シリコンフリー。非腐食性、強力で上塗り塗装(WetinWet可能(乾いていない状態の上に塗装可能))、研磨可能。老化および紫外線に強く、シリコーン、イソシアネート、ハロゲンまたは溶剤を含みません。
用途ステンレス、アルミニウム製品の接着やシーリングに
色グレー
エスコ品番EA935AB-12
使用温度範囲(℃)-40~100
硬化時間(分)約10
完全硬化時間24時間/2mm
危険物の類別非危険物
1個
¥4,120
税込¥4,532
当日出荷
用途ステンレス製品の穴埋め等
色(硬化後)グレー
硬化時間(時間)1
完全硬化時間24時間
適合ステンレス用
エスコ品番EA934WA-9A
材質エポキシ樹脂+ステンレス充填剤
容量(g)57
耐熱温度(℃)-50~120(一時的:150)
指触乾燥時間(分)10
引張強度(N/mm2)3.9
使用可能時間(分間)4(25g/20℃)
危険物の類別非危険物
耐圧強度(N/mm2)80
硬度(ショア D)75
1個
¥2,650
税込¥2,915
当日出荷
用途ステンレス製品の穴埋めに
色(混合後)グレー
硬化時間(分)60
完全硬化時間24時間
適合ステンレス
エスコ品番EA934WA-9
材質エポキシ樹脂+ステンレス充填剤
容量(g)115
耐熱温度(℃)-50~120(一時的150)
引張強度(N/mm2)3.9
使用可能時間(分間)4
危険物の類別非危険物
耐圧強度(N/mm2)80
硬度(ショア D)75
1個
¥4,650
税込¥5,115
当日出荷
1個
¥745
税込¥820
当日出荷
刃材質はステンレス。柄部は天然木。
用途防水コーキング材に適した、防水工事専用ヘラ。
厚さ(mm)ブレード:1.2
全長(mm)360
質量(g)277
刃幅(mm)100
刃のサイズ(mm)100×220
1本
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
用途コーキングの塗込み作業、パテ埋め作業に
エスコ品番EA579AF-1
セット内容ヘラ幅×ヘラ長×全長×柄長(mm): 6×65×150×85、10×75×170×95、12×100×195×95、14×110×200×95 の4本セット
材質刃:ステンレス、柄:ポリプロピレン(PP)
タイプソフトタイプ
刃厚(mm)0.2(公差+0.1~0.2mm)
1セット(4本)
¥2,070
税込¥2,277
当日出荷
刃材質はステンレス。柄部は天然木。
用途防水コーキング材に適した、防水工事専用ヘラ。
厚さ(mm)ブレード:1.2
材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ
厚さ(mm)1.2
全長(mm)180
刃幅(mm)10
アズワン品番64-7873-88
1本
¥545
税込¥600
当日出荷
材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ
厚さ(mm)1.2
全長(mm)205
刃幅(mm)13
アズワン品番64-7873-89
1本
¥650
税込¥715
当日出荷
材質刃:ステンレス、柄:ABS樹脂
厚さ(mm)1.2
全長(mm)383
刃長(mm)250
刃幅(mm)30
アズワン品番64-7873-97
1本
¥1,370
税込¥1,507
当日出荷
材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ
厚さ(mm)1.2
全長(mm)250
刃幅(mm)24
アズワン品番64-7873-92
1本
¥775
税込¥853
当日出荷
材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ
厚さ(mm)1.2
全長(mm)242
刃幅(mm)18
アズワン品番64-7873-91
1本
¥700
税込¥770
当日出荷
材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ
厚さ(mm)1.2
全長(mm)205
刃幅(mm)15
アズワン品番64-7873-90
1本
¥670
税込¥737
当日出荷
材質刃:ステンレス、柄:ABS樹脂
厚さ(mm)1.2
全長(mm)309
刃長(mm)175
刃幅(mm)28
アズワン品番64-7873-95
1本
¥900
税込¥990
当日出荷
材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ
厚さ(mm)1.2
全長(mm)173
刃幅(mm)6
アズワン品番64-7873-87
1本
¥545
税込¥600
当日出荷
材質刃:ステンレス、柄:ABS樹脂
厚さ(mm)1.2
全長(mm)283
刃長(mm)150
刃幅(mm)24
アズワン品番64-7873-94
1本
¥820
税込¥902
翌日出荷
材質刃:ステンレス、柄:ABS樹脂
厚さ(mm)1.2
全長(mm)334
刃長(mm)200
刃幅(mm)28
アズワン品番64-7873-96
1本
¥995
税込¥1,095
翌日出荷
※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。
仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●接続電線管サイズ:E25●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):40●取付部長さ(mm):15.5●材質:SUS304●薄鋼用●非防水●EA947SB-101~SB-110用
アズワン品番65-9319-04
1個
¥8,720
税込¥9,592
翌日出荷
※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。
仕様●フレキ管呼びサイズ:1●接続電線管サイズ:G28●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):51●全長(mm):46●取付部長さ(mm):18.5●材質:SUS304
アズワン品番65-9319-07
1個
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
。※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。
※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。
仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●接続電線管サイズ:G22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):40●取付部長さ(mm):15.5●材質:SUS304
アズワン品番65-9319-06
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
厚鋼用。非防水。EA947SA-101~SA-110用。電線管規格品用(※ガス管規格品にはご使用できません。)。※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。
仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●接続電線管サイズ:G16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):40●取付部長さ(mm):15.5●材質:SUS304
アズワン品番65-9317-85
1個
¥8,570
税込¥9,427
翌日出荷
刃幅33mm
全長(mm)315
仕様弾力性があり、力の加減で押さえる力を変えられます。
材質ステンレススチール
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
刃幅40mm
全長(mm)365
仕様弾力性があり、力の加減で押さえる力を変えられます。
材質ステンレススチール
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
刃幅30mm
全長(mm)263
仕様弾力性があり、力の加減で押さえる力を変えられます。
材質ステンレススチール
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
水混ぜ不要・コーキングガン不要の簡単ワンタッチタイプ。屋外の鉄部・トタン・ステンレスなどのひび割れや穴の補修、鉄部と外壁との接合部分のすき間、鉄製建具と外壁のすき間補修に。補修後、水性・油性塗料が塗れます。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。耐候性に優れ、雨水の浸入から住まいを守ります。密着力が強く、耐久性に優れた鉄部用補修材です。
成分硬化時間(時間+AW6190:BB6190)
色ホワイト
使用温度範囲(℃)5~60
内容量(mL)200
耐熱温度(℃)範囲:0~60
危険物の類別非危険物
硬化時間夏期:約4時間 冬期:約6時間
施工量幅6mm深6mmで約5.4m
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。金属、ガラスへのマーキングが可能です。【耐熱温度(℃)】ガラス300℃、アルミニウム500℃、鉄600℃、ステンレス800℃、セラミックス1000℃。
用途熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに最適。
線幅(mm)1~1.5
入数(本)10
シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。金属、ガラスへのマーキングが可能です。
用途熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに最適
線幅(mm)1~1.5
耐熱温度(℃)ガラス:300/アルミニウム:500/鉄:600/ステンレス:800/セラミックス:1000
線の太さ細字
細字
シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。
金属、ガラスへのマーキングが可能です。
仕様●インク色:4色セット●セット内容:4本●線幅:1~1.5mm●耐熱温度:ガラス/300℃アルミニウム/500℃鉄/600℃ステンレス/800℃セラミックス/1000℃●用途:熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに適しています
アズワン品番68-1867-10
1セット
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
関連キーワード