42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロームメッキ仕上げ 左右兼用 皿木ねじ4.5×32、4本・皿小ねじM5×50、2本付
仕様●サイズ:129×228mm●材質:鋼板●取付穴径:6mm●付属品:皿木ねじ:4.5×32皿小ねじ:M5×50 アズワン品番65-2288-48
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

ヘアーライン仕上げ 左右兼用 皿木ねじ4.5×32、4本・皿小ねじM5×50、2本付
仕様●サイズ:129×228mm●材質:ステンレス(SUS304)●取付穴径:6mm●付属品:皿木ねじ:4.5×32皿小ねじ:M5×50 アズワン品番65-2288-47
1個
4,480 税込4,928
翌日出荷

パンチ穴の「補強」「補修]に
仕様●型番:ML-251●シリーズ:マイタック●商品名:パンチラベル●重量(g):12●材質:ポリエステルフィルム●表示内容:35片×8シート(280片)●カラー:透明●外径:14.5mm●内径:6mm アズワン品番65-3900-40
1パック(8枚)
250 税込275
翌日出荷

。プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):6●入数(本):10●材質:PP●カラー:白●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結 アズワン品番65-9263-04
1箱(10個)
510 税込561
翌日出荷

プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):6●入数(本):10●材質:PP●カラー:黒●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結 アズワン品番65-9263-05
1箱(10個)
510 税込561
翌日出荷

用途ボール盤などのチャック 仕様チャック全長:88mm 材質工具鋼 規格ジャコブステーパー型 テーパーNo.JT6 ハンドル長さ(mm)110
1個
7,140 税込7,854
翌日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)0.1・0.2・0.25・0.3・0.4・05(6本組) リーフ長さ(mm)45 アズワン品番64-7913-02
1セット
6,410 税込7,051
翌日出荷

仕様穴奥行:12mm 寸法(mm)119(W)×123(D)×123(H)、ストッパ使用時高さ:63 質量(g)423 穴径(Φmm)6 穿孔能力(枚)35(PPC用紙) 穴間隔(mm)80
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

エスコパンチ[2穴]
エコ商品
センター割出しゲージ付。ボタン式ハンドルロック付。A4用紙4穴対応。ハンドルロックによりコンパクトになります。デスクの引き出しに収納する際など引っかからないので便利です。屑受キャップは前面から開き、捨てる際にパンチ屑が散らばりにくい構造です。
材質スチール製 質量(g)344 奥行(mm)穴:9 穿孔能力(枚)PPC用紙20 穴間隔(mm)80 サイズ(mm)110(W)×100(D)×95(H) 穴径(mm)6 グリーンマーク認定
1台
890 税込979
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手が疲れにくいソフトグリップ。 キャップ付。 コンパクトサイズで切れ味も抜群です。
全長(mm)126 刃長(mm)30 エスコ品番EA540BF-6 材質高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上 質量(g)25
1個
1,890 税込2,079
翌日出荷

材質エラストマー 高さ(mm)24 内径(Φmm)16 アズワン品番64-2277-51 入数2個
1パック(2個)
420 税込462
翌日出荷

ワイヤー切断目安:#18(直径1.2mm)※硬鋼線またはピアノ線等を切られますと、刃を傷めますのでご注意ください。グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。持ち替えずにそのままカット!ワイヤーカット機能を搭載。植物を傷めず、シャープな切れ味。さびにくく、強い刃。手にやさしいグリップ。茎・布・ワイヤー・紙・造花など多用途です。
仕様●全長:160mm●刃長:40mm●重量(g):50●切断目安:6mm●カラー:ピンク●材質:高炭素刃物鋼●専用キャップ付●ロングセラーの多用途はさみにワイヤーカットの機能をプラス! アズワン品番65-9263-61
1丁
2,320 税込2,552
翌日出荷

ワイヤー切断目安:#18(直径1.2mm)※硬鋼線またはピアノ線等を切られますと、刃を傷めますのでご注意ください。グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。持ち替えずにそのままカット!ワイヤーカット機能を搭載。植物を傷めず、シャープな切れ味。さびにくく、強い刃。手にやさしいグリップ。茎・布・ワイヤー・紙・造花など多用途です。
仕様●全長:160mm●刃長:40mm●重量(g):50●カラー:ブラック●切断目安:6mm●材質:高炭素刃物鋼●専用キャップ付●ロングセラーの多用途はさみにワイヤーカットの機能をプラス! アズワン品番65-9263-62
1丁
2,320 税込2,552
翌日出荷

デリケートな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニーズにお答えします。
仕様●全長:175mm●刃長:34mm●材質:刃部/高炭素刃物鋼 柄/板金+ビニールコーティング●重量:105g●切断目安:6mm(茎)●ショートタイプの刃長●安全ストッパー付 アズワン品番65-9263-49
1丁
1,260 税込1,386
翌日出荷

仕様●全長(mm):160●刃長(mm):49mm●刃材質:ステンレス●硬度:56HRC●適合ポーチ:EA925KN-3●フェルール端子用圧着ダイス付(0.5~6mm2、10~25mm2)●精密に研磨され微細な歯形付きのブレードで滑らず正確に切断 アズワン品番65-9263-63
1個
7,310 税込8,041
翌日出荷

強力クリップは1枚の薄い紙から最大3.5mmの厚さの紙までしっかりと挟みます。幼稚園や学校で、作品の掲示用に最適です。 オフィスでの掲示、お店のPOPやプライス表示にも利用できます。透明素材だから作品の邪魔になりません。
仕様●型番:CX-30●口幅(mm):11mm●綴り枚数(枚):約9(四つ切り画用紙)●入数:100個●材質:PC●色:クリア●開口幅:最大3.5mm●耐荷重:約200g●重量:4.3g アズワン品番65-5656-82
1組(100個)
3,200 税込3,520
翌日出荷

強力クリップは1枚の薄い紙から最大3.5mmの厚さの紙までしっかりと挟みます。幼稚園や学校で、作品の掲示用に最適です。 オフィスでの掲示、お店のPOPやプライス表示にも利用できます。透明素材だから作品の邪魔になりません。
仕様●型番:CX-10●口幅(mm):11mm●綴り枚数(枚):約9(四つ切り画用紙)●入数:20個●材質:PC●色:クリア●開口幅:最大3.5mm●耐荷重:約200g●重量:4.3g アズワン品番65-5656-81
1組(20個)
700 税込770
翌日出荷

仕様穴奥行:12mm 寸法(mm)142(W)×363(D)×180(H) 質量(kg)2.62 穴径(Φmm)6 穿孔能力(枚)200 穴間隔(mm)80
1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

ワイドダブルゲージ付
穿孔能力(枚)165(PPC用紙) エスコ品番EA762MB-6A 寸法(mm)170×338×175 質量(kg)2.7 穴径(Φmm)6 穴ピッチ(mm)80
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

穿孔能力(枚)165(PPC用紙) 仕様A4穴用、A4サイズ固定サイドゲージ付 エスコ品番EA762MB-9A 寸法(mm)315×338×175 質量(kg)5 穴径(Φmm)6 穴数4 穴ピッチ(mm)80
1個
38,000 税込41,800
翌日出荷

仕様穴奥行:12mm 寸法(mm)140(W)×245(D)×135(H) 質量(kg)1.7 穴径(Φmm)6 穿孔能力(枚)120 穴間隔(mm)80
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

ワイドダブルゲージ付
穿孔能力(枚)330(PPC用紙) エスコ品番EA762MB-7B 寸法(mm)234×445×225 質量(kg)6 穴径(Φmm)6 穴ピッチ(mm)80
1個
40,000 税込44,000
翌日出荷

自動センター出しOK(ワイドダブルゲージ)
穿孔能力(枚)110(PPC用紙) エスコ品番EA762MB-5A 寸法(mm)164×241×140 質量(kg)2.5 穴径(Φmm)6 穴ピッチ(mm)80
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

内測付 ストッパー付き 直径6mmの円を描く事が出来るコンパスにもなります。 内外測定に加え、ボディ底面にコンパス針がある為、容易に円を描けます
仕様●全長:3m●幅:16mm●材質:テープ:ステンレスバネ:ステンレススチール アズワン品番65-2169-36
1個
3,990 税込4,389
翌日出荷

<USBハブ>。<LANポート>。<HDMIポート部>。<共通仕様>
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:USB-3HSS6S●インターフェース規格:USB 3.2/2.0/1.1 Gen1●通信速度:10Gbps(USB3.2 Gen2)/5Gbps(USB3.2 Gen1)/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●コネクタ形状:USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)Aコネクタ メス×2 (ダウンストリーム) USB2.0 Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム/PD3.0 100W対応) USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)●電源:バスパワー/セルフパワー ※ACアダプタは付属していません。 ※PD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。●供給電流:全ポート合計最大900mA ※バスパワー時●規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3ab(1000BASE-T) ※通信速度についてUSB3.2 Gen2、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス●アクセス方式:CSMA/CD●ポート構成:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応●電源電圧:5V●コネクタ形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1●対応解像度:最大4K 30Hz●サイズ:約W256×D33×H32mm●重量:約160g●ケーブル長:約30cm●セット内容:本体、取扱説明書●総ポート数:6ポート●対応機種:Surface Pro 8、Surface Pro 7+、Surface Pro 7、Surface Pro X、Surface Go 3、Surface Go 2、Surface Go ※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。 ※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)に対応している必要があります。 ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になります。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※本製品はUSBハブですが、全てのUSB機器に接続できるものではありません。また動作を保証するものではありません。 ※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。 アズワン品番65-9282-11
1個
18,300 税込20,130
翌日出荷

仕様展開時サイズ:320×450×3mmライン:10mm刻み 材質オレフィン系樹脂 質量(g)287 アズワン品番64-7918-07 折りたたみ寸法(mm)320×225×6
1枚
3,060 税込3,366
翌日出荷

ステンレス製の平面鏡です。 マグネットや両面接着テープなどで取付てください。 われないので、破損の心配がなく、手軽に持ち運びができます。 耐侵食性に優れています。
エスコ品番EA724ZW-11 材質ステンレス(DPⅡ) 寸法(mm)54×86×0.4(T) 質量(g)10 設置場所屋内、壁面
1個
560 税込616
当日出荷

用途:中長期間にわたる結束や加硫ゴムを使用できない結束用途、特に銀や銅製品・電子精密部品のトレー・ケース、貴金属、医薬品、各種産業資材、食品、農産物、玩具、郵便物、文房具、金融機関での札束・図書の付録・その他の結束に幅広くご使用いただけます。安全性:食品衛生法や欧州RoHS指令適合品であり、規制されている有害重金属(カドミウム・鉛・全クロム・水銀)・臭素・フタル酸エステルを含みません。また、可塑剤を含んでおらず腐食の原因となるゴム加硫剤の硫黄や、天然ゴムに含まれるナチュラルラテックスも含みません
仕様●折径:150mm●切幅:6mm●厚み:0.3mm●入数:約40本●内容量:33g●カラー:白●材質:熱可塑性ポリウレタン アズワン品番65-9269-76 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(40本)
460 税込506
翌日出荷

1個
5,090 税込5,599
当日出荷

インデックスカード付 SDカードとmicroSDカードを重ねてコンパクトに収納できます。 収納トレーには適度なクッション性のある素材を使用し、しっかりとメモリカードを保護します。 ケースをしっかりと閉じることができるストッパーが付いています。 ポップなカラーとデザインで、ステーショナリーのように持ち運びできるプラスチックタイプです。 microSD→SD変換アダプタも収納可能です。 ※メモリカードは付属しておりません。
仕様●メーカー:エレコム●型番:CMC-SDCPP12BK●仕様:SD・microSDカード用●カラー:ブラック●収納枚数:SD(6枚)・microSD(6枚)●サイズ:48.5(W)×11.8(D)×90(H)mm●重量:約13g●材質:ケース/ポリプロピレン、トレー/EVA樹脂 アズワン品番68-1842-16
1個
1,260 税込1,386
8日以内出荷

保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-32 耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
7,250 税込7,975
当日出荷

保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-31 耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
5,760 税込6,336
当日出荷

保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-33 耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
8,010 税込8,811
当日出荷

用途:中長期間にわたる結束や加硫ゴムを使用できない結束用途、特に銀や銅製品・電子精密部品のトレー・ケース、貴金属、医薬品、各種産業資材、食品、農産物、玩具、郵便物、文房具、金融機関での札束・図書の付録・その他の結束に幅広くご使用いただけます。安全性:食品衛生法や欧州RoHS指令適合品であり、規制されている有害重金属(カドミウム・鉛・全クロム・水銀)・臭素・フタル酸エステルを含みません。また、可塑剤を含んでおらず腐食の原因となるゴム加硫剤の硫黄や、天然ゴムに含まれるナチュラルラテックスも含みません 。伸縮性と安全性に優れた日清紡独自のポリウレタンエラストマー輪状バンドです。天然輪ゴムより薄くて重量当り本数が多く丈夫で長持ちします。透明なモビロンバンドはバーコードを透かして読み取る事が可能です。加硫剤や可塑剤を含まないので、結束物に貼り付きにくく傷めません。比較的広い温度範囲(-20℃~+80℃くらい迄)で使用可能です。
仕様●折径:100mm●切幅:6mm●厚み:0.3mm●入数:約205本●内容量:100g●カラー:白●材質:熱可塑性ポリウレタン アズワン品番65-9269-80 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(205本)
1,080 税込1,188
翌日出荷

保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-34 耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

1パック(1000本)
425 税込468
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304H) 寸法(mm)0.06 リーフ長さ(mm)150 アズワン品番64-2258-78 リーフ幅(mm)12.7 入数1枚
1枚
1,400 税込1,540
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304H) 寸法(mm)0.06 リーフ長さ(mm)100 アズワン品番64-2258-69 リーフ幅(mm)12.7 入数1枚
1枚
1,200 税込1,320
翌日出荷

。錆に強い黄銅製スイベルジョイントを採用。高圧エアーコンプレッサー専用のエアーリールです。高圧釘打ち機、タッカーに適しています。
仕様●内径×外径:6.0×10mm●全長:20m●使用圧力:3.0MPa●ホース材質:塩化ビニール樹脂●サイズ:335.5(W)×402(D)×364.5(H)mm●重量:6.8kg●1次側2mホース付(高圧パージプラグ付) アズワン品番65-9246-24
1台
58,500 税込64,350
翌日出荷

LEDによるインジケータにより動作ステータスが把握できます。 スタンバイモードでの低エネルギー消費により、壁にも取り付けることができます。
仕様●メーカー:ケルヒャージャパン(KARCHER)●型番:2.445-049.0●電源:100~240V(50/60Hz)●充電電流:6A●コード長:1.2m●重量:900g●サイズ:192×136×81mm●充電時間:1時間16分(6.0Ah) アズワン品番68-1861-65
1個
35,200 税込38,720
翌日出荷