商品豆知識
EA520ED-42用替車輪
ストッパー無し。
※注意※本体発注時のみ注文可能
仕様●サイズ:Φ177×100m●入数:1個●材質:ポリウレタン・ポリプロピレン
アズワン品番65-2135-94
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
EA956NA-101、-102、-103、-104専用キャスターセット
42mm双輪ナイロンキャスター
ストッパー付×2個、ストッパー無し×2個
キャスターをつけると本体の耐荷重は30kgに、全高は800mmになります。
日本製
アズワン品番65-2311-40
車輪タイプ双輪
1セット
¥3,530
税込¥3,883
翌日出荷
連結、積み重ねが可能です。特殊連結機構の採用で、長辺方向の連結が可能です。クロス積みしても安定した段積みが可能です。積載面にキャス夕ーが接触しない為、衛生的です。ボルトレスタイプ:キャリーヘのキャスターの固定にボルトやナットを使用していないタイプです。サンコー独自設計である別パーツのキャスターストッパーを用いることでキャスターをキャリー本体にボルト・ナット無しで取り付けることが可能となりました。これにより組み立てが簡単に行え、キャスター交換時の取り外し作業も工具を使わず短時間で行えます。
1台
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
折りたたんだ状態でハンドルが仮固定されるため、安全に自立させることができます。狭い隙間に保管し易いハンドカーです。4側面にゴム紐やネットを引っ掛けることができる切り欠き形状を設置。荷物の落下を防止します。ボルトレスタイプ:キャリーヘのキャスターの固定にボルトやナットを使用していないタイプです。サンコー独自設計である別パーツのキャスターストッパーを用いることでキャスターをキャリー本体にボルト・ナット無しで取り付けることが可能となりました。これにより組み立てが簡単に行え、キャスター交換時の取り外し作業も工具を使わず短時間で行えます。足踏みブレーキ付。片手で持ちやすい穴機構付。
1台
¥22,000
税込¥24,200
3日以内出荷
長い距離を移動する場合は固定式に、短く狭い場所の移動には自在式に切替ができるキャスターです。
材質(車輪)ゴム
仕様固定/自在兼用(切替式)
エスコ品番EA986PN-2
質量(kg)1.9
車輪幅(mm)40
全高(mm)190
ベアリング有り
ストッパー無し
耐熱温度(℃)-20/80
材質(金具)スチール
偏心(mm)41
1個
¥4,910
税込¥5,401
翌日出荷
エスコ品番EA956TC-1
種類キャスター付
キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
グリーン購入法適合
1個
¥31,900
税込¥35,090
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在
エスコ品番EA986PN-31
車輪幅(mm)32
穴径(Φmm)9.5
全高(mm)100
ベアリング有り
プレート寸法(mm)82×82
ストッパー無し
耐熱温度(℃)-20/80
材質(金具)スチール
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌々日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在
エスコ品番EA986PN-33
質量(kg)1.95
車輪幅(mm)38
穴径(Φmm)11
全高(mm)177
ベアリング有り
プレート寸法(mm)108×108
ストッパー無し
耐熱温度(℃)-20/80
材質(金具)スチール
偏心(mm)40
1個
¥4,350
税込¥4,785
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー
仕様自在、ベアリング無し
エスコ品番EA986TG-12
材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)104
車輪幅(mm)45.5
寸法e(mm)7.5
ストッパー無し
全高H(mm)58
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)15
旋回半径A(mm)40
平径(mm)17
車輪径D(Φmm)50
ねじサイズM8×P1.25mm
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
エスコ品番EA956TC-5
種類キャスター付
キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
グリーン購入法適合
1個
¥41,400
税込¥45,540
翌日出荷
エスコ品番EA956TS-28
種類キャスター付
キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
グリーン購入法適合
1個
¥60,500
税込¥66,550
翌日出荷
エスコ品番EA954FB-60
セット内容キャスター(ストッパー付き)×2個、キャスター(ストッパー無し)×2個、スパナ×1本
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
硬度・走行性が特に優れた超高品質な金具付キャスターです。動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
仕様自在車輪(ストッパー無し)動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています。車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様自在旋回部内はダブルボールベアリング仕様ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン
寸法(mm)(車輪径×幅)200×50
全高(mm)245
耐熱温度(℃)-30~70
1個
¥40,000
税込¥44,000
翌日出荷
硬度・走行性が特に優れた超高品質な金具付キャスターです。動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
仕様自在車輪(ストッパー無し)動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています。車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様自在旋回部内はダブルボールベアリング仕様ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン
寸法(mm)(車輪径×幅)150×50
全高(mm)197
耐熱温度(℃)-30~70
1個
¥36,600
税込¥40,260
翌日出荷
材質(車輪)強化ナイロン
仕様自在
エスコ品番EA986TJ-1
材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン
車輪幅(mm)106
全高(mm)91
ストッパー無し
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
材質(車輪)強化ナイロン
仕様自在
エスコ品番EA986TJ-11
材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン
車輪幅(mm)106
ストッパー無し
ねじサイズM16×25mm
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
材質(車輪)強化ナイロン
仕様自在
エスコ品番EA986TJ-12
材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン
車輪幅(mm)106
ストッパー無し
ねじサイズM20×25mm
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
材質(車輪)プラスチック
仕様自在
エスコ品番EA986PE-1
材質金具:スチール、車輪:プラスチック
質量(g)220
車輪幅(mm)17×2
全高(mm)78
ベアリングプレーンベアリング
ストッパー無し
偏心(mm)26
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
仕様自在
エスコ品番EA986PN-114
質量(kg)0.51
全高(mm)124.5
耐荷重(kg)60
ベアリング無し
プレート寸法(mm)45×61
耐熱温度(℃)-40/70
取付ピッチ(mm)20×10×10×10
材質(金具)スチール
偏心(mm)30
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
長い距離を移動する場合は固定式に、短く狭い場所の移動には自在式に切替ができるキャスターです。
材質(車輪)ゴム
仕様固定/自在兼用(切替式)
エスコ品番EA986PN-1
質量(kg)1.7
車輪幅(mm)38
全高(mm)168
ベアリング有り
ストッパー無し
耐熱温度(℃)-20/80
材質(金具)スチール
偏心(mm)38
1個
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
材質(車輪)ウレタン
仕様自在
エスコ品番EA986PN-73
質量(kg)2
車輪幅(mm)36
穴径(Φmm)11
全高(mm)177
ベアリング有り
プレート寸法(mm)108×108
ストッパー無し
耐熱温度(℃)-15/70
材質(金具)スチール
偏心(mm)40
1個
¥6,030
税込¥6,633
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在
エスコ品番EA986PN-32
質量(kg)1.1
車輪幅(mm)35
穴径(Φmm)10.5
全高(mm)144
ベアリング有り
プレート寸法(mm)95×95
ストッパー無し
耐熱温度(℃)-20/80
材質(金具)スチール
偏心(mm)35
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
材質(車輪)ウレタン
仕様自在
エスコ品番EA986PN-74
質量(kg)2.5
車輪幅(mm)38
穴径(Φmm)11
全高(mm)198
ベアリング有り
プレート寸法(mm)120×120
ストッパー無し
耐熱温度(℃)-15/70
材質(金具)スチール
偏心(mm)45
1個
¥6,800
税込¥7,480
翌日出荷
材質(車輪)ポリウレタン
仕様自在
エスコ品番EA986PE-6
材質金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:ポリウレタン
質量(g)120
ベアリングプレーンベアリング
寸法S(mm)1.5
ストッパー無し
全高H(mm)67.5
車輪径D(Φmm)50
ねじサイズ直径5.5mm
車輪幅C(mm)18.5
偏心(mm)18.5
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー
仕様自在、ベアリング無し
エスコ品番EA986TG-3
材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)162
車輪幅(mm)46
穴径P(Φmm)5.5
ストッパー無し
取付内径(Φmm)(b)40
全高H(mm)76
偏芯C(mm)18
旋回半径A(mm)48
車輪径D(Φmm)60
1個
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー
仕様自在、ベアリング無し
エスコ品番EA986TG-13
材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)133
車輪幅(mm)46
寸法e(mm)7.5
ストッパー無し
全高H(mm)68.5
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)18
旋回半径A(mm)48
平径(mm)17
車輪径D(Φmm)60
ねじサイズM8×P1.25mm
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー
仕様自在、ベアリング無し
エスコ品番EA986TG-11
材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)63
車輪幅(mm)41.5
寸法e(mm)5
ストッパー無し
全高H(mm)47
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)15
旋回半径A(mm)35
平径(mm)14
車輪径D(Φmm)40
ねじサイズM8×P1.25mm
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
材質(車輪)ウレタン
仕様自在
エスコ品番EA986PN-72
質量(kg)1.1
車輪幅(mm)32
穴径(Φmm)10.5
全高(mm)144
ベアリング有り
プレート寸法(mm)95×95
ストッパー無し
耐熱温度(℃)-15/70
材質(金具)スチール
偏心(mm)35
材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー
仕様自在、ベアリング無し
エスコ品番EA986TG-2
材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)133
車輪幅(mm)45.5
穴径P(Φmm)5.5
プレート寸法(mm)54
ストッパー無し
取付内径(Φmm)(b)40
全高H(mm)65.5
偏芯C(mm)15
旋回半径A(mm)40
車輪径D(Φmm)50
1個
¥795
税込¥875
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー
仕様自在、ベアリング無し
エスコ品番EA986TG-1
材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)110
車輪幅(mm)41.5
穴径P(Φmm)5.2
プレート寸法(mm)46.5
ストッパー無し
取付内径(Φmm)(b)35
全高H(mm)54.5
偏芯C(mm)15
旋回半径A(mm)35
車輪径D(Φmm)40
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
材質(車輪)合成ゴム
仕様自在
エスコ品番EA986PE-21
材質金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:合成ゴム
質量(g)110
ベアリングプレーンベアリング
寸法S(mm)1.5
プレート寸法(mm)(A×B)47×47
ストッパー無し
全高H(mm)67.5
車輪径D(Φmm)50
ねじサイズ直径5.5mm
車輪幅C(mm)18.5
偏心(mm)18.5
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
関連キーワード