「ストレート エア ホース」の検索結果
用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物
材質真鍮
形状ホースニップル
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力35kg/cm2以下
安全なツバ付
用途コンプレッサーエアーなど
材質スチール亜鉛メッキ
形状ホースニップル
耐圧(MPa)1
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体
仕様適合ホース内径:1・1/2"(38mm)
材質スチール(亜鉛メッキ)
全長(mm)215
使用圧力(MPa)1.6
最高使用圧力(MPa)1.6
1本
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
安全なツバ付
用途コンプレッサーエアーなど
エスコ品番EA141BA-32
材質スチール亜鉛メッキ
形状ホースニップル
全長(mm)175
質量(g)382
内径(Φmm)27
ツバ径(Φmm)50
耐圧(MPa)1
寸法I(mm)175
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体
仕様適合ホース内径:2"(50mm)
材質スチール(亜鉛メッキ)
全長(mm)225
使用圧力(MPa)1.6
最高使用圧力(MPa)1.6
1本
¥3,840
税込¥4,224
翌日出荷
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体
仕様適合ホース内径:1・1/4"(32mm)
材質スチール(亜鉛メッキ)
全長(mm)175
使用圧力(MPa)1.6
最高使用圧力(MPa)1.6
1本
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
用途乗用車・トラック・バス
仕様付属ホース種類:ストレート一次側接続口:カプラープラグ
付属品ダブルチャックホース、エアープラグ
質量(g)約655
測定範囲(kPa)0~1200
ホース長さ(m)5
チャック小口径ダブルチャック
測定誤差±10kPa以内
ホース長さ(mm)290
1個
¥22,400
税込¥24,640
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-44
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)60
内径(Φmm)10
対辺(mm)22
有効長(mm)41(タケノコ)、15(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)65
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-33
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)31
内径(Φmm)7
対辺(mm)19
有効長(mm)28(タケノコ)、10(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)45
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-45
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)62
内径(Φmm)12
対辺(mm)22
有効長(mm)41(タケノコ)、15(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)65
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-122
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)406
内径(Φmm)25
対辺(mm)46
有効長(mm)48(タケノコ)、20(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)92
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-23
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)22
内径(Φmm)6
対辺(mm)14
有効長(mm)28(タケノコ)、9(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)44
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-86
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)175
内径(Φmm)15
対辺(mm)36
有効長(mm)40(タケノコ)、17(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)74
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BD-13
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)227
内径(Φmm)20
対辺(mm)41
ツバ径(Φmm)36
有効長(mm)41(タケノコ)、20(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)75
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BD-12
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)197
内径(Φmm)15
対辺(mm)41
ツバ径(Φmm)32
有効長(mm)40(タケノコ)、20(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)73
1個
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-24
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)35
内径(Φmm)8.5
対辺(mm)17
有効長(mm)28(タケノコ)、9(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)44
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体
仕様適合ホース内径:2"(50mm)
材質スチール(亜鉛メッキ)
使用圧力(MPa)1.6
最高使用圧力(MPa)1.6
1個
¥9,510
税込¥10,461
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-34
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)35
内径(Φmm)10
対辺(mm)19
有効長(mm)28(タケノコ)、10(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)45
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-68
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)118
内径(Φmm)19
対辺(mm)27
有効長(mm)39(タケノコ)、16(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)65
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-65
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)92
内径(Φmm)12
対辺(mm)27
有効長(mm)41(タケノコ)、16(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)65
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-144
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)532
内径(Φmm)33
対辺(mm)55
有効長(mm)51(タケノコ)、22(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)100
1個
¥4,150
税込¥4,565
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-66
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)99
内径(Φmm)15
対辺(mm)27
有効長(mm)41(タケノコ)、16(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)65
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BD-11
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)134
内径(Φmm)15
対辺(mm)32
ツバ径(Φmm)32
有効長(mm)40(タケノコ)、19(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)71
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-88
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)220
内径(Φmm)20
対辺(mm)36
有効長(mm)41(タケノコ)、17(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)80
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体
仕様適合ホース内径:1・5/8"(42mm)
材質スチール(亜鉛メッキ)
使用圧力(MPa)1.6
最高使用圧力(MPa)1.6
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体
仕様適合ホース内径:1/2"(13mm)
材質スチール(亜鉛メッキ)
使用圧力(MPa)1.6
最高使用圧力(MPa)1.6
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体
仕様適合ホース内径:1/2"(13mm)
材質スチール(亜鉛メッキ)
使用圧力(MPa)1.6
最高使用圧力(MPa)1.6
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体
仕様適合ホース内径:2"(53mm)
材質スチール(亜鉛メッキ)
使用圧力(MPa)1.6
最高使用圧力(MPa)1.6
1個
¥9,810
税込¥10,791
翌日出荷
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体
仕様適合ホース内径:1"(25mm)
材質スチール(亜鉛メッキ)
使用圧力(MPa)1.6
最高使用圧力(MPa)1.6
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体
仕様適合ホース内径:3/4"(19mm)
材質スチール(亜鉛メッキ)
使用圧力(MPa)1.6
最高使用圧力(MPa)1.6
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体
仕様適合ホース内径:3/4"(19mm)
材質スチール(亜鉛メッキ)
使用圧力(MPa)1.6
最高使用圧力(MPa)1.6
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
材質真鍮(C3771BE)
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)1.75
適合流体冷温水、不凍液、油、エアー
アズワン品番64-7819-20
1個
¥1,260
税込¥1,386
当日出荷
材質真鍮(C3771BE)
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)1.75
適合流体冷温水、不凍液、油、エアー
アズワン品番64-7819-19
1個
¥965
税込¥1,062
当日出荷
材質真鍮(3771BE)
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)1.75
適合流体冷温水、不凍液、油、エアー
アズワン品番64-7819-17
1個
¥870
税込¥957
当日出荷
材質真鍮(3771BE)
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)1.75
適合流体冷温水、不凍液、油、エアー
アズワン品番64-7819-18
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
スチールチューブをスライドさせるだけで、フレキシブルホースに切り替え可能。カプラー付。手動&エアー式グリースガン用。
仕様ストレート
材質スチール
全長(mm)330
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径M10×1
1個
¥4,870
税込¥5,357
翌日出荷
バルブ種類ミニチュアバルブ
使用流体水・油・空気
材質(本体)SUS316
ハンドル形状ローレット式
最高使用圧力(MPa)2
使用圧力(MPa)0~2
使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)
エスコ品番EA425BY-22
形状ストレート
材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R(PT)×ホース接続
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
管内径(Φmm)8
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
エスコ品番EA425BY-33
形状ストレート
材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R(PT)×ホース接続
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
管内径(Φmm)9
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
1
2
次へ