「スパナ 12」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1,304件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対辺(mm)10×12 全長(mm)170 エスコ品番EA615KA-9 材質クロム合金鋼 質量(g)51 寸法a(mm)5.3 寸法b1(mm)23 寸法b2(mm)28 商品構成単品
1個
2,160 税込2,376
翌日出荷


。注意:フレアユニオン本体側固定レンチの為、締付や緩めることはできません。 エアコンの機種によってはサイズが合わない場合もございます。1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定ができます。トルクレンチの2丁掛けに適しています。横滑り防止プレートは取り外し可能です。2mmのアレンレンチにて取り外すことができます。業界初のトルクレンチ受け側専用レンチです。ルームエアコン(1/4"、3/8"用)室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用レンチです。
仕様●商品名:フィックスレンチ●サイズ(mm):12・14・17・21●厚み(mm):10●全長(mm):250●重量(g):230●材質:合金鋼 アズワン品番65-9267-39
1本
5,640 税込6,204
翌日出荷

注意:フレアユニオン本体側固定レンチの為、締付や緩めることはできません。 エアコンの機種によってはサイズが合わない場合もございます。1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定ができます。トルクレンチの2丁掛けに適しています。横滑り防止プレートは取り外し可能です。2mmのアレンレンチにて取り外すことができます。業界初のトルクレンチ受け側専用レンチです。ルームエアコン(1/4"、3/8"用)室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用レンチです。
仕様●商品名:フィックスレンチ●サイズ(mm):12・14・17・21●厚み(mm):8●全長(mm):250●重量(g):220●材質:合金鋼 アズワン品番65-9267-38 危険物の類別非危険物
1本
5,640 税込6,204
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14 適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20 適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20 エスコ品番EA683AG-12 先端形状六角
1個
635 税込699
当日出荷

スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上) 寸法(mm)12 全長(mm)148 質量(g)63 アズワン品番64-7884-97
1本
2,690 税込2,959
翌日出荷

1個
8,460 税込9,306
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)7 全長(mm)191 質量(g)120 対辺(mm)12 外径(Φmm)17.7 アズワン品番64-7885-67
1丁
1,470 税込1,617
翌日出荷

材質クロムモリブデン鋼 厚さ(mm)スパナ部:6.0、メガネ部:7.5 寸法(mm)12 全長(mm)225 質量(g)85 アズワン品番64-7884-60
1丁
1,200 税込1,320
翌日出荷

1本
2,640 税込2,904
翌日出荷

1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

寸法S(mm)12 仕様1000V絶縁 エスコ品番EA640LA-12 材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ 質量(g)70 寸法a(mm)5.5 寸法b(mm)32 寸法I(mm)125
1個
4,340 税込4,774
翌日出荷

1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

1個
3,950 税込4,345
翌日出荷

対辺(mm)12 全長(mm)140 エスコ品番EA614ST-12 質量(g)46 寸法d(mm)17.8 寸法b(mm)28 寸法A1(mm)5.3 寸法A2(mm)8.5
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

1個
670 税込737
当日出荷

二面幅(mm)10×12 全長(mm)125 材質カーボンスチール 厚さ(mm)3 寸法(mm)10×12 商品構成単品
1個
480 税込528
当日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)12 全長(mm)150 質量(g)65 アズワン品番64-2240-01
1本
3,870 税込4,257
翌日出荷

二面幅(mm)12×14 全長(mm)146 材質カーボンスチール 厚さ(mm)3 寸法(mm)12×14 商品構成単品
1個
530 税込583
当日出荷


1個
870 税込957
翌日出荷

1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus サイズ規格ミリ サイズ(mm)12 形状L型 エスコ品番EA573WK-12 軸長(mm)125 寸法L2(mm)45
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

全長(mm)144/252 仕様15°タイプ セット内容12点 材質クロム合金鋼 サイズ(mm)8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19 トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×45(H)mm
1個
77,500 税込85,250
翌日出荷

二面幅(mm)12×14 エスコ品番EA685A-8 商品構成単品
1個
470 税込517
当日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 寸法(mm)12 全長(mm)125 質量(g)25 アズワン品番64-7883-63
1本
21,100 税込23,210
翌日出荷

仕様寸法図サイズ:全長(L:mm):173、スパナ部幅(b:mm):25.2、メガネ部幅(d:mm):23.5、スパナ部厚さ(a1:mm):6.4、スパナ部厚さ(a2:mm):8.4 寸法(mm)12 質量(g)84
1本
6,150 税込6,765
翌日出荷

1個
5,210 税込5,731
翌日出荷

1個
24,100 税込26,510
翌日出荷

1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

二面幅(mm)10×12 エスコ品番EA685A-5 商品構成単品
1個
465 税込512
当日出荷

1個
745 税込820
当日出荷


二面幅(mm)12×14 エスコ品番EA615AK-6 商品構成単品
1個
900 税込990
翌日出荷

1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

1個
1,480 税込1,628
当日出荷

対辺(mm)12×13 全長(mm)170 エスコ品番EA615KA-11 材質クロム合金鋼 質量(g)64 寸法a(mm)5.3 寸法b1(mm)28 寸法b2(mm)30 商品構成単品
1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

1本
1,090 税込1,199
翌日出荷


軸径(Φmm)10 寸法(mm)12 全長(mm)255 質量(g)320 軸長(mm)245 アズワン品番64-7894-72
1丁
1,980 税込2,178
翌日出荷