フィックスレンチ 12x17mm/14x21mm EA605BKシリーズ
注意:フレアユニオン本体側固定レンチの為、締付や緩めることはできません。 エアコンの機種によってはサイズが合わない場合もございます。
1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定ができます。
トルクレンチの2丁掛けに適しています。
横滑り防止プレートは取り外し可能です。2mmのアレンレンチにて取り外すことができます。
業界初のトルクレンチ受け側専用レンチです。
ルームエアコン(1/4"、3/8"用)室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用レンチです。
仕様●商品名:フィックスレンチ●サイズ(mm):12・14・17・21●厚み(mm):10●全長(mm):250●重量(g):230●材質:合金鋼
アズワン品番65-9267-39
内容量1本