「スプレー ゴム」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
薄膜で縫って剥がせる液体ゴムの塗装スプレーです。柔軟性が高く、きれいに剥がせます。重ね塗りすることで、きれいに剥がせます。
色蛍光レッド
使用温度範囲(℃)-40~100
内容量(mL)400
適合材セラミック、ガラス、プラスチック(一部を除く)、鉄、ステンレス、自動車やバイクのボディ、アルミホイール、自転車のパーツ、金属部分など
アズワン品番64-7954-51
危険物の類別非危険物
1本
¥905
税込¥996
当日出荷
プラグなし。トリガー材質はABS樹脂。ハンドル材質は 熱可塑性ゴム(TPR)。片手で操作できるトリガーロックで、快適な連続使用が可能。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
全長(mm)178
接続ねじ3/4”NHメス
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
プラグ付。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。連続噴射クリップ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
全長(mm)210
接続ねじ3/4”NHメス
1個
¥3,350
税込¥3,685
翌日出荷
プラグなし。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。連続噴射クリップ付。水量調節可能。スプレーパターン7種 (フラット、ファン、センター、フル、ミスト、ジェット、ガーデン)。
全長(mm)178
接続ねじ3/4”NHメス
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
プラグ付。トリガー材質はABS樹脂。ハンドル材質は 熱可塑性ゴム(TPR)。片手で操作できるトリガーロックで、快適な連続使用が可能。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
全長(mm)178
接続ねじ3/4”NHメス
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
プラグなし。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。ホースをねじらずに首振りするので、ホースのねじれを70%軽減します。フロントトリガーなので軽い力で握れます。スプレーパターン8種 (ジェット、フラワー、スイープ、ガーデン、リンス、シュラブ、クリーン、ソフトウォッシュ)。
全長(mm)219
接続ねじ3/4”NHメス
1個
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
★スプレーパターン7種 (フラット、ファン、センター、フル、ミスト、ジェット、ガーデン)。水量調節ツマミ付。親指で操作できるデザインで、オンからオフまでの流量範囲を完全にカバーします。
全長(mm)181
接続ねじ3/4”NHメス
材質(ボディ)熱可塑性ゴム(TPR)
危険物の類別非危険物
プラグ付。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。連続噴射クリップ付。水量調節可能。スプレーパターン7種 (フラット、ファン、センター、フル、ミスト、ジェット、ガーデン)。
全長(mm)178
接続ねじ3/4”NHメス
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
プラグ付。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。ホースをねじらずに首振りするので、ホースのねじれを70%軽減します。フロントトリガーなので軽い力で握れます。スプレーパターン8種 (ジェット、フラワー、スイープ、ガーデン、リンス、シュラブ、クリーン、ソフトウォッシュ)。
全長(mm)219
接続ねじ3/4”NHメス
1個
¥3,920
税込¥4,312
翌日出荷
使用できないもの/液剤がしみこむ布、紙、皮などの素材。塗装された製品。真鍮、銅、アルミ製品。エンジン部、モーター部、配線関係、ベアリング部。樹脂、ゴムの一部種類。
成分非イオン界面活性剤・陰イオン界面性剤
内容量(mL)250
液性アルカリ性
アズワン品番65-2236-99
1本
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
15mm用ステム・ホースバンド付。トリガー材質はABS樹脂。ハンドル材質は 熱可塑性ゴム(TPR)。片手で操作できるトリガーロックで、快適な連続使用が可能。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
全長(mm)178
接続ねじ3/4”NHメス
1セット
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
加圧式スプレー。
噴霧・噴射調整可能。
手元でロックすることで、連続吐出可能。
容量(L)11.4
エスコ品番EA115MK-2
材質タンク:ステンレス、ノズル:真鍮、ホース:ゴム
質量(kg)4.6
寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×460
ノズル長(mm)457
ホース長さ(mm)1600
最大圧力(MPa)0.27~0.31
危険物の類別非危険物
1個
¥62,400
税込¥68,640
翌日出荷
はっ水効果により、雨や雪、泥ハネ汚れを防ぎます。素材の風合いや通気性を損ないません。スプレー後、約20分で効果を発揮します。ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。スポーツウェア・コート・作業着・傘などの繊維製品のはっ水に。
材質シリコーン樹脂、有機溶剤
内容量(mL)300
使用の目安2~3m2(ブルゾンなどの上着2着分)
アズワン品番65-2242-32
危険物の類別非危険物
不適合皮革/人工皮革/毛皮/絹/和服/ポリウレタンやビニールコーティングされた素材/ゴム/ビニール/布靴/布製のバッグ
適合用途スポーツウェア・コート・作業着・傘などの繊維製品のはっ水に
1本
¥700
税込¥770
翌日出荷
加圧式スプレー。
噴霧・噴射調整可能。
手元でロックすることで、連続吐出可能。
容量(L)7.6
エスコ品番EA115MK-1
材質タンク:ステンレス、ノズル:真鍮、ホース:ゴム
質量(kg)2.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×340
ノズル長(mm)304
ホース長さ(mm)940
最大圧力(MPa)0.27~0.31
危険物の類別非危険物
1個
¥41,800
税込¥45,980
翌日出荷
付属のアダプターにより浮き輪・ゴムボート等の空気入れなど使い方は無限大です。エアコンのフィンに!清掃後の水滴を一気に吹き飛ばす。サッシ溝のゴミにも!隙間のゴミも一瞬でキレイに。
仕様●定格消費電力:550W●サイズ:172(W)×97(D)×183(H)mm●コード長:3m●電源:AC100V●重量:1kg●アダプター:標準ノズル、ホコリ用ブラシ、スキマノズル、細部用ノズル、延長パイプ、細部用ブラシ、エアーポンプアダプターセット●ホコリや水気を一瞬で吹き飛ばす●軽量コンパクトなハンドタイプのブロワー●550Wのハイパワー●2段階風量調整可能●コンパクトで軽量設計●9種類のアダプター付
アズワン品番65-5658-79
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
革靴・人工皮革などの靴の防水・防汚に。スプレー後、約15分ではっ水効果を発揮します。フッ素樹脂の効果で、雨や雪、泥汚れや油汚れから守ります。ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。第4類第1石油類危険物非水溶性
仕様●内容量:200ml●材質:フッ素樹脂、石油系炭化水素●標準使用量:革靴約15足分●用途:ツヤ革・起毛革(スエード・ヌバック等)等の天然皮革の靴、スニーカー、人工皮革等の靴の防水・防汚に。●使用できないもの:爬虫類革、毛皮、ゴム等●使用方法:・あらかじめ、素材を確かめてから、目立たない部分で試し、色落ちやシミ等がないことを確認してから(特に高級革靴等の場合)ご使用下さい。・使用する時は、容器を充分に振り、中身をよく混ぜます。(使用中もときどき振り動かして中身をよく混ぜます。)・靴の汚れやホコリを落とした後、20~25cm離して全体が軽く濡れる程度にスプレーして下さい。(1カ所に集中してスプレーするとシミになることがあります。)・スプレー後15分以上、風通しのよい場所で完全に乾かします。(乾燥時間は気温や材質、吸い込みの有無などによって異なります。)・ツヤのある革は柔らかい布で軽く磨いて下さい。スエード等の起毛革の靴は乾燥させてから軽くブラッシングして下さい。
アズワン品番65-3896-30
1本
¥1,220
税込¥1,342
翌々日出荷
★スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。連続噴射クリップ付。
仕様本体(プラグなし)
全長(mm)約210
接続ねじ3/4”NHメス
材質(ボディ)熱可塑性ゴム(TPR)
危険物の類別非危険物
1個
¥3,200
税込¥3,520
8日以内出荷
各種オイル配管の溶接部・接続部のオイル漏れ発見に。(ゴム・ホースも可)。車等のオイルパン接合部、ブレーキホース配管部等のオイル漏れ発見に。白い塗膜で簡単にオイル漏れを発見できます。液体に対して吸出し効果があるので、加圧無しでも検査可能。外部塗布のため内部を汚しません。検査後は水洗いで除去できます。
仕様●内容量:150m●使用温度範囲:0~50℃●色:白●入数(本):1
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-9310-42
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量67.5mL
危険物の性状水溶性
1本
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
フッソ樹脂のパウダー粒子は平均3μmと非常に小さく均一ですので、均一な塗膜を形成し、対象物との密着性にも優れています。優れた非粘着性を持っていますので各種離型剤として最適です。均一な塗膜を形成し、対象物との密着性にも優れていますので従来品と比較して非常に優れた効果を長時間保ちます。速乾性で塗膜面はべとついたりしませんので、ゴミやホコリなどは付着しません。
用途ダイヤモンド工具成型時の金型の離型 プラスチックやゴム、コンベアベルトの成型時の離型 ガスケット、シール類の離型 ダイヤモンド工具成型時に金型の離型 プラスチックやゴム、コンベヤベルト成型時の離型 ガスケット、シール類の離型 潤滑油を使用できない機械部品用の乾性潤滑油
色白
質量(g)380
品名ドライTFEコート
使用温度範囲(℃)-60~280
内容量(mL)420
アズワン品番65-2242-46
危険物の類別非危険物
1本
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
ポンプ式
電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。
レバーをロックでらくらく連続散水
ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単、ワンタッチ
温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます
加圧式スプレー
仕様●容量(L):8●サイズ(mm):Φ168×530(H)●重量(kg):2●ホース長:1800mm●材質:本体・シャワーヘッド・ブラシ:ポリプロピレン タンク:ポリプロチレン 耐圧ホース:軟質ビニール樹脂スポンジ:ポリプロチレン、ウレタンワイパー:ポリプロピレン、ゴム●付属品:シャワーヘッド、35×220mmブラシノズルセット、100×180mmスポンジヘッド、246mmワイパー
アズワン品番65-2108-41
危険物の類別非危険物
関連資料(5.93MB)
1個
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
セット内容EA115MK-1、-2用ホースアッセンブリー、<セット内容>4点セット、 ホース×1本、金属製ホースバンド×2個、ゴム製ホースバンド×1個
ホース内径(Φmm)6.3515
名称ホース
ホース長さ(cm)107
アズワン品番64-7817-34
危険物の類別非危険物
全質量(g)212
1セット
¥6,760
税込¥7,436
翌日出荷
仕様滑り止め・キズ防止ゴムクッション付
エスコ品番EA954HD-2
材質亜鉛鉄板
質量(kg)1.6
高さ(mm)82
奥行(mm)220
間口(mm)540
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×220×82
1個
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
パソコン等で作成した書類が差込めます。表面ビニールカバーを左右のビニールファスナーで固定させるので屋外で使用しても雨が入りにくい構造です。
仕様●規格:A4●サイズ(W×H):340×238●材質:軟質ビニール(段ボール芯材型入、表面透明ビニールカバー付)●裏面ゴムマグネット付●防雨型●屋外用●両サイドスライダー式
アズワン品番65-9278-56
1枚
¥5,200
税込¥5,720
翌日出荷
注意:製造工程上、斜め方向に発生するたたみシワのようなものが、入っている場合があります。このシワは外観のみで、静電気除去性能に影響を与えるものではありません。 美観を重視される場所では注意してご使用ください。ワイピング効果で、指紋、油汚れを拭き取ります。三菱ケミカル(株)が開発した、静電気除去繊維「コアブリッドB」を使用したフェルト(不織布)です。拭くか、近づけるだけで静電気除去効果があります。アクリル繊維を使用しております。液晶画面やタッチパネルに付着した指紋や油汚れを拭き取る効果あります。
ヘッドよりハンドルの中に数本のバネ鋼の芯棒が通っており、強くて折れません。バネ鋼の芯棒が最大限の酷使の場合でも、最小限の摩耗と裂傷に抑えます。安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。ゴムクリップ付(加硫ゴムコーティング)
関連キーワード