11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
注意:。スプレー缶の形状によっては使用できない場合がございます。お手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えれます
質量(g)10 適合外径(Φmm)【缶】33 ノズル長(mm)120 パターン【スプレー】ジェット/ミスト アズワン品番64-7947-09
1個
340 税込374
当日出荷

強力なマグネットでキャビネット等に取付可能な4穴タイプ。 背面のマグネットには、取付対象物を傷つけにくいラバーを装着。 付属の取付ねじとスペーサーでねじ止めが可能。
耐荷重(kg)4 付属品取付ねじ×2個、 取付スペーサー×2個、 滑り止めシート×1 材質スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×100×134
1個
6,590 税込7,249
当日出荷

キャビネットなどの側面に貼り付けて、スプレー缶を保管するホルダー 背面マグネットには取付け対象を傷めにくいラバーを装着 大型円形マグネットで耐荷重3kgを確保 オイルドレーナーの側面や廃油受皿に貼り付け「フィルタオイルキャッチャー」(EA604AV-1)の利用にも便利
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:YKHD-04●サイズ(mm):Φ62~74●耐荷重(kg):3●収納数:1●材質:ポリカーボネート アズワン品番68-1818-52
1個
4,030 税込4,433
翌日出荷

押すだけワンプッシュで簡単にガス抜きができます。
適合スプレー缶、ガスボンベ 材質本体/ナイロン・可動部/ポリエチレン・針/炭素鋼(ニッケルめっき)・バネ/18-8ステンレス鋼 質量(g)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×80 アズワン品番65-2144-47
1個
特価
469 税込516
当日出荷

再汚染防止の保護効果があります。 スプレー缶タイプです。
pH10.5(無リン) 液性アルカリ性 成分鉱物油、非イオン系界面活性剤、有機溶剤、水 エスコ品番EA922AJ-63
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

ステンレス、金属部分の汚れ落としに。再汚染防止の保護効果があります。弱アルカリ性タイプ。pH10.5(無リン)。スプレー缶タイプです。
材質鉱物油、非イオン系界面活性剤、有機溶剤、水 内容量(mL)420
1箱(12本)
22,900 税込25,190
翌日出荷

日常使いに適した長持ちする素材。スプレーガンやスプレー缶で塗装すると、平らになり、浮き上がりにくい。高品質のマーキングを保証する精密カット。使用後、塗料が付いても簡単に汚れ落とすことができます。
材質ポリエチレン
1枚
24,200 税込26,620
翌日出荷

イージーラインスプレー缶をセットして、トリガーを引くだけで簡単にマーキングが可能。曲線や文字、マークなどに適しています。建設現場や道路、運動場などのマーキング時に。スプレーはEA942CM-1、2をご使用ください。
質量(g)460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×350×200 アズワン品番65-2258-52
1台
15,700 税込17,270
8日以内出荷

レジャーシーンで幅広く活躍する、小物の収納や持ち運びにも便利なケースです。 バケツとしての利用の他、500mlのペットボトルやスプレー缶の収納にも便利です。 ハンドルは持ち手が太く、ホースストッパー付きですので水汲みの際にも便利です。 フタを閉めれば、踏み台やイスとしても使えます。
エスコ品番EA505-31 材質本体・フタ・ハンドル:ポリプロピレン、ホースストッパー:ポリエチレン、バックル:ABS樹脂 質量(g)1030 有効内寸(mm)265×215×240 耐荷重(kg)約100 外寸(mm)340×315×275 コンテナ種類ベタ目
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

水性の為、扱いやすく安全性が高いです。視認性の高い蛍光色を有しており、雪との対比で効果的に見えます。色付けとして配合されている着色剤は法定色素を使用しており、人体や環境に優しいです。スプレーなので施工が簡単。誰でも手軽に塗装できます。スプレー缶が冷えるとガスの圧力が低下し、うまく噴射できません。 保管時は5℃以上の気温の場所に置く、もしくは使用前に暖かい室内で温めてからご使用ください。 (。お湯やストーブの熱などで温めると、缶の内圧が上がって破裂する恐れがあります。)
用途雪面へのマーキング、文字書き用 使用温度範囲(℃)5~45 内容量(mL)300 危険物の類別非危険物
1本
3,160 税込3,476
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

道路に線引きするスプレーをセットするだけで、簡単に区画線引きができます。
用途道路線引きスプレー専用器具 エスコ品番EA942CA-7 材質本体:ポリプロピレン、支柱:アルミ、車軸:鉄 幅(mm)175 全長(mm)900 車輪径(Φmm)75 質量(g)580 危険物の類別非危険物 設置寸法(mm)【スプレー缶設置場所】直径70×130
1個
6,590 税込7,249
翌々日出荷