732件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸着力が強く、ピタッと滑り止め効果抜群の多目的滑り止めマットです。 ハサミで切るだけで、希望のサイズでお使い頂けます。 水で洗えて、防カビ対応。無臭です。
用途あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれ防止に。 材質塩ビ系ソフトシート 厚さ(mm)約3 幅(mm)450 長さ(mm)1800 ブラック エスコ品番EA997RG-2 種別ノンスリップマット
1個
2,710 税込2,981
当日出荷

1ケース(8枚)ほか
200 税込220
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空気中の水分と反応して優れた接着性を発揮する接着促進タイプのプライマーです。滑り止めテープと対象物との密着性を高め、はがれにくくします。両面テープ、特にアクリルフォームテープと併用してご使用いただくことができます。
質量(g)900 内容量(L)1 適合品番EA944DL-1~-112 特性鏡面向き ・高耐水性 ・褐色透明
1缶(1缶)
7,560 税込8,316
翌々日出荷

パレット用 両面にノンスリップ性樹脂を使用しており、 敷くだけで簡単に滑り止め効果を発揮します。 メッシュ状補強糸入り。薄く、軽く、引張強度に優れます。 オールポリオレフィン製なので、焼却してもハロゲン系の有毒ガスが発生しません。 ハサミでお好みの大きさにカットできます。 積載荷物の滑り止め、養生シートの滑り止め、玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め
用途積載荷物の滑り止め養生シートの滑り止め玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め 使用温度範囲(℃)40
1巻ほか
11,300 税込12,430
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●幅(mm):50●長さ(m):5●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ アズワン品番65-9316-10
1巻
545 税込600
当日出荷

水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに イエロー 仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も) エスコ品番EA944DH-11 材質プラスチック 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105 容量(kg)1 主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室 指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40 危険物の類別非危険物 半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1 塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5 塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
4,360 税込4,796
当日出荷

1ダース(12双)
4,440 税込4,884
翌日出荷

水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに グレー 仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も) エスコ品番EA944DH-13 材質プラスチック 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105 容量(kg)1 主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室 指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40 危険物の類別非危険物 半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1 塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5 塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
4,360 税込4,796
当日出荷

滑りにくいから手に負担が少なく、疲れにくい。
エスコ品番EA354A-72 白、滑り止め:黄 入数(双)1 機能滑り止め付 糸本数(本)3 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)19
1個
305 税込336
翌日出荷


仕様粘着式、剥離紙付 エスコ品番EA944DN-12 主な用途滑り止め用
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷

エスコ品番EA354A-48 白、滑り止め:黒 機能滑り止め付 糸本数(本)2 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)21 手の平幅(cm)10 質量(g/ダース)810
1ダース(12双)
1,080 税込1,188
当日出荷

滑りにくいから手に負担が少なく、疲れにくい。
エスコ品番EA354A-71 白、滑り止め:黄 入数(双)1 機能滑り止め付 糸本数(本)3 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)17.5
1個
305 税込336
翌日出荷

水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに グリーン 仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も) エスコ品番EA944DH-12 材質プラスチック 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105 容量(kg)1 主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室 指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40 危険物の類別非危険物 半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1 塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5 塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
4,360 税込4,796
当日出荷

エスコ品番EA354A-74 白、滑り止め:青 入数(双)1 機能滑り止め付 糸本数(本)1 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)20
1個
855 税込941
翌日出荷

はしごやステップの滑り止めに最適です
粒度#60 質量(g)1780 アズワン品番64-2284-73
1個
9,940 税込10,934
当日出荷

水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など ブラック pH値pH.7.5±1 水性塗料 主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材 比重1.2 粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル) 粘度200,000(cps) 固形分75% 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物
1本
4,050 税込4,455
翌日出荷

滑りにくいから手に負担が少なく、疲れにくい。
エスコ品番EA354A-73 白、滑り止め:黄 入数(双)1 機能滑り止め付・グリップ力 糸本数(本)3 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)21
1個
305 税込336
翌日出荷


仕様●幅(mm):25●長さ(m):5●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ アズワン品番65-9316-08
1巻
290 税込319
欠品中

水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など レッド pH値pH.7.5±1 水性塗料 主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材 比重1.2 粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル) 粘度200,000(cps) 固形分75% 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物
1本
4,400 税込4,840
翌日出荷

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン 全長(m)1 収縮前内径(Φmm)30 収縮後内径(Φmm)15
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

はしごやステップの滑り止めに最適です
粒度#60 質量(g)890 アズワン品番64-2284-72
1個
4,970 税込5,467
当日出荷

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン 全長(m)1 収縮前内径(Φmm)20 収縮後内径(Φmm)10
1個
2,120 税込2,332
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テープ表面にも若干の粘着性があり、重ね合わせることでよりグリップ力が向上します
芯径(mm)30(1.1”) 耐熱温度(℃)5~80 アズワン品番64-7956-48
1巻
1,790 税込1,969
当日出荷

滑り止めにグリップ力に優れた天然ゴム使用。
エスコ品番EA354A-52 白、滑り止め:ピンク 入数(双)1 機能滑り止め付・グリップ力 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)20 性別女性用
1個
330 税込363
翌日出荷

用途運送業、漁業、日曜大工、農業、一般作業用 エスコ品番EA354A-35 白、滑り止め:水色 機能滑り止め付 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)20
1袋(10双)
950 税込1,045
翌日出荷

指に貼るすべりとめ。指先につけたままキーボード入力等の事務作業が違和感なくご利用いただけます。ゴムよりすべり止め効果の高い新素材。ネイルアートをされている方にもご使用いただけます。糊は絆創膏糊を使用していますので安心です。
1袋(2枚)ほか
240 税込264
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途土足用 仕様粘着式、剥離紙付 エスコ品番EA944DN-13 主な用途滑り止め用
1個
6,620 税込7,282
翌日出荷

滑り止めにグリップ力に優れた天然ゴム使用。
エスコ品番EA354A-51 白、滑り止め:青 入数(双)1 機能滑り止め付・グリップ力 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)20 性別男性用
1個
330 税込363
翌日出荷

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン 全長(m)1 収縮前内径(Φmm)40 収縮後内径(Φmm)30
1個
5,180 税込5,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など グリーン pH値pH.7.5±1 水性塗料 主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材 比重1.2 粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル) 粘度200,000(cps) 固形分75% 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物
1本
4,400 税込4,840
翌日出荷

水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など ホワイト pH値pH.7.5±1 水性塗料 主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材 比重1.2 粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル) 粘度200,000(cps) 固形分75% 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物
1本
4,050 税込4,455
翌日出荷


滑り止め付のため、作業が安全です。 耐切創、耐引裂、耐摩耗性に優れています。 他にない柔軟性とフィット感があります。 薄く、軽く、強い伸縮自在な防護手袋。
エスコ品番EA354KC
1個
1,870 税込2,057
当日出荷

1個
7,480 税込8,228
翌日出荷

簡単にカットして取付けることが出来ます。
材質PVC 厚さ(mm)2 寸法(mm)508×1800 グレー アズワン品番64-7993-25
1巻
1,640 税込1,804
当日出荷

手の平にシリコンゴムを使用しているので、抜群のグリップ力を発揮します。 耐摩耗性、耐引裂性に優れています。 耐摩耗性に優れた指先パッド付
仕様マジックテープ止 厚さ(mm)0.6 ブラック 入数(双)1 機能滑り止め付・グリップ力・耐摩耗性・耐引裂性 中指長(cm)10 手のひらまわり(cm)23
1個
4,170 税込4,587
翌日出荷

滑り易い箇所の滑り止め対策に。注意喚起効果の高い蛍光色になっています。表面色保持の為、専用トップコートを塗装下さい。
蛍光レモン 指触乾燥時間(分)約30 内容量(kg)1 アズワン品番64-7954-84 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約2
1個
19,100 税込21,010
翌日出荷

1個
15,000 税込16,500
翌日出荷