CR-2032×1個(別売)。スポーク用。スイッチを押すごとに、「点滅→点滅2→点灯→消灯」の順に切り替わります。
材質EVA樹脂
寸法(mm)127×27×40
質量(g)19
1個
¥880
税込¥968
3日以内出荷
簡単に操作できるデジタル表示の風力測定器です。
屋外イベント、スポーツ大会、ゴルフ、ウィンドサーフィンから、作業現場、農業、漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。
暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。
風速を測定の際、気温も確認することができます。
風速単位(m/s、km/h)を切り替え可能です。
風速最大・最小のデータ記録が可能です。
オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。
電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
仕様●測定範囲:風速:0.4~30.0m/s温度:-20~60℃●測定単位:m/s、km/h●分解能:0.1m/s●測定精度:風速:±(3%+0.3m/s)温度:±1.5℃●機能:バックライト付きカラーLCDディスプレイ、オートパワーオフ●電源:単4乾電池×3本(付属)●バッテリー寿命:60時間●サイズ:56(W)×30.5(D)×178.5(H)mm●重量:84g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%●保存条件:温度:-20~60℃湿度:10~75%
アズワン品番65-2177-30
1個
¥6,980
税込¥7,678
翌日出荷