カテゴリ

  • 物流用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 電気材料(7)
  • 作業工具(5)
  • 農業・園芸資材(4)
  • バッテリー・電装(1)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(14)
  • RS PRO(141)
  • エスコ
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(33)
  • KNIPEX(クニペックス)(24)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(22)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
  • TRUSCO(18)
  • フエニックス・コンタクト(17)
  • 潤工社(9)
  • ニチフ(8)
  • ブランドをもっと見る

「スリーブ 1.5mm」の検索結果

特価
本日10月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
1.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) エスコ1.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)エスコ(1件のレビュー)
155税込171
1袋(10個)
当日出荷
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:1.5mmアズワン品番64-2252-31
1.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) エスコ1.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)エスコ
500税込550
1セット(10個)
当日出荷
仕様【側面線】なしエスコ品番EA628SD-115質量(g)10寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)4.4×6.3×16適合ワイヤ径(Φmm)1.5
1.5mm ワイヤーロープスリーブ(ステンレス/10個) エスコ1.5mm ワイヤーロープスリーブ(ステンレス/10個)エスコ
885税込974
1袋(10個)
当日出荷
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:1.5mmアズワン品番64-2252-36
0.27-1.5mm ロープスリーブ圧着工具 エスコ0.27-1.5mm ロープスリーブ圧着工具エスコ
7,270税込7,997
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SW
1.5-10mm2 圧着ペンチ(スリーブ用) エスコ1.5-10mm2 圧着ペンチ(スリーブ用)エスコ
23,200税込25,520
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538KH-11
絶縁端子スリーブセット エスコ絶縁端子スリーブセットエスコ(1件のレビュー)
2,660税込2,926
1個
当日出荷
エスコ品番EA538NH-2セット内容<セット内容>…絶縁丸形(1-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁丸形(1-4L):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形(1-5):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形:1.5~2.5mm2×10、絶縁丸形(5-5):4.0~6.0mm2×5、絶縁丸形(5-6):4.0~6.0mm2×5、絶縁Y形(1-4S):0.5~1.5mm2×10、絶縁Y形(2-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁Y形:1.5~2.5mm2×10、絶縁スリーブ:0.5~1.5mm2×10
1.5-3.0mm ロープスリーブ圧着工具(ステンレス用) エスコ1.5-3.0mm ロープスリーブ圧着工具(ステンレス用)エスコ
32,400税込35,640
1丁
当日出荷
全長(mm)640質量(kg)2.8切断能力3.5mmアズワン品番64-2252-28圧着能力(mm)Φ1.5・2.0・3.0
1.5-10.0平方mm 圧着ペンチ(裸圧着スリーブ用) エスコ1.5-10.0平方mm 圧着ペンチ(裸圧着スリーブ用)エスコ
24,700税込27,170
1個
翌日出荷
力の伝達に優れたハンドル機構で軽い力で圧着ができます
全長(mm)250圧着範囲(mm2)1.5・2.5・4.0・6.0・10.0アズワン品番64-2220-44
スリーブ(スチール製) エスコスリーブ(スチール製)エスコ
75税込83
1袋(2個)ほか
当日出荷から翌日出荷
ケーブルグランド(スリーブ付) エスコケーブルグランド(スリーブ付)エスコ
2,550税込2,805
1袋(10個)
翌日出荷
0.5-1.25平方mm [防水形]圧着スリーブ(5個) エスコ0.5-1.25平方mm [防水形]圧着スリーブ(5個)エスコ
605税込666
1パック(5個)
翌日出荷
材質絶縁体:ナイロン全長(mm)26.9電線抱合範囲(撚線)(mm2)撚線(2):0.5~1.25アズワン品番64-7866-80入数5個
自動車用ターミナルキット(Bタイプ) エスコ自動車用ターミナルキット(Bタイプ)エスコ
29,100税込32,010
1セット(1箱)
翌日出荷
セット内容:ギボシ形プラグ×100個、ギボシ形ソケット×100個、絶縁スリーブ(ギボシ形プラグ用)×100個、絶縁スリーブ(ギボシ形ソケット用)×100個、110差込形プラグ×100個、110差込形ソケット×100個、250差込形プラグ×100個、250差込形ソケット×100個、ギボシ形Wソケット×100個、絶縁スリーブ(ギボシ形Wソケット用)×50組、クワ形端子Φ4×100個、クワ形端子Φ5×100個、スプライス×100個、セット詳細、ギボシ形プラグ0.5~2mm2用、ギボシ形ソケット0.5~2mm2用、ギボシ形プラグ用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)、ギボシ形ソケット用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)、110差込形プラグ0.5~1.25mm2用、110差込形ソケット0.5~1.25mm2用、250差込形プラグ0.5~2.0mm2用、250差込形ソケット0.5~2.0mm2用、ギボシ形Wソケット0.5~2.0mm2用、ギボシ形Wソケット用絶縁スリーブ(電線被覆外径2.5mm)、クワ形端子0.5~1.25mm2(4mm用)、クワ形端子0.5~1.25mm2(5mm用)、スプライス1.25~2.0mm2。
絶縁圧着端子セット エスコ絶縁圧着端子セットエスコ
1,840税込2,024
1個
当日出荷
種類絶縁付圧着端子エスコ品番EA538NH-1セット内容絶縁丸型:0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁Y型:0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁スリーブ:0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁差込形(オス):0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁差込形(メス):0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15
圧着端子セット エスコ圧着端子セットエスコ(2件のレビュー)
17,000税込18,700
1個
当日出荷
エスコ品番EA538NDセット内容絶縁丸端子(0.32mm2)×50個、絶縁丸端子(1.32mm2)×50個、絶縁丸端子(3.33mm2)×25個、絶縁差込型端子(1.32mm2)×50個、ソケット&プラグ(1.32mm2)×50個、コネクター(0.32mm2)×8個、コネクター(0.81mm2)×8個、コネクター(1.32mm2)×8個、コネクター(2.08mm2)×6個、コネクター(3.33mm2)×3個、結束バンド(178mm)×25本、圧着ペンチ(1.5・2.5・6mm2)×1本、絶縁丸端子(3.33mm2)×25個、絶縁Y端子(0.32mm2)×50個、絶縁Y端子(1.32mm2)×50個、絶縁Y端子(3.33mm2)×25個、差込型端子(0.32mm2)×100個、差込型端子(1.32mm2)×100個、差込型端子(3.33mm2)×50個、絶縁閉端接続子(0.32mm2)×50個、ケーブルクランプ(3.2・4.8・6.4mm)×25個、絶縁スリーブ(0.32mm2)×50個、絶縁スリーブ(1.32mm2)×50個、絶縁スリーブ(3.33mm2)×25個、クイックスプライス(0.81mm2)×15個、グロメット(3.2・4.8・6.4・7.9・9.5mm)×50個種別圧着端子セットケース寸法(mm)355×275×50
フェルール端子セット エスコフェルール端子セットエスコ
12,400税込13,640
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容(カラー、適合電線径、スリーブ長)白、0.5mm2、8mm;白、0.5mm2、10mm;グレー、0.75mm2、8mm;グレー、0.75mm2、10mm;赤、1.0mm2、8mm;赤、1.0mm2、10mm;黒、1.5mm2、8mm;黒、1.5mm2、10mm;青、2.5mm2、8mm;青、2.5mm2、10mm白・グレー・赤・黒・青質量(g)(総質量)309(ケース含む)端子形状棒形ケース寸法(mm)205×145×40電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5・0.75・1.0・1.5・2.5入数各種100個入り
電気工事士技能試験セット エスコ電気工事士技能試験セットエスコ
19,600税込21,560
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。<br />圧着ペンチ<br />・圧着範囲:特小・小・中・大<br />・全長:242mm<br />ウォーターポンププライヤー<br />・全長:195mm<br />・最大開口:33mm<br />電工用ドライバー<br />・サイズ:(+)#2・(-)6mm<br />・軸長:各100mm<br />折り畳み式電工ナイフ<br />・刃材質:炭素工具鋼<br />・刃長:70mm<br />・全長:205mm<br />ワイヤーストリッパー<br />・1.6mm(2心・3心)<br />・2.0mm(2心・3心)<br />・全長:228mm<br />・工具の裏面に目盛付き(2~20cm)<br />ペンチ<br />・切断能力:鉄線(3.0mm)、銅線(3.5mm)<br />・全長:188mm<br />グラスメジャー<br />・テープ全長:1.5m<br />・テープ幅:12mm<br />第二種電気工事士技能試験用。VVF線ストリッパーは切断・計測・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。※エコ電線の硬い被覆のストリップ作業も可能です。圧着ペンチはJIS適合品の為、官公庁指定工事に使用可能。ツールバッグ付き。
セット内容圧着ペンチ(リングスリーブ用)、ウォーターポンププライヤー、電工用ドライバー、折り畳み式電工ナイフ、ワイヤーストリッパー(VVF用)能力(VVF線)、ペンチ、グラスメジャー。入組点数8
1.5/2.0mmx 5m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆) エスコ1.5/2.0mmx 5m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)エスコ
950税込1,045
1個
当日出荷
付属品加工用スリーブ4個エスコ品番EA628SL-11外径(Φmm)2
1.0/1.5mmx 5m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆) エスコ1.0/1.5mmx 5m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)エスコ
910税込1,001
1個
当日出荷
付属品加工用スリーブ4個エスコ品番EA628SL-1外径(Φmm)1.5
1.5/2.0mmx10m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆) エスコ1.5/2.0mmx10m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
付属品加工用スリーブ4個エスコ品番EA628SL-12外径(Φmm)2
エアーホースリール(ウレタン製) EA124BAシリーズ エスコエアーホースリール(ウレタン製) EA124BAシリーズエスコ
40,100税込44,110
1台
翌日出荷
<br />万一、ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。<br />ならして巻き取れるガイド付きエアーホースです。<br />ホースも柔らかく、取り回しが楽にできます。<br />自動車の整備や工場内でのエアー作業に適しています。<br />使いやすくて軽量コンパクト。<br />取り外し時の反動と不快音を抑えるパージプラグ付です。<br />耐摩耗性に優れています。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●全長:20m●使用圧力:1.5MPa●1次ホース:2m●サイズ:330×402×364.5(H)mm●接続:1次側/1/4パージプラグ 2次側/1/4ワンタッチロックカプラ●重量(kg):6.5●ホース材質:ブレード入りポリウレタン(外装色/ピンクパープル)●1次側にパージ付プラグ、2次側にワンタッチロック付カプラー付●安定感のある、三角形状のフレーム●ホース接続はワンタッチ●サビに強い、黄銅製スイベルジョイント採用●異物の巻き込みや粉じんの混入を防ぐスケルトン保護カバー付き●交差巻き取り式アズワン品番65-9246-06
1.0/1.5mmx10m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆) エスコ1.0/1.5mmx10m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)エスコ
1,250税込1,375
1個
当日出荷
付属品加工用スリーブ4個エスコ品番EA628SL-2外径(Φmm)1.5
1.0/1.5mmx20m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆) エスコ1.0/1.5mmx20m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)エスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
付属品加工用スリーブ4個エスコ品番EA628SL-3外径(Φmm)1.5
1.5/2.0mmx20m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆) エスコ1.5/2.0mmx20m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)エスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
付属品加工用スリーブ4個エスコ品番EA628SL-13外径(Φmm)2
オートエアーリール EA124BSシリーズ エスコオートエアーリール EA124BSシリーズエスコ
17,700税込19,470
1台
翌日出荷
製品のカップリングは海外製で品番はありません。相手側カップリングは日東工器製カプラに適応します。<br />引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース!<br />メッシュ入りポリウレタンホース<br />屋内型の自動巻きエアホースリール
仕様●内径×外径:6.5×10mm●使用圧力:1.5MPa●一次ホース長:1m●二次ホース長:14m●一次側:プラグカップリング付●二次側:ソケットカップリング付●サイズ:355(W)×155(D)×287(H)mm●付属品:取付用ブラケット アンカーボルト×4セット M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)●色:青●適応流体:空気●仕様:屋内型 自動整列巻●重量(g):3800●材質:ホース/ポリウレタン(メッシュ入り)アズワン品番65-9246-21
オートエアーリール EA124BSシリーズ エスコオートエアーリール EA124BSシリーズエスコ
16,900税込18,590
1台
翌日出荷
製品のカップリングは海外製で品番はありません。相手側カップリングは日東工器製カプラに適応します。<br />引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース!<br />メッシュ入りポリウレタンホース<br />屋内型の自動巻きエアホースリール
仕様●内径×外径:8.0×12mm●使用圧力:1.5MPa●一次ホース長:1m●二次ホース長:10m●一次側:プラグカップリング付●二次側:ソケットカップリング付●サイズ:366(W)×154(D)×292(H)mm●付属品:取付用ブラケット アンカーボルト×4セット M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)●色:青●適応流体:空気●仕様:屋内型 自動整列巻●重量(g):3700●材質:ホース/ポリウレタン(メッシュ入り)アズワン品番65-9246-22
エアーホースリール(ウレタン製) EA124Bシリーズ エスコエアーホースリール(ウレタン製) EA124Bシリーズエスコ
59,100税込65,010
1台
翌日出荷
本体をメインエアーシステム側の側に置いたまま、エアーホースを必要なところまで引き出して使うタイプです。
仕様●内径×外径:10×14mm●全長:28m●重量(kg):9.6●接続:1次側/1/2プラグ 2次側/1/2ソケット●使用圧力:1.5MPa●サイズ:394×402×394(H)mmアズワン品番65-9246-03
エアーホースリール(ウレタン製) EA124Bシリーズ エスコエアーホースリール(ウレタン製) EA124Bシリーズエスコ
41,100税込45,210
1台
翌日出荷
本体をメインエアーシステム側の側に置いたまま、エアーホースを必要なところまで引き出して使うタイプです。
仕様●内径×外径:10×14mm●全長:18m●重量(kg):7.6●接続:1次側/1/2プラグ 2次側/1/2ソケット●使用圧力:1.5MPa●ホース材質:ブレード入りポリウレタン●サイズ:348(W)×227(D)×398(H)mm●1次ホース:2mアズワン品番65-9246-05
エアーホースリール(ウレタン製) EA124BAシリーズ エスコエアーホースリール(ウレタン製) EA124BAシリーズエスコ
46,900税込51,590
1台
翌日出荷
万一、ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。<br />ならして巻き取れるガイド付きエアーホースです。<br />ホースも柔らかく、取り回しが楽にできます。<br />自動車の整備や工場内でのエアー作業に適しています。<br />使いやすくて軽量コンパクト。<br />取り外し時の反動と不快音を抑えるパージプラグ付です。<br />耐摩耗性に優れています。
仕様●内径×外径:8.5×12.5mm●全長:20m●使用圧力:1.5MPa●1次ホース:2m●サイズ:330×402×364.5(H)mm●接続:1次側/3/8パージプラグ 2次側/3/8ワンタッチロックカプラ●重量(kg):7.0●ホース材質:ブレード入りポリウレタン(外装色/ピンクパープル)●1次側にパージ付プラグ、2次側にワンタッチロック付カプラー付●安定感のある、三角形状のフレーム●ホース接続はワンタッチ●サビに強い、黄銅製スイベルジョイント採用●異物の巻き込みや粉じんの混入を防ぐスケルトン保護カバアズワン品番65-9246-07
エアーホースリール(自動巻取) EA124BKシリーズ エスコエアーホースリール(自動巻取) EA124BKシリーズエスコ
52,000税込57,200
1台
翌日出荷
壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。<br />ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:8.5×12.5mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G(PF)3/8"●二次側取付金具:3/8ワンタッチカプラーソケット付●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付●サイズ:312(W)×121(D)×388(H)mm●重量:4.3kg●材質:編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂アズワン品番65-9246-14
エアーホースリール(自動巻取) EA124BKシリーズ エスコエアーホースリール(自動巻取) EA124BKシリーズエスコ
37,600税込41,360
1台
翌日出荷
壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。<br />ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G(PF)3/8"●二次側取付金具:1/4ワンタッチカプラーソケット付●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付●サイズ:312(W)×121(D)×388(H)mm●重量:4.0kg●材質:編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂アズワン品番65-9246-13
エアーホースリール(自動巻取) EA124BKシリーズ エスコエアーホースリール(自動巻取) EA124BKシリーズエスコ
34,500税込37,950
1台
翌日出荷
壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。<br />ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G1/4"●二次側取付金具:1/4ワンタッチロータリーナットカプラ●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具1/4"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/4"付●サイズ:288×110×367(H)mm●重量:4.6kg●材質:編糸補強ブレード入ポリウレタンアズワン品番65-9246-19
エアーホースリール(自動巻取/難燃性) EA124BKシリーズ エスコエアーホースリール(自動巻取/難燃性) EA124BKシリーズエスコ
39,900税込43,890
1台
翌日出荷
ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G1/4"●二次側取付金具:1/4ワンタッチロータリーナットカプラ●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具1/4"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/4"付●サイズ:288×110×367(H)mm●重量:4.6kg●材質:編糸補強ブレード入 内側/ウレタン、外側/難燃性塩ビアズワン品番65-9246-20
エアーホースリール(自動巻取/難燃性) EA124BKシリーズ エスコエアーホースリール(自動巻取/難燃性) EA124BKシリーズエスコ
87,200税込95,920
1台
翌日出荷
<br />ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
エアーホースリール(自動巻取/ブレーキ付) EA124BKシリーズ エスコエアーホースリール(自動巻取/ブレーキ付) EA124BKシリーズエスコ
44,400税込48,840
1台
翌日出荷
壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。<br />ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。<br />食品・半導体・自動車などエアーツールを使う大型各種工場に適しています。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G(PF)3/8"●二次側取付金具:1/4ワンタッチカプラーソケット付●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付●サイズ:312(W)×121(D)×388(H)mm●重量:4.7kg●材質:編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂●ブレーキ付アズワン品番65-9246-15
エアーホースリール(自動巻取/ブレーキ付) EA124BKシリーズ エスコエアーホースリール(自動巻取/ブレーキ付) EA124BKシリーズエスコ
59,000税込64,900
1台
翌日出荷
<br />壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。<br />ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。<br />食品・半導体・自動車などエアーツールを使う大型各種工場に適しています。
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら