5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
15,200 税込16,720
翌日出荷


収納庫の鍵と合わせて、ダブルロックとして重要な書類の保管に適した収納として使用できます。
仕様棚板1枚付、ダイヤル錠付 質量(kg)8 外形寸法(mm)350(W)×350(D)×400(H)mm 内寸法(mm)316(W)×318(D)×333(H)mm
1個
41,900 税込46,090
翌日出荷

セーフティー刃折器(EA589CV-20)で集めた刃の回収ボックス 蓋は一度閉めると、サイド開くことは出来ません。 ボックスはこのまま一般ごみとして廃棄できます。 蓋はスライド開閉式
仕様●サイズ:107×105×210mm●重量:260g●材質:プラスチック アズワン品番65-2152-40
1個
4,050 税込4,455
当日出荷

セット内容(+)貫通柄ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)貫通柄ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mmモンキーレンチ(目盛付):206・304mm片目片口スパナ:10・12・13・14・17・19・21mm(1/4”)ソケット(6角):5・5.5・7・8・10・12mm(1/2”)ソケット(6角):10・12mm(1/2”)ソケット(12角):13・14・17・19・21・22・24・27・30・33mm(1/2”)ラチェットハンドル:240mm(1/4”)T型スライドハンドル:105mm(1/4”)ドライバー形ハンドル:150mm(1/2”)エクステンションバー:150mm(1/2”)ボールジョイント:60mmスパナ:5.5×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmロングめがねレンチ(45°):10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmコンビネーションプライヤ:216mmセーフティプライヤ:247mmスナップリングプライヤ(軸用):180mmスナップリングプライヤ(穴用):180mmペンチ:190mmラジオペンチ:162mm強力ニッパー:171mmパイプレンチ:300mmグリッププライヤ:227mmミニカッター:210mmコンビネーションハンマー:300mmウレタンショックレスハンマー:330mmロングボールポイントL形レンチセット(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 質量(kg)26.3 型番C635 ケース寸法(mm)1086(W)×124(D)×772(H)
1組
165,000 税込181,500
翌日出荷