カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 整備工具・収納(6)
  • 物流用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 建築金物(3)
  • 家電(3)
  • 照明(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • カツイチ(303)
  • C’ultiva(カルティバ)(131)
  • メディアカバーマーケット(72)
  • TRUSCO(56)
  • イマオコーポレーション(51)
  • タキヤ(34)
  • アイビッグ(34)
  • Brass Products(ブラス・プロダクツ)(33)
  • アートトワレ(31)
  • ビクトリノックス(29)
  • EverGreen INTERNATIONAL(29)
  • 一誠(イッセイ)(28)
  • がまかつ Gamakatsu(24)
  • YKK AP(23)
  • 山崎実業(22)
  • アイリスオーヤマ(21)
  • サンワダイレクト(21)
  • スズキ(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「セットフック」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耳かけ式ヘッドセット 防水 エスコ耳かけ式ヘッドセット 防水エスコ
4,600税込5,060
1個
翌日出荷
Bluetooth 5.2に対応しています。 IPX4の防水機能搭載なので汗をかいたり急な雨が降っても使えるヘッドセットです。 耳をふさがないイヤーピースなので、外の音も聞こえて安全に使用できます。 イヤーフックを外して付け替えなくても右耳と左耳の付け替えが可能なイヤーフック一体型のヘッドセットです。 電源のON/OFFはスライドスイッチで簡単に操作が可能です。 電源を入れると自動的にペアリングモードになるので初めての方でもスムーズに機器とのペアリングが可能です。 充電ポートに水が入るのを防止するポートカバー付きです。 音量調節や曲送り・曲戻しなどの操作も可能です。 通話時、周囲の音を低減させるノイズキャンセル機能を搭載しています。こちらの声を相手にクリアに届けます。 スマートフォンなどを操作することなく、電話への応答や、音量調節・曲送り・曲戻しなどが操作できます。 パソコンの充電ポートやUSB充電器で充電できます。 マルチポイント対応で2台の機器と同時待ち受けが可能です。 Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、Cisco Webex Meetings、Skypeなど各種Web会議ツールでご使用いただけます。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:MM-BTMH41WBKN●サイズ(W×D×H)mm:54×62.5×23.5●重量(g):11●周波数範囲:2.402~2.480GHz●通信距離:10m●充電時間:最大2時間、連続通話時間/約8.5時間●付属品:イヤーピース、充電用USBケーブル●電源:リチウムポリマーバッテリー●適合規格:Bluetooth 5.2(class 2)●伝送方式:GFSK●対応コーデック:SBC●マルチポイント:対応●連続再生時間:最大12.5時間●連続待受時間:最大130時間●充電ポート:microUSB●対応プロファイル:HFP、A2DP、AVRCP●再生周波数帯域:20~20,000Hz●マイク感度:-44±2dB、f=1KHZ●マイク指向性:無(全)指向性●防水規格:IPX4●対応機種:Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・オーディオ機器アズワン品番68-1846-57
耳かけ式ヘッドセット エスコ耳かけ式ヘッドセットエスコ
4,800税込5,280
1個
翌日出荷
対応機種:Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレットなど※HSP/HFP(ハンズフリー通話機能)に対応していること。※音楽再生の場合は、A2DP(音楽再生)に対応していること。※パソコンがBluetoothに対応していない場合はBluetoothUSBアダプタをお使いください。※Bluetooth Ver5.2/5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。※class1の機器との接続も可能です。 単一指向性の外付けマイク付きです。 ヘッドセット本体にもマイクがあるので、外出時はヘッドセットのマイク、室内では外付けマイクなど用途によって使い分けができます。 外付けマイクは動かすことが可能で、好きな位置に調節が可能です。 口元にマイクが来るので安心して通話ができます。 柔らかいイヤーフックなので耳を痛めにくいです。 イヤーフックを回転することで、左右どちらの耳でも装着することができます。 マルチポイントに対応しており、2台どちらかの機器に着信があっても1台のヘッドセットで受け取ることができます。 充電用のType-C - USB Aケーブルを付属しています。パソコンのUSBポートや、お手持ちのAC充電器などに接続するだけで充電が可能です。 外出先でも使いやすい取り外せる口元マイク付き片耳ヘッドセット。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:MM-BTMH61BK●サイズ(W×D×H)mm:74×36×21●重量(g):約17●周波数範囲:2.402~2.480GHz●通信距離:最大約10m●充電時間:約2時間●連続通話時間:約7時間●付属品:充電用USBケーブル、外付けマイク、イヤーピース(S・M・Lサイズ・各1個)、取扱説明書・保証書●接続方式:Bluetooth●送信出力:Class2●再生周波数帯域:20~20000Hz●適合規格:Bluetooth 5.3●マイク感度:-42±3dB●伝送方式:GFSK●対応プロファイル:HSP、HFP、A2DP、AVRCP●マイク指向性:無(全)指向性(外付けマイクは単一指向性)●充電ポート:USB Type-C●電源:リチウムポリマーバッテリー充電時間/約2時間連続音楽再生最大時間/約6時間連続通話最大時間/約7時間連続待受最大時間/約60時間アズワン品番67-4720-13
30mm 平ゴムロープ金具セット[10組/黒] エスコ30mm 平ゴムロープ金具セット[10組/黒]エスコ
2,110税込2,321
1セット(10組)
翌日出荷
引掛けフック10個、遊動止金具10個のセットです。 平ゴムロープの両端に取付けてご使用下さい。 10組入
仕様●適合サイズ:30mm●フック内径:17mm●材質:鉄(三価黒クロメート)アズワン品番68-1834-35
フック&ピックセット エスコフック&ピックセットエスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
セット内容:6本組 (フック、90°、コンプレックスピック、コンビネーション、ダブル、アングル)。収納袋付。エルゴノミックハンドル。
用途ワイヤーの分離や小型のヒューズ、Oリングの取り外し、金属のマーキングなどに
アイフック 替ラッチキット エスコアイフック 替ラッチキットエスコ
655税込721
1セット
翌日出荷
ラッチ板、バネ、取付ビス、ナットのセットです。3tのフックに対応します。メッキしていますので錆びにくく、塗装の必要がありません。
材質質量(g)30使用荷重(t)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×55×25適合品番EA987FB-30
アイフック 替ラッチキット エスコアイフック 替ラッチキットエスコ
975税込1,073
1セット
翌日出荷
ラッチ板、バネ、取付ビス、ナットのセットです。5tのフックに対応します。メッキしていますので錆びにくく、塗装の必要がありません。
材質質量(g)48使用荷重(t)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×65×25適合品番EA987FB-50
けがき針フックセット エスコけがき針フックセットエスコ
1,970税込2,167
1本
翌日出荷
ハンドルとフックは取り外し可能。シールやスプリングはがし等に。マグネット付。
[充電式]LED作業灯セット エスコ[充電式]LED作業灯セットエスコ
55,900税込61,490
1セット
翌日出荷
セット内容:作業灯、バッテリー、充電器、バッグ。2wayでシーンに合わせて選べる照射モード(トーチライト:最大照度6,000lx、ワークライト:角度を自由に調整明るさ3段階)。吊り下げ使用が可能なフック付。バッテリーはEA813HE-16(18V 4Ah)も使用可能。蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります。充電ランプ・電池容量ランプ付。ブザー音あり。USB機器充電可能。薄型軽量。
[単4x3本]LEDライト(充電池セット) エスコ[単4x3本]LEDライト(充電池セット)エスコ
9,700税込10,670
1セット
翌日出荷
手軽に使えるサイズのハンディ作業灯です。急速充電器と繰り返し使える単4充電池のセット付。底面にマグネットが付いています。収納式フック付。底面マグネットで固定しての角度調整可能。ケースは保管や持運びに便利なウレタン型抜き付。
[差替式](+)(-)ドライバーセット エスコ[差替式](+)(-)ドライバーセットエスコ
3,390税込3,729
1セット
翌日出荷
セット内容:10点、(+)ドライバービット #0、#1、#2、(-)ドライバービット 3.0、5.0、6.0mm、ネイルプーラー 136mm、フックドライバー 136mm、ポイントフック 136mm。バイカラーハンドルは、エンジニアリングプラスチックPP+高品位エラストマーTPRからなる複合材料で、ソフトな手触りです。回転しやすく、握りやすいT字型ハンドルデザイン。20種類の高硬度S2材ビットを使用し、多機能を実現。フレキシブルエクステンションバーと併用することで、さまざまな角度で操作することができます。様々なエクステンションバーとより多くの組み合わせで使用することで、様々な状況に対応します。
落下防止ガードセット(ポール2本/ベルト1本) EA979CVシリーズ エスコ落下防止ガードセット(ポール2本/ベルト1本) EA979CVシリーズエスコ
7,500税込8,250
1セット
翌日出荷
※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
仕様●取付範囲:~900mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱金具/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1026(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単●支柱金具の裏面に強力粘着でしっかり固定●収容品が2段積みの場合は、追加用ベルトを使用することで落下を防止アズワン品番65-9334-02
25mm 平ゴムロープ用金具セット[10組/黒] エスコ25mm 平ゴムロープ用金具セット[10組/黒]エスコ
1,610税込1,771
1組(10組)
翌日出荷
引掛けフック10個、遊動止金具10個のセットです。平ゴムロープの両端に取付けてご使用下さい。
仕様●適合サイズ:25mm●フック内径:16mm●材質:鉄(三価黒クロメート)●10組入アズワン品番65-9269-59
落下防止ガードセット(ポール2本/ベルト1本) EA979CVシリーズ エスコ落下防止ガードセット(ポール2本/ベルト1本) EA979CVシリーズエスコ
7,700税込8,470
1セット
翌日出荷
※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
仕様●取付範囲:~1500mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1032(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単アズワン品番65-9334-04
落下防止ガードセット(ポール2本/ベルト1本) EA979CVシリーズ エスコ落下防止ガードセット(ポール2本/ベルト1本) EA979CVシリーズエスコ
7,600税込8,360
1セット
翌日出荷
※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
仕様●取付範囲:~1200mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポロプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1029(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単アズワン品番65-9334-03
蚊・殺虫剤 EA941Bシリーズ エスコ蚊・殺虫剤 EA941Bシリーズエスコ
1,460税込1,606
1個
当日出荷
遠心力と攪拌気流のW効果で薬剤が広がります。腰に付けられるフック付き。有効期間は1日6時間使用の場合です。ブルーのスリムタイプ器具と40日用薬剤カートリッジのセットです。電源スイッチ1つのシンプル操作 カートリッジの取替え時期は、パイロットランプの消灯でお知らせ。ベビーカーにも使用可能。安全性に優れたピレスロイド薬剤を使用。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。携帯用電池式蚊とり。蚊成虫の駆除および忌避に。屋外作業に最適。
仕様●仕様:カートリッジ付●有効期間:約40日間●電源:単4電池×2本(付属)●付属品:器具1個、薬剤カートリッジ1個、単4アルカリ乾電池×2本、フック1本アズワン品番65-9314-96
落下防止ガードセット(ポール2本/ベルト1本) EA979CVシリーズ エスコ落下防止ガードセット(ポール2本/ベルト1本) EA979CVシリーズエスコ
7,800税込8,580
1セット
翌日出荷
※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
仕様●取付範囲:~1800mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1035(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単アズワン品番65-9334-05
20mm 平ゴムロープ金具セット[10組/黒] エスコ20mm 平ゴムロープ金具セット[10組/黒]エスコ
1,390税込1,529
1組
翌日出荷
引掛けフック10個、遊動止金具10個のセットです。平ゴムロープの両端に取付けてご使用下さい。10組入
仕様●適合サイズ:20mm●フック内径:12mm●材質:鉄(三価黒クロメート)アズワン品番65-3886-76
20-155mm 4本組自在フックレンチセット エスコ20-155mm 4本組自在フックレンチセットエスコ
27,200税込29,920
1セット
翌日出荷
仕様●ナット外径(mm):20~35・35~60 60~90・90~155●全長(mm):165・210・280・335●材質:特殊鋼●ポーチサイズ:535×435(H)mm●ニッケルメッキ●ツールロール付アズワン品番65-3886-33
小物収納ポケット エスコ小物収納ポケットエスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
左右幅と奥行き調節できる小物収納ポケットです。L字フック、両面テープ、マグネットの3通りの取り付けが可能です。マウスやバーコードリーダー、リモコン、工具など様々な用途で使用できます。
セット内容本体、ペンホルダー、底板、L字フック、ボルト×2、マグネット、両面テープ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体のみ】82~124.5×52~78×116.5、【ペンホルダー取付時】98~140×52~78×116.5
吸盤フック エスコ吸盤フックエスコ
220税込242
1個ほか
翌日出荷
フックをセットするだけで強力ハンガー。
材質ABS樹脂、ナイロン、PVC
コーンヘッド標識 エスココーンヘッド標識エスコ
5,500税込6,050
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
片面表示。ビスで固定することもでき、フックも付いているのでカラーチェーンでつなげてバリケードとしても使えます。ビス2個付。コーンヘッドとステッカーの各1セットです。
寸法(mm)300×92×430(H)
平ゴムロープ金具セット エスコ平ゴムロープ金具セットエスコ
265税込292
1セット
翌日出荷
フック、カシメセット
材質スチールフック内径(Φmm)12
乾湿両用掃除機 AC100V/1010W/16.0L エスコ乾湿両用掃除機 AC100V/1010W/16.0Lエスコ
73,400税込80,740
1台
翌日出荷
ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。パイプ収納/T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。ツールポケット/四隅の穴にノズル類を収納できます。ペール缶は金属製で、板厚が0.5mm以上のものをご使用下さい。
付属品ホースΦ38mm×2m、直管パイプ2本、T型ノズルセット、水切りノズル、隙間ノズル、パイプフック、布フィルター質量(kg)8.8容量(L)集じん/16 吸水/11.5電源(V)100消費電力(W)1010寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×610吸込仕事率(W)230電源コード(m)8(アースクリップ付)騒音値(dB)73最大風量(m3/min)2.3材質(タンク)スチール真空度(kPa)最大時20.7アズワン品番65-2238-22
フック&ピックセット 8本組 エスコフック&ピックセット 8本組エスコ
4,940税込5,434
1セット
翌日出荷
自動車や電気工事など特に狭い場所での作業に適しています。金属への印付け、割ピン、Oリング、スナップリング、ワッシャーの取り付けと取り外し、ガスケットの削り取りとホースの取り外しを行います。
セット内容8本組材質焼入鋼(黒色酸化)全長(mm)247アズワン品番65-2144-93
フック&ピックセット 6本組 エスコフック&ピックセット 6本組エスコ
3,810税込4,191
1セット
翌日出荷
自動車や電気工事など特に狭い場所での使用に適しています。金属への印付け、割ピン、Oリング、スナップリング、ワッシャーの取り付けと取り外し、ガスケットの削り取りとホースの取り外しを行います。
材質焼入鋼(黒色酸化)形状アングル、ストレート、カーブ、90°、120°、125°アズワン品番65-2144-92
フック&ピックセット 4本組 エスコフック&ピックセット 4本組エスコ
1,390税込1,529
1組ほか
翌日出荷から8日以内出荷
昇降デスク エスコ昇降デスクエスコ
25,700税込28,270
1台
当日出荷
天板裏に電源タップホルダーつき。 ACアダプターや延長コードを収納できます。 自分に合わせた高さで体の負担軽減、立ち作業、座り作業の切り替えに 天板はメラミンを採用しているので水や汚れがついてもすぐに拭き取ることが出来ます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1000×589×590~800mm●重量(g):16.3kg●材質:天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン) フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)●高さ調整:30mmごと 580~800mmで高さ調整可能●耐荷重:天板:40kgf、フック:1kgf、バスケット:2kgf、全体43kgf●付属パーツ:バスケット、ヘッドセット掛け●カラー:黒アズワン品番65-2289-99
スナップ付宝来鈴(防犯用) エスコスナップ付宝来鈴(防犯用)エスコ
1,710税込1,881
1袋(10個)
当日出荷
用途以外の目的には使用しないでください。鈴の取り付けにより盗難防止を保証するものではありません。 盗難防止対策注意喚起用の鈴です。 宝来鈴(約Φ19mm)本体にスナップフックが二重リングで連結し、セットアップされています。 ネット等の任意個所に取り付けすれば盗難・防犯対策の注意喚起になります。 スナップフックなので簡単に取り付けできます。 荷物カバーネット等に取り付けすれば、鈴の音で注意喚起ができ盗難・防犯対策用に。 宿泊施設の預かり荷物や金庫の資材のかぶせネットに取り付けすれば、鈴の音で盗難防止注意喚起ができます。 商業施設等のテナントのネットカーテンに取り付けすれば、休憩や閉店時の防犯対策注意喚起に。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:190×105×25●重量(g):88●材質:宝来鈴本体:真ちゅう(中身:鉄)二重リング:SUS304スナップ:鉄●カラー:シルバー●表面処理:宝来鈴/スナップ:ニッケルメッキ、二重リング:研磨処理●宝来鈴サイズ:約Φ19mm●二重リングサイズ:内径:10mm、線径:0.8mm●スナップ外寸サイズ:幅最大10mm×長さ36mm●スナップ部開口部有効サイズ:約5mm●入数:10個アズワン品番65-2236-06
Φ8.0mmx 95cm ハンディースコープ エスコΦ8.0mmx 95cm ハンディースコープエスコ
21,700税込23,870
1台
翌日出荷
仕様microSDカード対応:○(4~32GBまで)カメラヘッド径 :Φ8mm側視:○付属品先端ツールセット(フック、ミラー、マグネット、固定カバー×2個)、保護ケース寸法(mm)モニター:46.75×35.06、本体:90×40×160(H)質量(g)390(乾電池含)電源単3アルカリ電池×4本(付属)ケーブル長(m)0.95光源LED球(4灯式)アズワン品番64-7913-46連続動作時間約4時間(ライト照度50%時)防水性IP67(カメラヘッド・カメラケーブル部)
4本組 フック&ピックセット エスコ4本組 フック&ピックセットエスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
さび止めのための黒色酸化物仕上げ。 けがき、Oリングや割りピンの取り外し、ラジエーター接続の切断など、さまざまな用途に使用できます。
セット内容4本組、ストレート・カーブフック・アングルフック・90°フック材質焼入鋼(黒色酸化)軸径(Φmm)63全長(mm)273軸長(mm)152アズワン品番64-7870-27全質量(g)630
4本組 ピックツールセット エスコ4本組 ピックツールセットエスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
ドアパネルと成形リベットファスナーを傷つけることなくすばやく持ち上げて引き出げます。 狭い場所やユニークなスペースへアクセスしやすい設計です。
仕様ストレート、90°フック、カーブフック、フックの4本セットセット内容4本組材質焼入鋼(黒色酸化)幅(mm)24全長(mm)160軸長(mm)77ハンドル長さ(mm)83アズワン品番64-7870-22
170mm ユーティリティナイフ(フックブレード付) エスコ170mm ユーティリティナイフ(フックブレード付)エスコ
4,090税込4,499
1個
翌日出荷
替刃連続使用可能(本体に最大5枚収納可能)。 ハンマーで叩きながら石膏ボードの開口などの作業ができます。
セット内容ユーティリティーナイフ、先鋭刃×3枚、フック刃×5枚全長(mm)170材質(本体)アルミダイカスト刃幅(mm)19刃厚(mm)0.6材質(刃)先鋭:バイメタル、フック:特殊鋼アズワン品番64-2233-22
12-100mm13本組フックレンチセット(ピン型) エスコ12-100mm13本組フックレンチセット(ピン型)エスコ
33,740税込37,114
1個
翌日出荷
仕様ピン型セット内容13本組材質特殊鋼全長(mm)110/280ナット外径12/14mm、16/18mm、 20/22mm、25/28mm、 30/32mm、34/36mm、 40/42mm、45/50mm、 52/55mm、58/62mm、 68/75mm、80/90mm、 95/100mm
22-155mm4本組自在フックレンチセット(ピン型) エスコ22-155mm4本組自在フックレンチセット(ピン型)エスコ
29,900税込32,890
1個
翌日出荷
仕様ニッケルメッキセット内容4本組材質スチール全長(mm)165/335ナット外径22/35mm 35/60mm 60/90mm 95/155mm
20-155mm4本組自在フックレンチセット(ステンレス製) エスコ20-155mm4本組自在フックレンチセット(ステンレス製)エスコ
53,250税込58,575
1個
翌日出荷
仕様ツールポーチ付セット内容4本組材質ステンレス全長(mm)165/335ナット外径20/35mm 35/60mm 60/90mm 90/155mm
22-155mm4本組自在フックレンチセット(ピン型) エスコ22-155mm4本組自在フックレンチセット(ピン型)エスコ
27,250税込29,975
1個
翌日出荷
仕様ツールポーチ付セット内容4本組材質特殊鋼全長(mm)165/335ナット外径22/35mm 35/60mm 60/90mm 95/155mm
20-155mm4本組自在フックレンチセット エスコ20-155mm4本組自在フックレンチセットエスコ
23,900税込26,290
1個
翌日出荷
仕様ツールポーチ付セット内容4本組材質特殊鋼全長(mm)165/335ナット外径20/35mm 35/60mm 60/90mm 90/155
20-165mm3本組自在フックレンチセット エスコ20-165mm3本組自在フックレンチセットエスコ
20,800税込22,880
1個
翌日出荷
仕様ツールポーチ付セット内容3本組材質特殊鋼全長(mm)180/335ナット外径20/42mm 45/90mm 95/165mm
AC100V/1000Wヒートガンキット(温度調整付) エスコAC100V/1000Wヒートガンキット(温度調整付)エスコ
21,400税込23,540
1個
翌日出荷
セット内容【6点セット】 ヒートガン本体 ノズル(フック型) ノズル(へら型) ノズル取付ホルダー シングルノズル ケース
3.0ton 牽引フック エスコ3.0ton 牽引フックエスコ(3件のレビュー)
2,400税込2,640
1個
当日出荷
仕様フック、ボルトセットエスコ品番EA987FL-5材質全長(mm)135種類フック使用荷重(t)3能力(t)3口の開き(mm)48
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら