56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●適合サイズ:EA811AK-20~-38 アズワン品番65-2225-09
1本
2,500 税込2,750
翌日出荷

EA576FA、FB、FC用スペアパーツセットです。
セット内容スプリング、センターピン、Lレンチ、ビス アズワン品番64-2231-98
1本
1,180 税込1,298
翌日出荷


正確なカット位置決めが可能です。切断前はピンが出ていることで中央寄せができます。切断中は、ピンが引っ込むことでスタンピングを可能にします。
1個
3,200 税込3,520
8日以内出荷

クロムバナジウム鋼。 プラスチックスタンド付きのピンポンチ5本とセンターポンチのセット。
仕様センターピンポンチサイズ(先端径×全長):10×120mm セット内容2×120mm、3×120mm、4×120mm、5×120mm、5×120mm、6×120mm 寸法(mm)10×120 質量(g)417 アズワン品番64-2229-77
1セット
10,700 税込11,770
翌日出荷

1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

口幅が小さい方でセンターピンを、大きい方でファスナーを持ち上げます。プラスチッククリップを簡単に取り外すことができます。
全長(mm)203 口幅(mm)4.5・7.8 先端幅(mm)16
1個
3,140 税込3,454
翌日出荷

チェーンやワイヤーを片面に通した後、もう片面で開口部を閉じます。 センターの穴にピンを通しカシメます。
材質SUS304 エスコ品番EA980S-62 寸法(mm)33×17 チェーン径(Φmm)4 リング内径(Φmm)7.5
1個
260 税込286
翌日出荷

チェーンやワイヤーを片面に通した後、もう片面で開口部を閉じます。 センターの穴にピンを通しカシメます。
材質SUS304 エスコ品番EA980S-63 寸法(mm)39×19 チェーン径(Φmm)5~6 リング内径(Φmm)9
1個
330 税込363
翌日出荷

チェーンやワイヤーを片面に通した後、もう片面で開口部を閉じます。 センターの穴にピンを通しカシメます。
材質SUS304 エスコ品番EA980S-61 寸法(mm)29×15 チェーン径(Φmm)3 リング内径(Φmm)6.5
1個
250 税込275
翌日出荷

チェーンやワイヤーを片面に通した後、もう片面で開口部を閉じます。 センターの穴にピンを通しカシメます。
材質SUS304 エスコ品番EA980S-60 寸法(mm)26×13 チェーン径(Φmm)2~2.5 リング内径(Φmm)6.2
1個
225 税込248
翌日出荷

セット内容:ハンドル、ストレートピン×2種類、ツバ付ピン×2種類。特に、以下のような横置きV6エンジンに有効です:VG30(日産マキシマ)、3VZFE、1MZFE(トヨタカムリ)。センターシャフトボルトを緩める、締め付ける際に、溝付きピンがカムシャフトプーリーを固定します。ピンを任意の位置にセットできるスプリング式。
1個
21,900 税込24,090
翌日出荷

用途軽荷重用 寸法AM4 ストローク(mm)1.5 エスコ品番EA948DA-71 材質(本体)スチール 寸法D(mm)1.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)1.5mm 寸法C(mm)15 圧力(最小~最大)(N)2~7 材質(センターピン)ナイロン樹脂
1個
925 税込1,018
翌日出荷

用途鉄工所・自動車整備・農機具等の修理作業に便利です。 セット内容<セット内容>:7本組平タガネ(刃幅:10mm、全長:140mm)平タガネ(刃幅:13mm、全長:150mm)平タガネ(刃幅:16mm、全長:155mm)ピンポンチ(先端径:4.5mm、全長:151mm)テーパーピンポンチ(先端径:3mm、全長:150mm)テーパーピンポンチ(先端径:5mm、全長:150mm)センターポンチ(先端径:4mm、全長:150mm) 材質機械構造用炭素鋼、高周波焼入れ アズワン品番64-7870-77 全質量(g)625
1個
3,550 税込3,905
当日出荷

ツールワゴンと6種類の工具セットの組合わせ商品。・ワゴンの引出し(上部5段)には工具セットが3セットぴったりと収まります。・トレー付きで工具の整理・管理が簡単。・ツールワゴン側面には開閉ふた式のドライバー差し付き。・鍵2本付き。セット内容:。【トレー1:27個組・差込角:1/2”】。・ソケット(6角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・34mm。・ディープソケット(6角):10・13・17・18・19・21・22・24mm。・ラチェットハンドル 250mm。・エクステンションバー 250mm。・ユニバーサルジョイント 68mm。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー2:23個組】。・片目片口スパナ(12ポイント):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm。・六角棒レンチ(ボールポイント付):1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー3:4個組】。・160mm ラジオペンチ。・160mm ニッパー。・150mm ニッパー(バネ付)。・200mm ペンチ。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー4:5個組】。・200mm モンキーレンチ。・250mm モンキーレンチ。・150mm ラジオペンチ。・175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)。・150mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー5:9個組】。・(+)ドライバー:#1×5.0mm(軸長:75mm)、#2×6.0mm(軸長:100mm)、#3×8.0mm(軸長:150mm)。・(-)ドライバー:3.0×0.6mm(軸長:75mm)、5.0×1.0mm(軸長:75mm)、6.0×1.2mm(軸長:100mm)、8.0×1.6mm(軸長:150mm)。・(+)スタビドライバー:#2×6.0mm(軸長:38mm)。・(-)スタビドライバー:6.0×1.2mm(軸長:38mm)。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー6:4個組】。・ピンポンチセット。 4×120mm センターポンチ。 3×120mmテーパーピンポンチ。 4×150mm ピンポンチ。 5×129mm エボシタガネ。 12×129mm 平タガネ。・シクネスゲージ:0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm。・ボールピンハンマー。・プラスチックハンマー。・トレータイプ:375×180×45(H)mm
1セット(1セット)
185,000 税込203,500
翌日出荷

ツールワゴンと6種類の工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部5段)には工具セットが3セットぴったりと収まります。トレー付きで工具の整理・管理が簡単。・ツールワゴン側面には開閉ふた式のドライバー差し付き。・鍵2本付き。トレーや商品が順次、モデルチェンジになります。セット内容: 。【トレー1:28個組・差込角:3/8”】。・ソケット(6角)…8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm。・ディープソケット(6角)…10・12・13・14・15・16・17・18・19mm。・ラチェットハンドル…200mm。・エクステンションバー…250mm。・ロッキングエクステンションバー…75mm。・ユニバーサルジョイント。・ケース…トレー形状(サイズ:375×180×45(H)mm)。・トレー材質…ポリエチレン。【トレー2:23個組】。・片目片口スパナ(12ポイント):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm。・六角棒レンチ(ボールポイント付):1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー3:4個組】。・160mm ラジオペンチ。・160mm ニッパー。・150mm ニッパー(バネ付)。・200mm ペンチ。・トレータイプ:377×187×33(H)mm。【トレー4:5個組】。・200mm モンキーレンチ。・250mm モンキーレンチ。・150mm ラジオペンチ。・175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)。・150mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー5:9個組】。・(+)ドライバー:。#1×5.0mm(軸長:75mm)。#2×6.0mm(軸長:100mm)。#3×8.0mm(軸長:150mm)。・(-)ドライバー:。3.0×0.6mm(軸長:75mm)。5.0×1.0mm(軸長:75mm)。6.0×1.2mm(軸長:100mm)。8.0×1.6mm(軸長:150mm)。・(+)スタビドライバー:#2×6.0mm(軸長:38mm)。・(-)スタビドライバー:6.0×1.2mm(軸長:38mm)。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー6:4個組】。・ピンポンチセット。 4×120mm センターポンチ。 3×120mm テーパーピンポンチ。 4×150mm ピンポンチ。 5×129mm エボシタガネ。 12×129mm 平タガネ。・シクネスゲージ:。0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm。・ボールピンハンマー。・プラスチックハンマー。・トレータイプ:375×180×45(H)mm
1セット(1セット)
175,000 税込192,500
8日以内出荷

7種類の変換プラグで様々なノートパソコンに対応できる、65W出力に対応したノートパソコン用マルチACアダプタです。各社ノートパソコンに対応した7種類の接続プラグを付属しており、プラグを取り換えることで様々なノートパソコンに対応できます。プラグはパソコン接続時に、横に飛び出さないL型プラグ仕様です。過電圧保護、過電流保護、短絡保護、過熱保護の各種保護回路搭載で安全に使用できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:118×51×34●重量(g):330●プラグ形状:2P●絶縁キャップ:なし●電源コード長:1m ※AC電源コード●ケーブル長:1.5m ※本体のDCケーブル●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●定格出力:DC19V/3.42A●サイズ:変換プラグ 【D1】外形6.5mm、内径4.3mm、センターピンあり 【D3】外形5.5mm、内径2.5mm 【D6黒】外形3.0mm、内径1.1mm 【D6青】外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり 【D8】外形3.5mm、内径1.35mm 【FORDELL】外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり 【角形】角形プラグ(11mm×4.65mm)、センターピンあり●セット内容:AC電源コード、変換プラグ×7、取扱説明書 アズワン品番65-9282-13
1個
7,420 税込8,162
翌日出荷

ドリルは不可能なバリの出ない穴あけ作業が可能になり、バリ取りのムダが省かれ作業効率のUP。 刃先は優れた研磨加工を施し、又ステンレス等の難削材の切削に対応するためコバルトハイス (SKH55)材料を使用し、更に表面処理にセラミックスコーティングを加え、ハイスに比べ4倍以上の切削能力並びに耐久力UPを発揮。 シャンク部分は、全サイズ6.35mmとし替刃式を可能にしている。 シャンク構造は、中にバネが入っており穴あけ時に抜けカスがカッター部分に詰まらないよう特殊機能を施し、連続穴あけ作業が実現できる。
用途1.5mm以下のステンレス、鉄、アルミ等の薄鉄板の穴あけ作業に最適 寸法(mm)(六角シャンク)6.35 材質(刃)セラミックコーティング 材質(シャンク)S45C 焼入硬度HRC63以上
1個
2,400 税込2,640
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途重荷重用 寸法AM5 ストローク(mm)2.3 エスコ品番EA948DA-63 材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜) 寸法D(mm)2.3 寸法B(mm)2.4 寸法C(mm)18 圧力(最小~最大)(N)6~20
1個
720 税込792
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM6 ストローク(mm)2 エスコ品番EA948DA-53 材質(本体)スチール 寸法D(mm)2 表面処理黒染め 寸法B(mm)2.7 寸法C(mm)14 圧力(最小~最大)(N)7~20 材質(センターピン)スチール
1個
415 税込457
当日出荷

1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM20 ストローク(mm)6.5 エスコ品番EA948DA-58 材質(本体)スチール 寸法D(mm)6.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)10 寸法C(mm)30 圧力(最小~最大)(N)60~120 材質(センターピン)スチール
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM5 ストローク(mm)2 エスコ品番EA948DA-52 材質(本体)スチール 寸法D(mm)2 表面処理黒染め 寸法B(mm)2.4 寸法C(mm)12 圧力(最小~最大)(N)6~20 材質(センターピン)スチール
1個
415 税込457
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM10 ストローク(mm)2.5 エスコ品番EA948DA-55 材質(本体)スチール 寸法D(mm)2.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)4.5 寸法C(mm)19 圧力(最小~最大)(N)20~35 材質(センターピン)スチール
1個
475 税込523
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM12 ストローク(mm)4 エスコ品番EA948DA-86 材質(本体)スチール 寸法D(mm)4 表面処理黒染め 寸法B(mm)6mm 寸法C(mm)28 圧力(最小~最大)(N)10~55 材質(センターピン)ナイロン樹脂
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

用途軽荷重用 寸法AM12 ストローク(mm)4 エスコ品番EA948DA-76 材質(本体)スチール 寸法D(mm)4 表面処理黒染め 寸法B(mm)6mm 寸法C(mm)28 圧力(最小~最大)(N)5~27 材質(センターピン)ナイロン樹脂
1個
1,840 税込2,024
翌日出荷

用途軽荷重用 寸法AM8 ストローク(mm)3 エスコ品番EA948DA-74 材質(本体)スチール 寸法D(mm)3 表面処理黒染め 寸法B(mm)3.5mm 寸法C(mm)22 圧力(最小~最大)(N)4~16 材質(センターピン)ナイロン樹脂
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

用途軽荷重用 寸法AM6 ストローク(mm)2.5 エスコ品番EA948DA-73 材質(本体)スチール 寸法D(mm)2.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)2.7mm 寸法C(mm)20 圧力(最小~最大)(N)3~9 材質(センターピン)ナイロン樹脂
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM10 ストローク(mm)3 エスコ品番EA948DA-66 材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜) 寸法D(mm)3 寸法B(mm)4 寸法C(mm)22 圧力(最小~最大)(N)9~35
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

用途軽荷重用 寸法AM12 ストローク(mm)3.5 エスコ品番EA948DA-46 材質(本体)スチール 寸法D(mm)3.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)6 寸法C(mm)22 圧力(最小~最大)(N)14~26 材質(センターピン)スチール(亜鉛メッキ)
1個
765 税込842
翌日出荷

用途軽荷重用 寸法AM6 ストローク(mm)2 エスコ品番EA948DA-43 材質(本体)スチール 寸法D(mm)2 表面処理黒染め 寸法B(mm)2.7 寸法C(mm)14 圧力(最小~最大)(N)4~10 材質(センターピン)スチール(亜鉛メッキ)
1個
415 税込457
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM10 ストローク(mm)3 エスコ品番EA948DA-85 材質(本体)スチール 寸法D(mm)3 表面処理黒染め 寸法B(mm)4mm 寸法C(mm)22 圧力(最小~最大)(N)9~35 材質(センターピン)ナイロン樹脂
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM4 ストローク(mm)1.5 エスコ品番EA948DA-81 材質(本体)スチール 寸法D(mm)1.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)1.5mm 寸法C(mm)15 圧力(最小~最大)(N)5~16 材質(センターピン)ナイロン樹脂
1個
840 税込924
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM16 ストローク(mm)5 エスコ品番EA948DA-68 材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜) 寸法D(mm)5 寸法B(mm)7.5 寸法C(mm)32 圧力(最小~最大)(N)45~100
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM12 ストローク(mm)4 エスコ品番EA948DA-67 材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜) 寸法D(mm)4 寸法B(mm)6 寸法C(mm)28 圧力(最小~最大)(N)10~55
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM6 ストローク(mm)2.5 エスコ品番EA948DA-64 材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜) 寸法D(mm)2.5 寸法B(mm)2.7 寸法C(mm)20 圧力(最小~最大)(N)7~20
1個
740 税込814
翌日出荷

用途軽荷重用 寸法AM16 ストローク(mm)4.5 エスコ品番EA948DA-47 材質(本体)スチール 寸法D(mm)4.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)8.5 寸法C(mm)24 圧力(最小~最大)(N)22~50 材質(センターピン)スチール(亜鉛メッキ)
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

用途軽荷重用 寸法AM10 ストローク(mm)2.5 エスコ品番EA948DA-45 材質(本体)スチール 寸法D(mm)2.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)4.5 寸法C(mm)19 圧力(最小~最大)(N)9~16 材質(センターピン)スチール(亜鉛メッキ)
1個
510 税込561
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM8 ストローク(mm)3 エスコ品番EA948DA-84 材質(本体)スチール 寸法D(mm)3 表面処理黒染め 寸法B(mm)3.5mm 寸法C(mm)22 圧力(最小~最大)(N)9~35 材質(センターピン)ナイロン樹脂
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

用途重荷重用 寸法AM6 ストローク(mm)2.5 エスコ品番EA948DA-83 材質(本体)スチール 寸法D(mm)2.5 表面処理黒染め 寸法B(mm)2.7mm 寸法C(mm)20 圧力(最小~最大)(N)7~20 材質(センターピン)ナイロン樹脂
1個
875 税込963
翌日出荷