75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折れにくいから安全で安心な作業性。
材質ハイス鋼 全長(mm)160 入数(枚)10 山数9 切断能力(mm)丸・角材・板材75
1パック(10枚)
2,540 税込2,794
翌日出荷

速い切断と高い耐久性 パワーブラストテクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。 ブレード取り付け部分を強化、根元からの破断リスクを軽減
1パック(5枚)
2,300 税込2,530
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途木工用。 材質ハイス鋼 全長(mm)160 入数(枚)3 山数9 切断能力(mm)丸・角材・板材75
1パック(3枚)
835 税込919
翌日出荷

EA857TA-1用。木や枝など、木材の切断・加工に。
用途木材・枝・剪定など。 全長(mm)235 入数(枚)1 山数-
1セット
1,190 税込1,309
翌日出荷

折れにくいから安全で安心な作業性。
材質ハイス鋼 入数(枚)10 山数18
1パック(10枚)
3,630 税込3,993
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊な刃形状により生木の切断に最適です。
用途生木用 材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)1.27 全長(mm)220 山数4
1パック(5枚)
4,700 税込5,170
翌日出荷

用途ステンレス用。 材質コバルトハイス鋼 全長(mm)150 入数(枚)3 山数18 切断能力(mm)ステンレスパイプ内径50
1パック(3枚)
2,210 税込2,431
翌日出荷

1パック(3枚)
1,450 税込1,595
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途木材、プラスチック、石膏用 材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)1.27 全長(mm)130 山数6
1パック(5枚)
2,780 税込3,058
翌日出荷

生木や枯れ木の切断に最適です。
用途生木、木材用 材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)1.6 全長(mm)255 山数6
1パック(2枚)
6,220 税込6,842
翌日出荷

用途木材、プラスチック、石膏用 材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)1.27 全長(mm)280 山数6
1パック(5枚)
4,120 税込4,532
翌日出荷

1パック(5枚)ほか
3,400 税込3,740
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

枝のせん定・木製家具の解体に
用途木材用 仕様●全長(mm):150●山数:6(1インチ当り)●入数:2枚 アズワン品番65-2235-09
1パック(2枚)
1,010 税込1,111
翌日出荷

1パック(2枚)
2,500 税込2,750
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


各社セーバーソー/レシプロソー本体へ取り付け可。切断時の熱を分散するチタンコーティングを施すことで、従来のバイメタル製品に比べ、より耐摩耗性をアップ。発熱により切断の難しかったステンレスにも最適化されています。チタンコーティング、幅広・肉厚設計で、より早い切断、優れた耐久性を発揮します。独自のカーブ形状により刃の入りがスムーズになり、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を持続することが出来ます。幅広ブレードで直進性アップ、幅を広くとることでねじれにくく、ブレが少なく真っ直ぐに切断しやすい構造になっています。
用途中厚物切断直線切断用、鉄管ステンレス管構造用鋼(2.5~9.5mm) 材質バイメタル 幅(mm)25 厚さ(mm)1.1 全長(mm)225 山数14
1パック(5枚)
5,790 税込6,369
翌日出荷

1パック(2枚)ほか
1,350 税込1,485
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

セット内容〈セット内容〉:湾曲ブレード4種(各5枚セット)ブレード:全長:200mm、山数:14、用途:極厚物、ステンレス管材(重作業用)厚み3mm以上、全長:150mm、山数:14、用途:厚物、ステンレス管材厚み2mm以上、全長:200mm、山数:14、用途:厚物、ステンレス管材厚み2mm以上、全長:200mm、山数:18、用途:薄物、ステンレス管材厚み2mm以下 ケース寸法(mm)255×190×40
1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

各社セーバーソー/レシプロソー本体へ取り付け可。切断時の熱を分散するチタンコーティングを施すことで、従来のバイメタル製品に比べ、より耐摩耗性をアップ。発熱により切断の難しかったステンレスにも最適化されています。チタンコーティング、幅広・肉厚設計で、より早い切断、優れた耐久性を発揮します。独自のカーブ形状により刃の入りがスムーズになり、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を持続することが出来ます。幅広ブレードで直進性アップ、幅を広くとることでねじれにくく、ブレが少なく真っ直ぐに切断しやすい構造になっています。
用途鉄直線切断用、鉄管ステンレス管構造用鋼(1.5~6.0mm) 材質バイメタル 幅(mm)25 厚さ(mm)1.1 全長(mm)225 山数18
1パック(5枚)
5,790 税込6,369
翌日出荷

替刃式鋸のパイオニア『レザーソー』が長年の目立て技術を駆使し、開発した切れ味特化型木工用レシプロソー!切断スピードを重視した刃。ブレを抑えたブレードで切断力UP。木材等を素早く切断。
用途木材 適合本体レシプロソー・セーバーソー マキタ・ハイコーキ・リョービ・その他 材質SK材 全長(mm)227 質量(g)30 ピッチ(mm)3.4 刃長(mm)200 山数7 板厚(mm)0.9 適合材集成材・一般木材・コンパネ・MDF・PB(OSB)・薄板合板 切り幅(mm)1.5
1枚ほか
1,280 税込1,408
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タングステンカーバイドコーティング、粗粒です。セラミックの切断に最適ですが、鋳鋼や強化ガラス繊維なども切断できます。
用途セラミック用 厚さ(mm)1.05 全長(mm)210 山数超硬グリット
1パック(1枚)
2,500 税込2,750
翌日出荷

釘の入った木材の解体等に
用途木材・金属・多目的用 仕様●全長(mm):150●山数:10(1インチ当り)●入数:2枚 アズワン品番65-2235-11
1パック(2枚)
1,350 税込1,485
翌日出荷



用途レンガ 材質タングステンカーバイト 全長(mm)240 山数2 刃厚(mm)1.5 アズワン品番64-7880-19
1枚
3,160 税込3,476
翌日出荷

用途FRP、アルミ合金、セメントボード、圧力処理木材、エンジニアウッド 幅(mm)22 厚さ(mm)1.3 全長(mm)225 山数超硬チップ6T アズワン品番64-7940-87
1枚
3,850 税込4,235
当日出荷

用途FRP、アルミ合金、セメントボード、圧力処理木材、エンジニアウッド 幅(mm)22 厚さ(mm)1.3 全長(mm)150 山数超硬チップ6T アズワン品番64-7940-86
1枚
2,770 税込3,047
翌日出荷

ロックウール・発泡スチール・ポリスチレン・革・ゴム・紙類を切断できます。断熱材・保湿材もきれいに切断できます。※金属は切断できません。
仕様●全長(mm):205●材質:スチール●用途:ロックウール・発泡スチール・ポリスチレン・革・ゴム・紙類 アズワン品番65-9305-87
1箱(2台)
4,200 税込4,620
翌日出荷

金属パイプや導管などを切断する事ができます。DIYや家具のメンテナンスなど、様々な作業をサポートします。
仕様●型番:AX013-JP●全長(mm):191●山数:18●用途:鉄(6mm厚)、導管、鉄パイプ、アングル●入数:3枚●適合品番:EA857TA-1 アズワン品番65-3893-98
1パック(3枚)
1,550 税込1,705
翌日出荷


仕様●全長(mm):200●山数:14●入数:10枚●材質:コバルトハイス鋼●用途:鉄管、銅管、塩ビパイプ、アングル材●切断能力:鉄パイプ内径125mm●刃はねじっても曲げても折れない! アズワン品番65-9305-98
1箱(10枚)
6,890 税込7,579
翌日出荷


釘入り木材にも対応できる為、家具のメンテナンスやホビーに活躍します。DIYや家具のメンテナンスなど、様々な作業をサポートします。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:AX012●全長(mm):143●山数:10●用途:木材・釘入り木材・鉄(3mm厚)・産業用プラスチック●入数:3枚●適合品番:EA857TA-1 アズワン品番65-3893-97
1パック(3枚)
1,550 税込1,705
翌日出荷

1箱(5枚)
1,450 税込1,595
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れます。
仕様●全長:152mm●山数:6●入数:5枚●用途:木材、プラスチック●材質:バイメタルスチール アズワン品番65-9306-23
1箱(5枚)
1,540 税込1,694
翌日出荷

用途木材:65mm、軟鋼板:6mm 材質 全長(mm)223 刃長(mm)200 山数20 刃厚(mm)0.62~0.63 アズワン品番64-7940-83
1枚
2,100 税込2,310
翌日出荷

耐久性に優れます。
仕様●全長:102mm●山数:14●用途:金属、構造用鋼●入数:5枚●材質:バイメタルスチール アズワン品番65-9306-14
1箱(5枚)
1,100 税込1,210
翌日出荷

1個
4,900 税込5,390
翌日出荷

1個
3,400 税込3,740
翌日出荷