速い切断と高い耐久性
パワーブラストテクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。
ブレード取り付け部分を強化、根元からの破断リスクを軽減
用途木工用。
材質ハイス鋼
全長(mm)160
入数(枚)3
山数9
切断能力(mm)丸・角材・板材75
1パック(3枚)
¥835
税込¥919
翌日出荷
折れにくいから安全で安心な作業性。
材質ハイス鋼
全長(mm)160
入数(枚)10
山数9
切断能力(mm)丸・角材・板材75
1パック(10枚)
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
EA857TA-1用。木や枝など、木材の切断・加工に。
用途木材・枝・剪定など。
全長(mm)235
入数(枚)1
山数-
1セット
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
特殊な刃形状により生木の切断に最適です。
用途生木用
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)1.27
全長(mm)220
山数4
1パック(5枚)
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
用途ステンレス用。
材質コバルトハイス鋼
全長(mm)150
入数(枚)3
山数18
切断能力(mm)ステンレスパイプ内径50
1パック(3枚)
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
用途木材、プラスチック、石膏用
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)1.27
全長(mm)130
山数6
1パック(5枚)
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
生木や枯れ木の切断に最適です。
用途生木、木材用
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)1.6
全長(mm)255
山数6
1パック(2枚)
¥6,220
税込¥6,842
翌日出荷
用途木材、プラスチック、石膏用
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)1.27
全長(mm)280
山数6
1パック(5枚)
¥4,120
税込¥4,532
翌日出荷
枝のせん定・木製家具の解体に
用途木材用
仕様●全長(mm):150●山数:6(1インチ当り)●入数:2枚
アズワン品番65-2235-09
1パック(2枚)
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
各社セーバーソー/レシプロソー本体へ取り付け可。切断時の熱を分散するチタンコーティングを施すことで、従来のバイメタル製品に比べ、より耐摩耗性をアップ。発熱により切断の難しかったステンレスにも最適化されています。チタンコーティング、幅広・肉厚設計で、より早い切断、優れた耐久性を発揮します。独自のカーブ形状により刃の入りがスムーズになり、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を持続することが出来ます。幅広ブレードで直進性アップ、幅を広くとることでねじれにくく、ブレが少なく真っ直ぐに切断しやすい構造になっています。
用途中厚物切断直線切断用、鉄管ステンレス管構造用鋼(2.5~9.5mm)
材質バイメタル
幅(mm)25
厚さ(mm)1.1
全長(mm)225
山数14
1パック(5枚)
¥5,790
税込¥6,369
翌日出荷
タングステンカーバイドコーティング、粗粒です。セラミックの切断に最適ですが、鋳鋼や強化ガラス繊維なども切断できます。
用途セラミック用
厚さ(mm)1.05
全長(mm)210
山数超硬グリット
1パック(1枚)
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
セット内容〈セット内容〉:湾曲ブレード4種(各5枚セット)ブレード:全長:200mm、山数:14、用途:極厚物、ステンレス管材(重作業用)厚み3mm以上、全長:150mm、山数:14、用途:厚物、ステンレス管材厚み2mm以上、全長:200mm、山数:14、用途:厚物、ステンレス管材厚み2mm以上、全長:200mm、山数:18、用途:薄物、ステンレス管材厚み2mm以下
ケース寸法(mm)255×190×40
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
各社セーバーソー/レシプロソー本体へ取り付け可。切断時の熱を分散するチタンコーティングを施すことで、従来のバイメタル製品に比べ、より耐摩耗性をアップ。発熱により切断の難しかったステンレスにも最適化されています。チタンコーティング、幅広・肉厚設計で、より早い切断、優れた耐久性を発揮します。独自のカーブ形状により刃の入りがスムーズになり、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を持続することが出来ます。幅広ブレードで直進性アップ、幅を広くとることでねじれにくく、ブレが少なく真っ直ぐに切断しやすい構造になっています。
用途鉄直線切断用、鉄管ステンレス管構造用鋼(1.5~6.0mm)
材質バイメタル
幅(mm)25
厚さ(mm)1.1
全長(mm)225
山数18
1パック(5枚)
¥5,790
税込¥6,369
翌日出荷
替刃式鋸のパイオニア『レザーソー』が長年の目立て技術を駆使し、開発した切れ味特化型木工用レシプロソー!切断スピードを重視した刃。ブレを抑えたブレードで切断力UP。木材等を素早く切断。
用途木材
適合本体レシプロソー・セーバーソー マキタ・ハイコーキ・リョービ・その他
材質SK材
全長(mm)227
質量(g)30
ピッチ(mm)3.4
刃長(mm)200
山数7
板厚(mm)0.9
適合材集成材・一般木材・コンパネ・MDF・PB(OSB)・薄板合板
切り幅(mm)1.5
釘の入った木材の解体等に
用途木材・金属・多目的用
仕様●全長(mm):150●山数:10(1インチ当り)●入数:2枚
アズワン品番65-2235-11
1パック(2枚)
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
1個
¥3,170
税込¥3,487
当日出荷
1個
¥3,410
税込¥3,751
翌日出荷
用途レンガ
材質タングステンカーバイト
全長(mm)240
山数2
刃厚(mm)1.5
アズワン品番64-7880-19
1枚
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
用途FRP、アルミ合金、セメントボード、圧力処理木材、エンジニアウッド
幅(mm)22
厚さ(mm)1.3
全長(mm)225
山数超硬チップ6T
アズワン品番64-7940-87
1枚
¥3,850
税込¥4,235
当日出荷
用途FRP、アルミ合金、セメントボード、圧力処理木材、エンジニアウッド
幅(mm)22
厚さ(mm)1.3
全長(mm)150
山数超硬チップ6T
アズワン品番64-7940-86
1枚
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
ロックウール・発泡スチール・ポリスチレン・革・ゴム・紙類を切断できます。断熱材・保湿材もきれいに切断できます。※金属は切断できません。
仕様●全長(mm):205●材質:スチール●用途:ロックウール・発泡スチール・ポリスチレン・革・ゴム・紙類
アズワン品番65-9305-87
1箱(2台)
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
金属パイプや導管などを切断する事ができます。DIYや家具のメンテナンスなど、様々な作業をサポートします。
仕様●型番:AX013-JP●全長(mm):191●山数:18●用途:鉄(6mm厚)、導管、鉄パイプ、アングル●入数:3枚●適合品番:EA857TA-1
アズワン品番65-3893-98
1パック(3枚)
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
仕様●全長(mm):200●山数:14●入数:10枚●材質:コバルトハイス鋼●用途:鉄管、銅管、塩ビパイプ、アングル材●切断能力:鉄パイプ内径125mm●刃はねじっても曲げても折れない!
アズワン品番65-9305-98
1箱(10枚)
¥6,890
税込¥7,579
翌日出荷
釘入り木材にも対応できる為、家具のメンテナンスやホビーに活躍します。DIYや家具のメンテナンスなど、様々な作業をサポートします。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:AX012●全長(mm):143●山数:10●用途:木材・釘入り木材・鉄(3mm厚)・産業用プラスチック●入数:3枚●適合品番:EA857TA-1
アズワン品番65-3893-97
1パック(3枚)
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
耐久性に優れます。
仕様●全長:152mm●山数:6●入数:5枚●用途:木材、プラスチック●材質:バイメタルスチール
アズワン品番65-9306-23
1箱(5枚)
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
用途木材:65mm、軟鋼板:6mm
材質鉄
全長(mm)223
刃長(mm)200
山数20
刃厚(mm)0.62~0.63
アズワン品番64-7940-83
1枚
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
耐久性に優れます。
仕様●全長:102mm●山数:14●用途:金属、構造用鋼●入数:5枚●材質:バイメタルスチール
アズワン品番65-9306-14
1箱(5枚)
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
1個
¥4,900
税込¥5,390
翌日出荷
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ