61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品収納ケース、めがね拭き、レンズ3色 材質レンズ:耐衝撃性ポリカーボネート、フレーム:グリルアミドTR90 寸法(mm)めがねサイズ(mm):A:145、B:150、C:118、D:40×70 質量(g)めがね単体:40 シリーズBOBSTER(ボブスター):Enforcer レンズ色3色(クリアー・スモーク・アンバー)
1個
8,190 税込9,009
翌日出荷

着脱が簡単なマジックテープ式
仕様リング線径:厚み:5mm、幅5.5mm取付工具重量:3kg 材質ナイロン 寸法(mm)50×380 質量(g)38 リング内径(Φmm)14×26 アズワン品番64-7984-67
1個
2,810 税込3,091
当日出荷

工具トレー付安全バーで便利×安定!高耐荷重×幅広ステップの安全設計!
最大使用荷重(kg)170 踏ざん踏面幅(mm)220 全高(mm)1360 設置寸法・奥行(mm)830 設置寸法・幅(mm)540 アズワン品番64-2275-27 収納寸法・幅(mm)540 収納寸法・奥行(mm)120 収納寸法・高さ(mm)1080
1台
30,800 税込33,880
翌日出荷

耐摩耗性に優れた航空機グレードのワイヤーループ
材質コード:ポリウレタン、芯:ステンレススチール 寸法(mm)Φ3×150 アズワン品番64-7984-61
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

材質 エスコ品番EA991JS-3 容量(L)8 寸法(直径Φ×高さH)(mm)244×232 適合規格FM規格適合品
1個
22,600 税込24,860
翌日出荷

ファイバーグラス製。軽い素材でできており持ち運びが楽です。手すり上部に工具を置くことができます。下降時に最後の段を知らせる効果があります。1段目を踏むと大きな音が鳴り、踏み外しによる事故を防ぎます。
天板寸法(mm)330×330 最大使用荷重(kg)170
1台
28,000 税込30,800
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口は自動的に閉まります。
仕様フィルター付 エスコ品番EA991JL 材質(本体)真鍮、(内部パッキン)PTFE ねじサイズ3/4”NPT
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

耐摩耗性に優れた航空機グレードのワイヤーループ
材質コード:ポリウレタン、芯:ステンレススチール 寸法(mm)Φ3×120 質量(g)5 アズワン品番64-7984-60
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれず丈夫です。 コードがウレタン性なので、耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。取付ワイヤー付。
ブラック エスコ品番EA983SM-31A 寸法(mm)【ナスカン】57×15×5(厚)・67×20×7(厚) 質量(kg)【取付工具】1以内 内径(Φmm)【ダブルリング】21 外径(Φmm)【ダブルリング】25以内 ワイヤー径(Φmm)1 コード径(Φmm)3 自然長(mm)430 最大長(mm)1700
1個
1,730 税込1,903
当日出荷

ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれず丈夫です。 コードがウレタン性なので、耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。取付ワイヤー付。
グリーン エスコ品番EA983SM-32A 寸法(mm)【ナスカン】57×15×5(厚)・67×20×7(厚) 質量(kg)【取付工具】1以内 内径(Φmm)【ダブルリング】21 外径(Φmm)【ダブルリング】25以内 ワイヤー径(Φmm)1 コード径(Φmm)3 自然長(mm)430 最大長(mm)1700
1個
1,730 税込1,903
当日出荷

コード部材質はポリウレタン(外側)、ステンレス(芯)。フック部はニッケルメッキ鋼。反動力が低いため、長期間の使用に最適です。
全長(mm)480~1800 質量(kg)取付工具:1 コード径(Φmm)3 最大開口(mm)大10・小8 リング径(Φmm)24
1個
3,540 税込3,894
翌日出荷

高層建築から高所作業まで、さまざまな用途に使用できるツールロックシステム。 セーフティロープ、アダプターループおよびカラビナ付きのセット。 個々の部品の組み合わせと豊富な固定バリエーションにより、いろいろな使い方ができるシステムになります。 ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。
セット内容EA983SL-151×1個、EA983SL-152×3個、EA638JG-61×2個 材質EA983SL-151、-152:ポリエステル、EA638JG-61:アルミニウム 寸法(mm)口の開き:23m、全長:80(スクリューロック付き)EA983SL-151:16×1000×10、EA983SL-152:20×270×10、EA638JG-61:63×30(内寸) 質量(g)115 型番005004TBK アズワン品番64-2296-29 取付可能質量(kg)各1.5以下
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

左・右利き兼用。自動収納式で安全です。スライダーに溝が付けられており、大き目に設計されているので、手袋をしていても、快適に作業ができます。大きな切込み深さなので、厚手のボックス、ロール、ゴムなどに最適です。セラミック刃対応。ストラップホール付。スプリング式。耐摩耗性。人間工学に基づいた設計。2枚刃ブレード。アルミニウム製のハンドルを新たに開発されたプラスチック製のインサートが完成度の高い製品を実現しています。最も過酷な用途にも対応します。ブレード交換ボタンを押すだけで、内部パーツを簡単に取り出し、磁石で固定さえた刃にアクセスできます。
用途段ボール3枚まで。ホイルのラッピング、ストレッチ、シュリンク。プラスチック製結束バンド。ロールから材料をスラブ加工する。発泡スチロール、ポリスチレン。PVC。袋詰め品。フリース。テープ。箔または紙の層。糸、紐。ゴム
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雄ねじ:ステンレス、クランプ部:真鍮 最高使用圧力(MPa)1.8 使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
9,140 税込10,054
当日出荷

ワイヤーをねじる・挟む・切断の1丁3役
仕様使用可能ワイヤーサイズ:~Φ1.5mm 全長(mm)267 材質(本体)ハイカーボンスチール合金
1丁
30,600 税込33,660
翌日出荷

先端にスイベルとD環が付いています。 平テープ内に芯が2本入っています。
用途高所作業用工具落下防止紐 使用荷重(kg)3以内 イエロー エスコ品番EA983SL-67 材質ナイロン、スイベル・フック・D環:スチール 幅(mm)【D環】20 厚さ(mm)【D環】8 寸法(mm)【スイベル】60、【D環】42 質量(g)79 コード径(Φmm)5、17 最大開口(mm)11 自然長(mm)940 口開き(mm)【D環】12 最大長(mm)1300
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

仕様取付工具重量:3.0kg以内 材質ウレタン ブラック ワイヤー径(Φmm)1 コード長さ(mm)430~1400 コード径(Φmm)5 アズワン品番64-7984-38
1本
2,700 税込2,970
翌日出荷

保持力と着脱性を兼ね備えた両端ダブルアクションカラビナ仕様
仕様取付工具重量:3kg 材質芯:ステンレススチール、コード:ポリウレタン、カラビナフック:アルミニウム 質量(g)143 コード長さ(mm)100~1700 コード径(Φmm)5 最大開口(mm)12 アズワン品番64-7984-51
1個
9,150 税込10,065
翌日出荷

着脱式ストラップ+スイベルフック付で着脱しやすいコンパクトモデル
仕様取付工具重量:1kg 材質コード:ポリウレタン、カラビナフック:ABS 全長(mm)300~950 質量(g)16 コード長さ(mm)170~860 コード径(Φmm)3 口の開き(mm)5.5 アズワン品番64-7984-49
1個
3,220 税込3,542
翌日出荷

手袋をしていても素早く取り付けることができます。
仕様●全長:270~680mm●取付工具重量:3kg●最大開口:17mm●コード径:Φ5mm●材質:コード/ポリウレタン フック/ニッケルメッキ鋼 アズワン品番65-9339-10
1個
3,020 税込3,322
翌日出荷

1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

コイルワイヤー構造のコンパクトなデザインで作業の邪魔にならず、ひっかかりを軽減します
仕様取付工具重量:3kg 材質コード:ポリウレタン、フック:ニッケルメッキ鋼 コード長さ(mm)140~2100 コード径(Φmm)5 口の開き(mm)16 アズワン品番64-7984-50
1個
4,990 税込5,489
翌日出荷

ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雌ねじ:スチール、クランプ部:真鍮 最高使用圧力(MPa)1.8 使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
8,220 税込9,042
翌日出荷

ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雌ねじ:ステンレス、クランプ部:真鍮 最高使用圧力(MPa)1.8 使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

はさみ等で簡単にカット出来、粘着タイプなので簡単に取り付けが出来ます。
仕様屋内用、粘着テープ付 エスコ品番EA724YD-3 材質ポリカーボベート、樹脂(アルミ蒸着メッキ仕上げ) ミラー寸法(mm)297×445×0.5 関連資料チラシ(0.47MB)
1個
2,480 税込2,728
当日出荷

材質甲部:牛革(ベロア)、ソール:発泡ポリウレタン2層底 サイズ(cm)26.5 足幅3E
1足
10,000 税込11,000
翌日出荷

1足
10,000 税込11,000
翌日出荷

材質甲部:牛革(ベロア)、ソール:発泡ポリウレタン2層底 サイズ(cm)26.0 足幅3E
1足
10,000 税込11,000
翌日出荷

反射材、耐滑性、静電気帯電防止と機能満載。 甲部に防汚加工を施しており、サービス業でも使用可能。
用途石油化学、弱電等、静電気帯電防止が必要な作業、サービス業にもご使用いただけます。 材質甲部:防汚加工を施した人工皮革、ソール:EVA+ラバー 質量(g)670(26.0cm/足で)
1足
5,980 税込6,578
翌日出荷

1足
10,000 税込11,000
翌日出荷

室内専用 軽くて割れない鏡 粘着剤を使わない特殊吸着シートを使用しているので壁を傷めません。(ターポリン基材+アクリル系吸着基材) 壁紙に使用可能※使用できない壁紙もございます
仕様室内専用 エスコ品番EA724YC-3 材質PETフィルム、耐衝撃性スチロール樹脂 寸法(mm)210×430×2 質量(g)235
1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

全空間が映る超軽量設計
仕様室内専用 付属品天井取付金具、トラスタッピングビス2本 エスコ品番EA724ZK-1 材質鏡面:アクリル 厚さ(mm)(ミラー)3 寸法(mm)Φ495×225 質量(kg)0.84 取付場所天井 曲率半径256
1個
38,000 税込41,800
翌日出荷

ブロック・門扉などに挟み込んで取付けられます。 取り付ける場所に穴を開けずに固定できます。
仕様角度調整可能 エスコ品番EA724ZS-3 材質鏡面:ガラス 寸法(mm)150×180 質量(g)590 取付幅(mm)45~170 曲率半径600R 関連資料図面1(0.19MB) 図面2(0.04MB)
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

ワレない、サビない、ヒズマないステンレスミラーです。
仕様フード付 付属品壁面取付金、ポール取付金具(取付可能ポールサイズ:Φ34~50.8mmまで) エスコ品番EA724ZT-3 材質鏡面:ステンレス、フレーム:エラストマー、フード:ステンレス、取付金具:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)Φ474 質量(kg)2.9 取付場所壁面、ポール 曲率半径1200R
1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

FM規格、UL規格適合品。
用途ガソリン、灯油等の可燃性液体に最適 容量(L)3.8 エスコ品番EA991JA-1A 材質鉄(パウダーペイント仕上) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)241×279 危険物の類別非危険物
1個
14,800 税込16,280
8日以内出荷

1個
5,790 税込6,369
翌日出荷

ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雄ねじ:スチール、クランプ部:真鍮 最高使用圧力(MPa)1.8 使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
6,700 税込7,370
欠品中

かんたん針交換 針カートリッジはワンタッチ交換。効率よく2か所とじ 連結台座(EA761HA-12)で2か所とじも対応! 。同じ品番同士でのみ連結できます。70枚までとじられて、使い勝手も良好。手動スイッチの搭載で、約3mmのキワとじを実現。あんしん設計 子供の指も通さない、セーフティバー搭載。
仕様【連続作業本数】5000本 付属品ACアダプタ、電源コード、カートリッジ針×1(5000本) 質量(kg)1.5 使用温度範囲(℃)5~35 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大48以下 方式モータードライブリンク方式・針自動送り方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×229×113 綴じ枚数2~70枚 最大綴じ奥行(mm)平行とじ/約7~18、コーナーとじ/約12~26、平行とじ(手動スイッチ)/約3~18 アズワン品番65-2194-76 とじ速度0.5秒/1本 綴じ口寸法(mm)6.5 繰り返し・詰め替え対応
1個
48,000 税込52,800
翌日出荷

適用冷媒…R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R407D・R410A・R422A・R422D・R507A・R509A・R32・R1234yf・R1234ze・R115・R218・R401A・R401B・R402A・R402B・R407A・R407H・R407B・R407E・R410B・R447・R448A・R448H・R449A・R463A-J・R452A 回収容器…12L・24L(FC3) 回収能力…R22:220g/分(気体)、2970g/分(液体)R410A・R32:270g/分(気体)、3500g/分(液体)回収能力の数値はメーカーの実測値です(室温25℃)。回収作業の条件によって数値が異なる場合があります。 ガス回収能力値はJIS B 8629検査基準による。 コンプレッサー…750W(1HP)ツインシリコンダー式オイルレス 回収装置側…ブラットハリソン社(穴3個)・アンプ社(穴4個) 回収方法…圧縮式・プッシュプル式 運転電流・始動電流…9.0A/7.5A(50/60Hz)・38A 作業種類…液体回収・気体回収 フロン排出抑制法適合品のオイルレスフルオロカーボン回収装置 高圧ガス・特定不活性ガス取扱装置 省エネ設計・eco回収機能。回収作業の初期段階の操作で被回収機器側の液体フロンを回収機内の経路を通さずに、圧力差を利用して回収機器にそのまま流し込むスルー機能を搭載。 極細管2層構造のコンデンサー搭載(マイクロチャンネルコンデンサー) 可動式のハンドルを採用したことで衝撃から守り、コンパクトで車載時により積みやすい形状になりました。 モード切替搭載(3モード)【自動停止モード】吸入圧ゲージが-0.06Mpaを示すとガス圧がない=ガス回収完了と認識して回収機が自動停止します。【自動復帰モード】吸入ゲージが-0.06Mpaを示し回収機が自動停止したのちに、システム内の残りガス(寝込みガス)が再度、微量に流れ込む場合があります。その際、吸入ゲージのセンサーが圧力を感じると自動で起動し微量残ガスを再び回収します。【連続モード】吸入ゲージの数値がマイナス域を示しガス回収完了となってもコンプレッサーが回り続けますので、機器保護のためにスイッチを適時に手動で切ることができます。大画面デジタル圧力表示着脱式フロートセーフティーコード方式で、回収容器と本機をつなぐフロートセーフティコードの接続端子の形状が、アンプタイプ(4ピンタイプ)とブラッドハリソンタイプ(3ピンタイプ)の二種類のコードを用意しており、異なるタイプの回収容器が使用可能です。火花が発生しないブラシレスDCモーター採用(微燃性フロンガスR32回収に最適)ガス回収能力270g/分(R410A)の1馬力コンプレッサーを搭載重量11.3kgと軽量化を実現直列二気筒のオイルレス式コンプレッサーで高速・安定回収1バルブ操作で回収作業が全て完結新冷媒・従来冷媒対応セルフクリアリング機能通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4”ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4”チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、着脱式フロートセーフティーコード×2本(3ピン、4ピン)、ドライフィルター、肩掛けストラップ 寸法(mm)370×260×300 質量(kg)11.3 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)100 消費電力(W)500 真空到達度-0.09Mpa
1台
189,000 税込207,900
翌日出荷

定格容量30A250V サイズ(mm)直径67×112 種類ゴムプラグ 形状平刃 寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×112 定格容量(A)30(250V)
1個
2,550 税込2,805
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)