38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード部材質はポリウレタン(外側)、ステンレス(芯)。フック部はニッケルメッキ鋼。反動力が低いため、長期間の使用に最適です。
全長(mm)480~1800 質量(kg)取付工具:1 コード径(Φmm)3 最大開口(mm)大10・小8 リング径(Φmm)24
1個
3,540 税込3,894
翌日出荷

両端にサイズの異なるスイベルフックが付いています。
用途高所作業用工具落下防止紐 使用荷重(kg)1.5以内 オレンジ エスコ品番EA983SL-63 材質ナイロン、スイベル:スチール 寸法(mm)【スイベル】大:60・小:50 質量(g)79 コード径(Φmm)5 最大開口(mm)大:11、小:7 自然長(mm)890 最大長(mm)1200
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

着脱式ストラップ+スイベルフック付で着脱しやすいコンパクトモデル
仕様取付工具重量:1kg 材質コード:ポリウレタン、カラビナフック:ABS 全長(mm)300~950 質量(g)16 コード長さ(mm)170~860 コード径(Φmm)3 口の開き(mm)5.5 アズワン品番64-7984-49
1個
3,220 税込3,542
翌日出荷

カラビナフックが2個付いたツールランヤードです。 工具の落下防止、紛失防止にお使いください。 内部に緩衝ゴム入っています。
使用荷重(kg)約6.8 仕様両端フック(線径10.7mm)付 エスコ品番EA983SL-115 材質ベルト:ポリエステル、カラビナ・フック:スチール 寸法(mm)【カラビナ・フック】80×38 線径(Φmm)8 最大開口(mm)10 最大長(mm)1470~1980(カラビナフック含む)
1個
7,040 税込7,744
翌日出荷

両端にスイベルフック付。
ODグリーン エスコ品番EA983SL-81 材質芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト(黒ニッケルメッキ) 質量(g)20 コード径(Φmm)2.5 自然長(mm)220 最大長(mm)950
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

片端にスイベルフック、もう一方に、キーリング(内径22mm)付。
ODグリーン エスコ品番EA983SL-85 材質芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト・鉄 質量(g)38 コード径(Φmm)3.2 自然長(mm)290 最大長(mm)1500
1個
1,510 税込1,661
当日出荷

耐摩耗性・耐久性に優れたベルト仕様
仕様取付工具重量:5kg 材質ベルト:ナイロン、フック:ニッケルメッキ鋼 全長(mm)250 質量(g)72 最大開口(mm)17 アズワン品番64-7984-52
1個
2,250 税込2,475
翌日出荷

耐摩耗性・耐久性に優れたベルト仕様
仕様取付工具重量:5kg 材質ベルト:ナイロン、フック:ニッケルメッキ鋼 全長(mm)1000 最大開口(mm)17 アズワン品番64-7984-53
1個
2,480 税込2,728
翌日出荷

先端にスイベルとD環が付いています。 平テープ内に芯が2本入っています。
用途高所作業用工具落下防止紐 使用荷重(kg)3以内 オレンジ エスコ品番EA983SL-68 材質ナイロン、スイベル・フック・D環:スチール 幅(mm)【D環】20 厚さ(mm)【D環】8 寸法(mm)【スイベル】60、【D環】42 質量(g)79 コード径(Φmm)5、17 最大開口(mm)11 自然長(mm)940 口開き(mm)【D環】12 最大長(mm)1300
1個
2,770 税込3,047
3日以内出荷

片端にスイベルフック、もう一方に着脱式ストラップ付。
ODグリーン エスコ品番EA983SL-83 材質芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト(黒ニッケルメッキ) 質量(g)17 コード径(Φmm)2 自然長(mm)260 最大長(mm)1350
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

耐摩耗性・耐久性に優れたベルト仕様
仕様取付工具重量:5kg 材質ベルト:ナイロン、フック:ニッケルメッキ鋼 全長(mm)1500 質量(g)93 最大開口(mm)17 アズワン品番64-7984-54
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

先端にスイベルとD環が付いています。 平テープ内に芯が2本入っています。
用途高所作業用工具落下防止紐 使用荷重(kg)3以内 イエロー エスコ品番EA983SL-67 材質ナイロン、スイベル・フック・D環:スチール 幅(mm)【D環】20 厚さ(mm)【D環】8 寸法(mm)【スイベル】60、【D環】42 質量(g)79 コード径(Φmm)5、17 最大開口(mm)11 自然長(mm)940 口開き(mm)【D環】12 最大長(mm)1300
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

工具の落下防止、紛失防止にお使いください。 内部に緩衝ゴム入っています。
使用荷重(kg)約2.72 エスコ品番EA983SL-112 材質ポリエステル 寸法(mm)【カラビナ・フック】80×38 線径(Φmm)8 最大開口(mm)10 最大長(mm)990~1420(カラビナフック含む)
1個
3,760 税込4,136
翌日出荷

伸縮性・耐久性に優れた蛇腹式ベルトと両端のスイベル式スナップにより、ドライバーやスパナなどの回転する作業工具でも絡まりません
仕様取付工具重量:5kg 材質ベルト:ナイロン、フック:アルミニウム 全長(mm)1000~2100 質量(g)172 最大開口(mm)17 フック寸法(mm)41×23.5 アズワン品番64-7984-45 フック線径(Φmm)6
1個
6,550 税込7,205
翌日出荷

手袋をしていても素早く取り付けることができます。
仕様●全長:270~680mm●取付工具重量:3kg●最大開口:17mm●コード径:Φ5mm●材質:コード/ポリウレタン フック/ニッケルメッキ鋼 アズワン品番65-9339-10
1個
3,020 税込3,322
翌日出荷

保持力と着脱性を兼ね備えた両端ダブルアクションカラビナ仕様
仕様取付工具重量:3kg 材質芯:ステンレススチール、コード:ポリウレタン、カラビナフック:アルミニウム 質量(g)143 コード長さ(mm)100~1700 コード径(Φmm)5 最大開口(mm)12 アズワン品番64-7984-51
1個
9,150 税込10,065
翌日出荷

コイルワイヤー構造のコンパクトなデザインで作業の邪魔にならず、ひっかかりを軽減します
仕様取付工具重量:3kg 材質コード:ポリウレタン、フック:ニッケルメッキ鋼 コード長さ(mm)140~2100 コード径(Φmm)5 口の開き(mm)16 アズワン品番64-7984-50
1個
4,990 税込5,489
翌日出荷

伸縮性・耐久性に優れた蛇腹式ベルトと半自動ツイストロック構造のカラビナで強力に保持します
仕様カラビナフックサイズ:122×71mmカラビナフック線径:11mm取付工具重量:18kg 材質ベルト:ナイロン、カラビナフック:アルミニウム 全長(mm)800~1300 質量(g)174 最大開口(mm)21 アズワン品番64-7984-44
1個
9,570 税込10,527
翌日出荷

最大38kgまでの大型工具や電動工具の落下防止具として使用できます
仕様カラビナフックサイズ:135×78mmカラビナフック線径:厚み:13.5mm、幅:21mm取付工具重量:38kg 材質ベルト:ナイロン、カラビナフック:アルミニウム 全長(mm)1900 質量(g)202 最大開口(mm)23 アズワン品番64-7984-46
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

耐久性の高い幅広ベルトと伸縮性に優れた蛇腹ベルトのハイブリッドタイプ
仕様カラビナフックサイズ:140×70mmカラビナフック線径:厚み11mm、幅15mm取付工具重量:20kg 材質ベルト:ナイロン、カラビナフック:アルミニウム 全長(mm)1600~3400 質量(g)346 最大開口(mm)26 アズワン品番64-7984-47
1個
16,200 税込17,820
翌日出荷

液体燃料用 TUV/UN適合品 消防法適合品 安全ロック付 缶内部にも塗装を施しております。 ノズル内部に不純物用メッシュ付 ノズルは燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為パッキンが付いております。
仕様●容量:10L●サイズ(mm):345×160×275(H)●材質:燃料缶:鋼板(ペイント仕上)ノズル:スチール+樹脂●重量:3.1kg アズワン品番65-2314-85 危険物の類別非危険物
1セット
16,600 税込18,260
当日出荷

EA991HB-21A、22A用フレキノズル。 ノズル内部に不純物用メッシュ付。 燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為パッキンが付いております。
エスコ品番EA991HB-20A 質量(g)220 外径(Φmm)【ノズル先端】12 危険物の類別非危険物
1個
4,460 税込4,906
翌日出荷

ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付
仕様フック穴径:34×27mm 寸法(mm)155×69×138(H)
1個
105,000 税込115,500
翌日出荷

ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付
仕様フック穴径:51×40mm 寸法(mm)214×92×190(H)
1個
186,000 税込204,600
翌日出荷

ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティーボタン付
仕様●吊上能力:5mm:75kg6mm:100kg8mm:150kg10mm:200kg●重量:8kg●サイズ:202×126×174(H)mm●フック穴径:49×38mm アズワン品番65-2311-06
1個
153,000 税込168,300
8日以内出荷

ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティーボタン付
仕様●吊上能力:5mm:150kg6mm:200kg8mm:300kg10mm:400kg●重量:15kg●サイズ:352×100×126(H)mm●フック穴径:49×38mm アズワン品番65-2311-07
1個
265,000 税込291,500
8日以内出荷

HDMIプラグが誤って抜けることを防止します。 HDMIホールドロック(R)は、プラグを押さえるマジックフッカー(樹脂)と機器側へ取り付ける、固定するための粘着付き面ファスナーの組み合わせで構成されています。 機器が湾曲していても取り付けできます。またスペースに合わせてカットできます。
仕様●サイズ:マジックフッカー/W27×D2×H22mm粘着付き面ファスナー(外寸)/W180×H40mm アズワン品番65-2310-57
1個
3,730 税込4,103
翌日出荷

RCAピンジャック中継プラグが誤って抜けることを防止します。 プラグを押さえるマジックフッカー付き面ファスナー(凹面、凸面混在タイプ)と単品のマジックフッカーとで構成されています。
仕様●サイズ:マジックフッカー付き面ファスナー/W274×H22mmマジックフッカー/W24×H22mm アズワン品番65-2310-64
1個
4,800 税込5,280
3日以内出荷

AC・DCピンジャックが誤って抜けることを防止します。 I/Oロック(R)ベルトは、プラグを押さえるマジックフッカー付き面ファスナー凹面と機器側に取り付ける粘着付き面ファスナーの凸面の組み合わせで構成されています。 面ファスナーは、凹側、凸側共、取り付けスペースに合わせて加工ができます。
仕様●サイズ:マジックフッカー付き面ファスナー/W224×H22mm粘着付き面ファスナー/W40×H16mm アズワン品番65-2310-56
1個
4,800 税込5,280
3日以内出荷

AC電源プラグが誤って抜けることを防止します。 I/Oロック(R)ベルトは、プラグを押さえるマジックフッカー付き面ファスナー凹面と機器側に取り付ける粘着付き面ファスナーの凸面の組み合わせで構成されています。 面ファスナーは、凹側、凸側共、取り付けスペースに合わせて加工ができます。
仕様●サイズ:マジックフッカー付き面ファスナー/W343×H39mm粘着付き面ファスナー/W50×H30mm アズワン品番65-2310-54
1個
5,200 税込5,720
3日以内出荷

USB/HDMI中継プラグが誤って抜けることを防止します。 プラグを押さえるマジックフッカー付き面ファスナー(凹面、凸面混在タイプ)と単品のマジックフッカーとで構成されています。
仕様●サイズ:マジックフッカー付き面ファスナー/W340×H31mmマジックフッカー/W30×H31mm アズワン品番65-2310-63
1個
4,790 税込5,269
翌日出荷

USBプラグが誤って抜けることを防止します。 USBホールドロック(R)は、プラグを押さえるマジックフッカー(樹脂)と機器側へ取り付ける、固定するための粘着付き面ファスナーの組み合わせで構成されています。 機器が湾曲していても取り付けできます。またスペースに合わせてカットできます。 USBコネクターがタテ取り付け、ヨコ取り付けの両方に対応できるよう設計されています。
仕様●サイズ:マジックフッカー/W27×D2×H22mm粘着付き面ファスナー(外寸)/W120×H40mm アズワン品番65-2310-58
1個
3,640 税込4,004
翌日出荷

AC電源プラグが誤って抜けることを防止します。 ACホールドロック(R)-2は、機器側へ取り付ける固定プレートとプラグを押さえるマジックフッカー付き面ファスナー(凹面、凸面混在タイプ)の組み合わせで構成されています。
仕様●サイズ:マジックフッカー付き面ファスナー/W177×H35mm固定プレート/W70.5×H35mm アズワン品番65-2310-59
1個
4,700 税込5,170
3日以内出荷

オン・オフの切り替えは手動です。収納スペースの最適化。ピンポイントで荷重を移動できる。工場、作業場、倉庫で安全かつ効率的に鉄材を持ち上げるることができます。ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付。
質量(kg)3 使用温度(℃)-10~40 吊上能力(kg)鋼板:100、丸鋼:30 サイズ(mm)131×65×124(H) 穴径(mm)フック:45×32
1台
49,000 税込53,900
8日以内出荷

オン・オフの切り替えは手動です。収納スペースの最適化。ピンポイントで荷重を移動できる。工場、作業場、倉庫で安全かつ効率的に鉄材を持ち上げるることができます。ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付。
質量(kg)23 使用温度(℃)-10~40 吊上能力(kg)鋼板:600、丸鋼:180 サイズ(mm)265×116×222(H) 穴径(mm)フック:92×59
1台
160,000 税込176,000
8日以内出荷

オン・オフの切り替えは手動です。収納スペースの最適化。ピンポイントで荷重を移動できる。工場、作業場、倉庫で安全かつ効率的に鉄材を持ち上げるることができます。ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付。
質量(kg)39 使用温度(℃)-10~40 吊上能力(kg)鋼板:1,000、丸鋼:300 サイズ(mm)320×148×261(H) 穴径(mm)フック:105×81
1台
295,000 税込324,500
8日以内出荷

オン・オフの切り替えは手動です。収納スペースの最適化。ピンポイントで荷重を移動できる。工場、作業場、倉庫で安全かつ効率的に鉄材を持ち上げるることができます。ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付。
質量(kg)10 使用温度(℃)-10~40 吊上能力(kg)鋼板:300、丸鋼:90 サイズ(mm)202×95×169(H) 穴径(mm)フック:63×46
1台
118,000 税込129,800
翌日出荷

仕様使い切りタイプ、セーフティロック付、ガス残量確認窓付、吊り下げ用フック穴付、風に強いターボ式ライター、使いやすいロングノズル 寸法(mm)39×25×278(L) 質量(g)60 連続使用時間5秒以内 火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)約15 ガス容量(g)2.6 アズワン品番64-2277-53
1個
570 税込627
当日出荷