カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(21)
  • 清掃用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • プロテック(30)
  • Meltec(大自工業)(24)
  • DAYTONA(デイトナ)(23)
  • EMERSON(エマーソン)(18)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11)
  • 大橋産業(BAL)(9)
  • ETHOS Design(エトスデザイン)(9)
  • KIJIMA(キジマ)(8)
  • 土井金属化成(7)
  • 田巻製作所(6)
  • プロト(4)
  • JUSTRITE(3)
  • サンピース(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • ニッカリ(3)
  • エナジーギア(3)
  • FMTジャパン(リタプラス)(3)
  • 武蔵ホルト(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「セーフティ缶」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガソリン携行缶(UN適合品) エスコガソリン携行缶(UN適合品)エスコ
5,590税込6,149
1個
翌日出荷
付属品:給油ノズル、内容物表示ラベル。プラスチックノズル付。金属製ノズル取付金具。農機や建機などのガソリン補充用に。消防法適合品、UN規格適合品。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。
材質SPC(冷間圧延鋼板)板厚(mm)0.8危険物の類別非危険物
[ステンレス製]マルチツール(折畳式) エスコ[ステンレス製]マルチツール(折畳式)エスコ
4,280税込4,708
1個
翌日出荷
2種類のステンレスブレード(多用途スクレーパー+パテナイフ)。防錆。セーフティーロック式。横の窪みでローラー刷毛の余分な塗料を落とすことができます。缶開けも可能。折りたたむことで怪我のリスクを軽減します。
[ステンレス製]マルチツール(折畳式) エスコ[ステンレス製]マルチツール(折畳式)エスコ
3,750税込4,125
1個
翌日出荷
防錆。セーフティーロック式。横の窪みでローラー刷毛の余分な塗料を落とすことができます。缶開けも可能。折りたたむことで怪我のリスクを軽減します。
200ml ガソリンタンク水抜き剤 エスコ200ml ガソリンタンク水抜き剤エスコ
265税込292
1本
翌々日出荷
厳選したイソプロピルアルコールを100%使用していますので、水溶解性能が大変優れています。水分による燃料系統の錆を防ぎ、水分凍結によるエンジントラブルを防止します。JIS規格以上の品質ですから、安心してご使用になれます。燃料系統の金属、ゴム等を傷めません。
仕様●内容量:200mL●サイズ:Φ50×200mm●成分:イソプロピルアルコール●Ph:8.8●使用濃度(希釈率):原液使用●弱アルカリ性●第4類 アルコール類 危険等級Ⅱ(指定数量400L)危険等級アズワン品番65-9310-71危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量200mL危険物の性状水溶性
10L ガソリン携行缶(横型・フレキノズル付/OD色) エスコ10L ガソリン携行缶(横型・フレキノズル付/OD色)エスコ
16,600税込18,260
1セット
当日出荷
液体燃料用 TUV/UN適合品 消防法適合品 安全ロック付 缶内部にも塗装を施しております。 ノズル内部に不純物用メッシュ付 ノズルは燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為パッキンが付いております。
仕様●容量:10L●サイズ(mm):345×160×275(H)●材質:燃料缶:鋼板(ペイント仕上)ノズル:スチール+樹脂●重量:3.1kgアズワン品番65-2314-85危険物の類別非危険物
[EA991HB-61A-63A] 給油ノズル(標準タイプ) エスコ[EA991HB-61A-63A] 給油ノズル(標準タイプ)エスコ
1,360税込1,496
1個
当日出荷
アズワン品番64-7989-22危険物の類別非危険物
[EA991HB-61A-63A] ガス抜き調整ねじ エスコ[EA991HB-61A-63A] ガス抜き調整ねじエスコ
815税込897
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7989-21危険物の類別非危険物
[EA991HB-61A-63A用] 給油口キャップ エスコ[EA991HB-61A-63A用] 給油口キャップエスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7989-20危険物の類別非危険物
[EA991HB-105A-124A用] 給油ノズル口金 エスコ[EA991HB-105A-124A用] 給油ノズル口金エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7989-19危険物の類別非危険物
[EA991HB-105A-124A用] 給油口キャップ エスコ[EA991HB-105A-124A用] 給油口キャップエスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7989-18危険物の類別非危険物
Φ117x165mm/2L 工業用ダスト缶(セーフティー/静音) エスコΦ117x165mm/2L 工業用ダスト缶(セーフティー/静音)エスコ
24,300税込26,730
1個
翌日出荷
ふたの中に消音パッドが付いている為、ふたの開閉音を大幅に減らします
材質スチール寸法(mm)Φ302×403(H)質量(g)3800容量(L)20アズワン品番64-2298-46
10L ガソリン携行缶 (KHK適合品) エスコ10L ガソリン携行缶 (KHK適合品)エスコ
6,810税込7,491
1個
翌日出荷
アズワン品番64-2298-35危険物の類別非危険物
5L ガソリン携行缶 (KHK適合品) エスコ5L ガソリン携行缶 (KHK適合品)エスコ
5,820税込6,402
1個
翌日出荷
アズワン品番64-2298-34危険物の類別非危険物
1L ガソリン携行缶 エスコ1L ガソリン携行缶エスコ
3,210税込3,531
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
[EA991HB-14用]給油ノズル エスコ[EA991HB-14用]給油ノズルエスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
仕様EA991HB-14、-52A用給油ノズル(パッキン付)材質ノズル:PE、 締付部:アルミダイキャストサイズ約直径20(内径)×325(長さ)mm質量(g)約70危険物の類別非危険物
20L 燃料携行缶(縦型・フレキノズル付/OD色) エスコ20L 燃料携行缶(縦型・フレキノズル付/OD色)エスコ(1件のレビュー)
18,800税込20,680
1個
翌日出荷
容量(L)20エスコ品番EA991HB-30A危険物の類別非危険物
20L 燃料携行缶(縦型/OD色) エスコ20L 燃料携行缶(縦型/OD色)エスコ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
容量(L)20エスコ品番EA991HB-22A危険物の類別非危険物
パッキン(EA991HB-21A,-22A用) エスコパッキン(EA991HB-21A,-22A用)エスコ
605税込666
1個
当日出荷
用途EA991HB-21A、-22用パッキンエスコ品番EA991HB-220危険物の類別非危険物
10L 燃料携行缶(横型/OD色) エスコ10L 燃料携行缶(横型/OD色)エスコ(1件のレビュー)
12,200税込13,420
1個
当日出荷
容量(L)10エスコ品番EA991HB-21Aサイズ345×160×275(H)mm危険物の類別非危険物
パッキン(EA991HB-20A用) エスコパッキン(EA991HB-20A用)エスコ
605税込666
1個
翌日出荷
フレキノズル用替パッキン。
エスコ品番EA991HB-210危険物の類別非危険物
燃料缶用フレキノズル(EA991HB-21A,-22A用) エスコ燃料缶用フレキノズル(EA991HB-21A,-22A用)エスコ
4,460税込4,906
1個
翌日出荷
EA991HB-21A、22A用フレキノズル。 ノズル内部に不純物用メッシュ付。 燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為パッキンが付いております。
エスコ品番EA991HB-20A質量(g)220外径(Φmm)【ノズル先端】12危険物の類別非危険物
[EA991HB-105-124用] 給油ノズル エスコ[EA991HB-105-124用] 給油ノズルエスコ
530税込583
1個
翌日出荷
給油ノズル。
エスコ品番EA991HB-134危険物の類別非危険物
[EA991HB-105-124用] ガス抜き調整ねじ エスコ[EA991HB-105-124用] ガス抜き調整ねじエスコ
705税込776
1個
翌日出荷
ガス抜き調整ねじ。
エスコ品番EA991HB-132危険物の類別非危険物
20L ポリ灯油缶(4個) エスコ20L ポリ灯油缶(4個)エスコ
8,000税込8,800
1箱(4個)
翌々日出荷
容量(L)20エスコ品番EA991HA-1B危険物の類別非危険物
セーフティーオイル缶 エスコセーフティーオイル缶エスコ
14,800税込16,280
1個
8日以内出荷
FM規格、UL規格適合品。
用途ガソリン、灯油等の可燃性液体に最適容量(L)3.8エスコ品番EA991JA-1A材質鉄(パウダーペイント仕上)寸法(直径Φ×高さH)(mm)241×279危険物の類別非危険物
セーフティーダスト缶 エスコセーフティーダスト缶エスコ
22,600税込24,860
1個
翌日出荷
材質エスコ品番EA991JS-3容量(L)8寸法(直径Φ×高さH)(mm)244×232適合規格FM規格適合品
20L ガソリン携行缶(UN適合品) エスコ20L ガソリン携行缶(UN適合品)エスコ
7,500税込8,250
1個ほか
翌日出荷
付属品:給油ノズル、内容物表示ラベル。消防法適合品、UN規格適合品。農機や建機などのガソリン補充用に。給油手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。丈夫な金属製給油ノズル口金。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。内容物の揺れを抑える防波構造。
材質SPC(冷間圧延鋼板)質量(kg)3.2容量(L)20板厚(mm)鋼板:0.8サイズ(mm)430.5(W)×307.5(D)×257.5(H)危険物の類別非危険物
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら