「ソケット 12.5」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン Oリング(EA164A-16A~-75A)と一緒に使用して下さい。
1袋(5個)
590 税込649
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトソケット、ハンドル類用固定リング ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
1袋(5個)
590 税込649
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様ソケット奥内径(d3:mm):9.3ソケット部外径(d1:mm):19先端内形寸法(mm):14.7 サイズE16 質量(g)60 全長L(mm)38 適合ねじM12 差込角(inch)1/2" 寸法t1(mm)12.5 寸法t2(mm)22 外径d2(Φmm)22
1個
3,580 税込3,938
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン) 取り付け形状ホース取付用 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140EE-8.5 使用温度範囲(℃)-20℃~80℃ 寸法L(mm)61.5 寸法H(mm)19 使用圧力(MPa)1.47 寸法A(mm)19 寸法D(Φmm)25 適合ホース外径(Φmm)12.5 寸法B(Φmm)7.5 適合ホース内径(Φmm)8.5
1個
985 税込1,084
当日出荷

プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。ホースのねじれを防ぐロータリー方式で360度回転
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10] 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 寸法H(mm)19 材質(シール)NBR 使用圧力(MPa)0.98 寸法D(Φmm)25 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
2,270 税込2,497
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
用途エアー用 材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10] ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140EF-8.5 材質(シール)NBR 使用圧力(MPa)0.98 適合ホース外径(Φmm)12.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15] 適合ホース内径(Φmm)8.5
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷


差込角(inch)3/4 対辺(inch)1・5/16 適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36 エスコ品番EA164EC-12.5 全長(mm)55 質量(g)490 外径(Φmm)51.3 寸法D1(mm)51.3 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)20
1個
3,520 税込3,872
翌日出荷



1個
955 税込1,051
翌日出荷

1個
1,810 税込1,991
翌日出荷

1個
860 税込946
翌日出荷

1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

全長(mm)51 外径(Φmm)12.5 首振角度(°)10 差込角(inch)3/8" 六角軸シャンク径1/4" アズワン品番64-2248-32
1個
930 税込1,023
翌日出荷

1個
2,140 税込2,354
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) 仕様ワンプッシュ式 エスコ品番EA140EF-8.5R 20型 使用圧力0.98 適合ホース外径(Φmm)12.5 適合ホース内径(Φmm)8.5
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。 スイベル式の為ホースがよじれません。
用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) 仕様ワンプッシュ式 エスコ品番EA140EG-8.5R 20型 使用圧力0.98 適合ホース外径(Φmm)12.5 適合ホース内径(Φmm)8.5
1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

セット内容:46点セット、(+)貫通ドライバー #2×150・#3×150mm、(-)貫通ドライバー 6.0×150・8.0×150mm、(+)スタビードライバー #2×35mm、(-)スタビードライバー 6×35mm、コンビネーションレンチ 8・10・12・13・14・17・19mm、ウォーターポンププライヤー 250mm、コンビネーションプライヤー 200mm、ラジオペンチ 160mm、電工ニッパー 160mm、スタビーラチェットビットハンドル 95mm、(+)ビット #1・#2・#3、(-)ビット 4・5.5・7mm、Hexビット 2.5・3・4・5・6mm、ソケット(6角) 5・5.5・6・7・8・10・12・13mm、ソケット用アダプター 1/4”sq×1/4”hex、ソケットホルダー 1/4”sq×1/4”hex(全長150mm)、ビットホルダー 1/4”hex凹×1/4”hex凸(全長75mm・150mm)、差込角 1/4”、モンキーレンチ 200・250mm、ボールピンハンマー 420g、メジャー(ストッパー付) 19mm×5.0m、LEDヘッドライト 71×55×23(H)mm。
1セット
49,700 税込54,670
3日以内出荷

セット内容:12点、Hex:3・4mm、精密Hex:1.5・2・2.5mm、Hex-Plus:4・5・6・8・10mm、ソケット:10・13mm。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。早回し回転キャップ付の精密ドライバー3点。六角ねじの保持機能を備えた、力の伝達をよくするT型ハンドルドライバー5点。Hex-Plusサイズ(六角ソケットねじが円筒状に回転するのを防ぎます)。
1セット
27,700 税込30,470
翌日出荷

ツールワゴンと6種類の工具セットの組合わせ商品。・ワゴンの引出し(上部5段)には工具セットが3セットぴったりと収まります。・トレー付きで工具の整理・管理が簡単。・ツールワゴン側面には開閉ふた式のドライバー差し付き。・鍵2本付き。セット内容:。【トレー1:27個組・差込角:1/2”】。・ソケット(6角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・34mm。・ディープソケット(6角):10・13・17・18・19・21・22・24mm。・ラチェットハンドル 250mm。・エクステンションバー 250mm。・ユニバーサルジョイント 68mm。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー2:23個組】。・片目片口スパナ(12ポイント):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm。・六角棒レンチ(ボールポイント付):1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー3:4個組】。・160mm ラジオペンチ。・160mm ニッパー。・150mm ニッパー(バネ付)。・200mm ペンチ。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー4:5個組】。・200mm モンキーレンチ。・250mm モンキーレンチ。・150mm ラジオペンチ。・175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)。・150mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー5:9個組】。・(+)ドライバー:#1×5.0mm(軸長:75mm)、#2×6.0mm(軸長:100mm)、#3×8.0mm(軸長:150mm)。・(-)ドライバー:3.0×0.6mm(軸長:75mm)、5.0×1.0mm(軸長:75mm)、6.0×1.2mm(軸長:100mm)、8.0×1.6mm(軸長:150mm)。・(+)スタビドライバー:#2×6.0mm(軸長:38mm)。・(-)スタビドライバー:6.0×1.2mm(軸長:38mm)。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー6:4個組】。・ピンポンチセット。 4×120mm センターポンチ。 3×120mmテーパーピンポンチ。 4×150mm ピンポンチ。 5×129mm エボシタガネ。 12×129mm 平タガネ。・シクネスゲージ:0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm。・ボールピンハンマー。・プラスチックハンマー。・トレータイプ:375×180×45(H)mm
1セット(1セット)
185,000 税込203,500
翌日出荷

ツールワゴンと6種類の工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部5段)には工具セットが3セットぴったりと収まります。トレー付きで工具の整理・管理が簡単。・ツールワゴン側面には開閉ふた式のドライバー差し付き。・鍵2本付き。トレーや商品が順次、モデルチェンジになります。セット内容: 。【トレー1:28個組・差込角:3/8”】。・ソケット(6角)…8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm。・ディープソケット(6角)…10・12・13・14・15・16・17・18・19mm。・ラチェットハンドル…200mm。・エクステンションバー…250mm。・ロッキングエクステンションバー…75mm。・ユニバーサルジョイント。・ケース…トレー形状(サイズ:375×180×45(H)mm)。・トレー材質…ポリエチレン。【トレー2:23個組】。・片目片口スパナ(12ポイント):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm。・六角棒レンチ(ボールポイント付):1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー3:4個組】。・160mm ラジオペンチ。・160mm ニッパー。・150mm ニッパー(バネ付)。・200mm ペンチ。・トレータイプ:377×187×33(H)mm。【トレー4:5個組】。・200mm モンキーレンチ。・250mm モンキーレンチ。・150mm ラジオペンチ。・175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)。・150mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー5:9個組】。・(+)ドライバー:。#1×5.0mm(軸長:75mm)。#2×6.0mm(軸長:100mm)。#3×8.0mm(軸長:150mm)。・(-)ドライバー:。3.0×0.6mm(軸長:75mm)。5.0×1.0mm(軸長:75mm)。6.0×1.2mm(軸長:100mm)。8.0×1.6mm(軸長:150mm)。・(+)スタビドライバー:#2×6.0mm(軸長:38mm)。・(-)スタビドライバー:6.0×1.2mm(軸長:38mm)。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー6:4個組】。・ピンポンチセット。 4×120mm センターポンチ。 3×120mm テーパーピンポンチ。 4×150mm ピンポンチ。 5×129mm エボシタガネ。 12×129mm 平タガネ。・シクネスゲージ:。0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm。・ボールピンハンマー。・プラスチックハンマー。・トレータイプ:375×180×45(H)mm
1セット(1セット)
175,000 税込192,500
8日以内出荷

ホース長さ(m)一次ホース:2、二次ホース:30 ホース内径(Φmm)8.5 エスコ品番EA124BA-2 取付金具(二次側)ソケット 取付金具(一次側)プラグ 常用圧力(MPa)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×402×364.5 ホース外径(Φmm)12.5
1個
55,000 税込60,500
翌日出荷


1本
2,070 税込2,277
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 取り付け形状ホース取付用 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140E-8.5 寸法L(mm)45 寸法H(mm)19 使用圧力(MPa)1.47 寸法A(mm)19 寸法C(mm)20 寸法T(mm)19 適合ホース外径(Φmm)12.5 寸法B1(mm)Φ7.5 寸法B(Φmm)7.5 適合ホース内径(Φmm)8.5
1個
400 税込440
当日出荷

1本
450 税込495
翌日出荷

1本
250 税込275
翌日出荷

1本
400 税込440
翌日出荷

1本
2,190 税込2,409
翌日出荷

1本
2,460 税込2,706
翌日出荷

仕様ヘッド差込角:9×12mm アズワン品番64-2257-25 幅×厚さ(mm)22×12.5 対辺寸法(inch)1/4"
1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:8.5×12.5mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G(PF)3/8"●二次側取付金具:3/8ワンタッチカプラーソケット付●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付●サイズ:312(W)×121(D)×388(H)mm●重量:4.3kg●材質:編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂 アズワン品番65-9246-14
1台
52,000 税込57,200
翌日出荷

。壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。食品・半導体・自動車などエアーツールを使う大型各種工場に適しています。
1台
42,700 税込46,970
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)