146件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,320 税込1,452
当日出荷

1個
7,380 税込8,118
8日以内出荷

仕様ソケット奥内径(d3:mm):31ソケット部外径(d1:mm):47 質量(g)398 対辺(mm)34 外径(Φmm)47 全長L1(mm)67 差込角(inch)1 寸法t1(mm)24 寸法t2(mm)34 アズワン品番64-2243-19 外径d2(Φmm)43
1個
9,590 税込10,549
翌日出荷


1個
2,190 税込2,409
翌日出荷


1個
3,270 税込3,597
翌日出荷


1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

1個
5,120 税込5,632
翌日出荷

1個
2,260 税込2,486
翌日出荷

1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

仕様ソケット奥内径(d3:mm):31ソケット部外径(d1:mm):47 質量(g)562 対辺(mm)34 全長L(mm)90 外径(Φmm)47 差込角(inch)3/4" 寸法t1(mm)40 寸法t2(mm)64.4 アズワン品番64-2244-92 外径d2(Φmm)40
1個
13,400 税込14,740
翌日出荷

1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

差込角(inch)1 対辺(mm)34 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B エスコ品番EA164FB-34 全長(mm)62 質量(g)690 外径(Φmm)54 寸法D1(mm)54 寸法D2(mm)54 寸法I(mm)21
1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

1個
5,120 税込5,632
翌日出荷

差込角(inch)1/2 対辺(mm)34 適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24 エスコ品番EA164DB-34 全長(mm)46 質量(g)263 寸法L(mm)46 外径(Φmm)47 寸法D1(mm)47 寸法D2(mm)30 寸法I(mm)19
1個
3,270 税込3,597
8日以内出荷


1個
5,680 税込6,248
3日以内出荷

1個
5,680 税込6,248
翌日出荷

差込角(inch)3/4 対辺(mm)34 適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36 エスコ品番EA164EB-34 全長(mm)55 質量(g)490 外径(Φmm)51.3 寸法D1(mm)51.3 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)20
1個
3,040 税込3,344
翌日出荷


1個
3,270 税込3,597
翌日出荷



1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

差込角(inch)1 対辺(mm)34 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B エスコ品番EA164FC-34 全長(mm)108 質量(g)1100 外径(Φmm)51 寸法D1(mm)51 寸法D2(mm)54 寸法I(mm)34
1個
6,770 税込7,447
翌日出荷

1個
3,180 税込3,498
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)60 対辺(mm)34 外径(Φmm)45 差込角(inch)3/4"
1個
16,900 税込18,590
翌日出荷


1個
820 税込902
翌日出荷

インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。
用途EA164C-1、-2、-34、CB-75~-250、CF-13~-24、-213~-224、CG-8~-14、、旧EA164C-51、旧CA-75~-250、旧CC-13~-22、旧-105~-111、旧CF-105~-111、旧CK-30~-55。 ピン径(Φmm)2.5 差込角(inch)3/8(適合) ピン長さ(mm)17.5
1袋(5個)
450 税込495
翌日出荷

1個
775 税込853
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角先端は、高い力の伝達を提供し、二重の六角先端よりも少ないボルトまたはねじ頭のエッジに負荷をかける。六角ボルトおよびねじ用。六角先端と六角穴ソケット付。ロックピン用穴付きソケット。
全長(mm)83 角寸法差込角:1/2”
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1組ほか
3,680 税込4,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インパクトソケット、ハンドル類用固定リング ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
1袋(5個)
590 税込649
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般整備機械に使用されているエルボコネクタ(L型配管継手)の締め・緩めにも使用できます。
用途いすゞトラックに使用されているチェックバルブ用コネクタの締緩用工具です。 全長(mm)44 質量(g)300 対辺(mm)34 差込角(inch)1/2” 外径(mm)45
1個
3,740 税込4,114
翌日出荷

1セット(1セット)
13,700 税込15,070
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ソケット奥内径(d3:mm):33ソケット部外径(d1:mm):67 質量(g)757 全長L(mm)80 寸法t1(mm)34 寸法t2(mm)48.5 差込角(sq.)3/4 アズワン品番64-2243-47 外径d2(Φmm)40 対辺(inch)2
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

仕様ソケット奥内径(d3:mm):38ソケット部外径(d1:mm):37 質量(g)251 全長L(mm)52 サイズ(inch)1 寸法t1(mm)20 寸法t2(mm)24.8 差込角(sq.)3/4 アズワン品番64-2243-34 外径d2(Φmm)38 対辺(inch)1
1個
5,520 税込6,072
翌日出荷