9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ESCOオリジナルセット品。HPQソケットは外径が肉薄にも関わらず耐久性があります。HPQはHigh Performance Qualityの略称です。AS-drive(面接触)によりボルトやナットに傷を付ける事なく、締付ける力を伝える事ができます。6角タイプ。
全長(mm)ソケットホルダー:370、対辺10~19:38対辺20~24:42 差込角(mm)12.7 対辺(mm)10・12・13・14・17・19・21・22・24 入組点数9 差込角(inch)1/2 材質(ソケット)クロム合金鋼
1セット(1セット)
21,100 税込23,210
翌日出荷

1セット(1セット)
15,000 税込16,500
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

39pcsの1/2”DRソケットレンチセット。
セット内容ソケット(6角):8・10・13・16・17・18・19・21・22・24・27・30mmエクステンションバー:130・255mmT型スライドハンドル:300mmTORXビットソケット:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60Hexビットソケット:5・6・8・10・12・14mmTORXソケット:E10・E12・E14・E16・E18・E20・E24ラチェットハンドル:265.5mmユニバーサルジョイント ケース寸法(mm)481×288×82 差込角(inch)1/2 アズワン品番64-2239-21 全質量(g)6574
1セット
123,000 税込135,300
翌日出荷

28pcsの1/2”DRソケットレンチセット。
セット内容ラチェットハンドル:265.5mmエクステンションバー :75・130・255mmT型スライドハンドル:300mmユニバーサルジョイントソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・28・30・32mm ケース寸法(mm)454×253×64 差込角(inch)1/2 アズワン品番64-2239-24 全質量(g)5360
1セット
117,700 税込129,470
翌日出荷

仕様ドライバーハンドル(1/4”):150mm セット内容ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm(1/4”)、10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm(1/2”) ディープソケット(6角):8・9・10・11・12・13mm(1/4”)、14・15・16・18・19mm(1/2”) スパークプラグソケット(1/2”):16・21mmビットアダプター:5/16”(Hex)×1/2”(sq)ビットソケット(1/4”):(+)#1・#2、(-):4・5.5・6.5mm、ポジドライブ:#1・#2、TORX:T8・T10・T15・T20・T25・T30、Hex:3・4・5・6mmビット(六角シャンク5/16”):(+):#3・#4、(-):8・10・12mm、ポジドライブ:#3・#4、TORX:T40・T45・T50・T55、Hex:8・10・12・14mmラチェットハンドル:143mm(1/4”)・250mm(1/2”)T型スライドハンドル(1/4”):100mmドライバーハンドル(1/4”):150mmエクステンションバー(1/4”):50・100mmエクステンションバー(1/2”):125mm・250mmユニバーサルジョイント:35mm(1/4”)・70mm(1/2”)ソケットアダプター:3/8”凹×1/2”凸 差込角(inch)1/4・1/2 アズワン品番65-2166-75
1組
25,300 税込27,830
翌日出荷

ピン固定式のエクステンションハンドル付で、強いトルクをしっかりと伝達します。 ホールド機能付。ロックボールを2連で内蔵しており、ボルト・ナット類の脱落を強固に防ぎます。
セット内容ラチェットハンドル:281mmエクステンションハンドル:271mmソケット(6角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mmエクステンションバー:250mm 差込角(inch)1/2
1組
47,400 税込52,140
翌日出荷

六角底部にゴムクッション付の為、傷つきやすい化粧ナットの損傷を防ぎます。 ホイールナットの着脱に適した薄形形状。
セット内容<セット内容>ソケット(6角):17・19・21・22mm4点セット 全長(mm)100 質量(g)900 型番HA404LN 差込角(sq.)1/2" アズワン品番64-7827-37
1個
8,840 税込9,724
翌日出荷

ソケット全長28mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。
セット内容<セット内容>:21点ソケット(6角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mmラチェットハンドル:250mmエクステンションバー:125・250mmソケットアダプター:凹1/2”×凸3/8”ユニバーサルジョイント 質量(kg)3.4 ケース寸法(mm)385(W)×245(D)×70(H) 差込角(sq.)1/2" アズワン品番64-7887-37
1個
15,100 税込16,610
翌日出荷

セット商品数108点 差込角(inch)1/4・3/8・1/2 ラチェットハンドル(1/4”)117mm、 (3/8”)193mm、 (1/2”)265mm ソケット(1/4”)(6角)3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、 (3/8”)(12角)8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、 (1/2”)(6角)16・17・18・19・22・24・27・30・32mm、 (1/2”)(12角)19・21・22・24・27・30・32mm トレー寸法(mm)530×350×70(H)mm
1個
342,600 税込376,860
翌日出荷