13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用 エスコ品番EA125AS-62 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体空気 特性耐水/気密性/弾性/滑り性 最小曲半径(mm)20
1個
5,510 税込6,061
当日出荷

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa)1.5 材質特殊エラストマー エスコ品番EA125AS-82 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)12.5 使用流体空気 特性耐水/気密性/弾性/滑り性 最小曲半径(mm)40
1個
8,070 税込8,877
当日出荷

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa)1.5 材質特殊エラストマー エスコ品番EA125AS-61 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 使用流体空気 特性耐水/気密性/弾性/滑り性 最小曲半径(mm)20
1個
2,760 税込3,036
当日出荷

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa)1.5 材質特殊エラストマー エスコ品番EA125AS-81 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)12.5 使用流体空気 特性耐水/気密性/弾性/滑り性 最小曲半径(mm)40
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用 仕様カプラー付 エスコ品番EA125AT-61 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体空気 特性耐水/気密性/弾性/滑り性 最小曲半径(mm)20 材質(カプラ)SUM24L
1個
6,730 税込7,403
翌日出荷

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用 仕様カプラー付 エスコ品番EA125AT-82 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体空気 特性耐水/気密性/弾性/滑り性 最小曲半径(mm)40 材質(カプラ)SUM24L
1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用 仕様カプラー付 エスコ品番EA125AT-62 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体空気 特性耐水/気密性/弾性/滑り性 最小曲半径(mm)20 材質(カプラ)SUM24L
1個
9,460 税込10,406
翌日出荷

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa)1.5 材質特殊エラストマー 仕様カプラー付 エスコ品番EA125AT-81 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)12.5 使用流体空気 特性耐水/気密性/弾性/滑り性 最小曲半径(mm)40 材質(カプラ)SUM24L
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

圧縮空気用エアホースを巻いたホースリール。天井付け・壁付けの2パターンの設置が可能。長尺リールをお探しの方におすすめ。火花に強い耐火花ホース。巻き癖がつきにくく、耐火花性も高いソフトホース仕様。メンテナンスを向上させるラクラク継手仕様ホース根元部側に別途継手を設けることにより、本体部分の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。耐久性向上!SUSプロテクター開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの消耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減につながります。
材質カバー・ドラム:ABS樹脂 寸法(mm)174×424×380(H) 質量(kg)6 本体:グレー ホース:ブラック 使用温度範囲(℃)-5~50 使用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)ポリウレタン樹脂 ホース長さ(m)1次側(入力側):1 2次側(出力側):15 ホース径(Φmm)内径:8 外径:12 取付ねじホース1次側(入力側):オスねじ自在R3/8” ホース2次側(出力側):メスねじRc3/8”(カプラーソケット付) 使用流体エア 設置場所リール:屋内 ロック機構ラチェット式
1台(1台)
64,500 税込70,950
翌日出荷

壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:8.5×12.5mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G(PF)3/8"●二次側取付金具:3/8ワンタッチカプラーソケット付●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付●サイズ:312(W)×121(D)×388(H)mm●重量:4.3kg●材質:編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂 アズワン品番65-9246-14
1台
52,000 税込57,200
翌日出荷

。壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。食品・半導体・自動車などエアーツールを使う大型各種工場に適しています。
1台
59,000 税込64,900
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G(PF)3/8"●二次側取付金具:1/4ワンタッチカプラーソケット付●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付●サイズ:312(W)×121(D)×388(H)mm●重量:4.0kg●材質:編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂 アズワン品番65-9246-13
1台
37,600 税込41,360
翌日出荷

壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。食品・半導体・自動車などエアーツールを使う大型各種工場に適しています。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G(PF)3/8"●二次側取付金具:1/4ワンタッチカプラーソケット付●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付●サイズ:312(W)×121(D)×388(H)mm●重量:4.7kg●材質:編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂●ブレーキ付 アズワン品番65-9246-15
1台
44,400 税込48,840
8日以内出荷