静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)70
車輪径(Φmm)160
材質(車輪)軟質ゴム
車輪幅(mm)40
ボス幅(mm)20
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-25~80
材質(ホイール)スチール
1個
¥5,590
税込¥6,149
翌日出荷
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)50
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)軟質ゴム
車輪幅(mm)37.5
ボス幅(mm)15
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-25~80
材質(ホイール)スチール
1個
¥3,760
税込¥4,136
翌日出荷
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
軸径(Φmm)25
許容荷重(kg)160
車輪径(Φmm)250
材質(車輪)軟質ゴム
車輪幅(mm)60
ボス幅(mm)25
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-25~80
材質(ホイール)スチール
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)100
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)軟質ゴム
車輪幅(mm)50
ボス幅(mm)20
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-25~80
材質(ホイール)スチール
1個
¥8,090
税込¥8,899
翌日出荷
付属品:高圧ホース(8m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ワンンタッチカプラ、ノズルクリーナピン。二重絶縁。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しのしやすいソフトタイプ高圧ホース。大型ハンドル&大型車輪付。ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納。
材質樹脂
質量(kg)6.0
電源100V(50/60Hz)
モーター出力(kW)1.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367×298×787
電源コード(m)5
吐出圧力(MPa)11
吐出水量(L/min)7.5
1台
¥28,400
税込¥31,240
翌日出荷
付属品:高圧ホース(8m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンンタッチカプラ、ノズルクリーナーピン。16mの広範囲をカバーできる 高圧ホース8m+延長高圧ホース8m。巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース。簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続。洗浄場所への移動が楽な車輪付。泡ノズルで車や網戸など泡洗浄に。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しやすいソフトタイプ高圧ホース。大型ハンドル&大型車輪付き。ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納。大きなハンドルとタイヤで持ち運びやすく、高圧ホースの準備や後片付けも楽です。
用途壁塀玄関周りの洗浄や小型の農業機械の洗浄など
材質樹脂
質量(kg)6.0
電流(A)14
電源単相100V(50/60Hz)
モーター出力(kW)1.35
電源コード(m)5
吐出圧力(MPa)最大:11.0
給水方式水道/自吸
吐出水量(L/min)最大:7.5
サイズ(mm)367(W)×298(D)×787(H)
水温(℃)許容:40以下
1台
¥32,300
税込¥35,530
8日以内出荷
材質スチール、車輪:ソフトゴム
全高(mm)235
耐荷重(kg)300
耐熱温度(℃)-25~80
1個
¥25,500
税込¥28,050
翌日出荷
材質スチール、車輪:ソフトゴム
全高(mm)150
耐荷重(kg)150
耐熱温度(℃)-25~80
1個
¥7,140
税込¥7,854
翌日出荷
材質スチール、車輪:ソフトゴム
全高(mm)235
耐熱温度(℃)-25~80
1個
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
材質スチール、車輪:ソフトゴム
全高(mm)195
耐荷重(kg)300
耐熱温度(℃)-25~80
1個
¥20,200
税込¥22,220
翌日出荷
材質スチール、車輪:ソフトゴム
全高(mm)235
耐荷重(kg)300
耐熱温度(℃)-25~80
1個
¥21,200
税込¥23,320
翌日出荷
材質スチール、車輪:ソフトゴム
全高(mm)195
耐熱温度(℃)-25~80
1個
¥16,600
税込¥18,260
翌日出荷
材質スチール、車輪:ソフトゴム
全高(mm)125
耐熱温度(℃)-25~80
1個
¥5,780
税込¥6,358
8日以内出荷
材質スチール、車輪:ソフトゴム
全高(mm)150
耐荷重(kg)150
耐熱温度(℃)-25~80
1個
¥6,800
税込¥7,480
翌日出荷
材質スチール、車輪:ソフトゴム
全高(mm)125
耐荷重(kg)150
耐熱温度(℃)-25~80
1個
¥5,430
税込¥5,973
翌日出荷
材質スチール、車輪:ソフトゴム
全高(mm)150
耐熱温度(℃)-25~80
1個
¥9,570
税込¥10,527
翌日出荷
材質スチール、車輪:ソフトゴム
全高(mm)195
耐荷重(kg)300
耐熱温度(℃)-25~80
1個
¥15,200
税込¥16,720
翌日出荷
[EA809PX-41用]研磨セット
塗装面、金属面への研磨剤の塗布、研磨硬い樹脂材の研磨、磨き塗装面、金属面の研磨(研磨ペーパー)
仕様●セット内容:エクステンションバー(80mm)×1Φ30mm用ディスクパッド×1スポンジ3種(ソフト・ノーマル・ハード)研磨ペーパー(#1000・#2500 各12枚)
アズワン品番65-2222-66
1個
¥9,040
税込¥9,944
翌日出荷
関連キーワード