カテゴリ

  • 物流用品(108)
  • メカニカル部品(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 建築金物(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 完成車(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(19)
  • DUNLOP(ダンロップ)(224)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(196)
  • IRC(120)
  • MAZDA(マツダ)(105)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(75)
  • エレコム(73)
  • ニッサン(71)
  • PIRELLI(ピレリ)(59)
  • SHIMANO(シマノ)(46)
  • MICHELIN(ミシュラン)(45)
  • TOYO TIRES(41)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(35)
  • METZELER(メッツラー)(33)
  • CAPTAIN STAG(24)
  • ピークマスター(24)
  • Panaracer(パナレーサー)(23)
  • CST×ミリオン(23)
  • Goodyear(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「タイヤ リム」の検索結果

128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20"ノーパンクタイヤ エスコ20"ノーパンクタイヤエスコ
15,980税込17,578
1本
翌日出荷
EA520AG-3A・-6・-7・-31、EA520AH-1用替ノーパンクタイヤです。
材質リム:アルミ質量(kg)1.6サイズ(mm)Φ480タイヤ幅(mm)43
インパクトビードブレーカー スライドハンマー EA519Cシリーズ エスコインパクトビードブレーカー スライドハンマー EA519Cシリーズエスコ
46,900税込51,590
1本
3日以内出荷
スライドハンマーが付いており、ビードをリムから容易に外せます。注意・タイヤサービスを行う時や工具を使用する時は常に保護メガネを着用してください。・鉄製の部品を叩く時はソフトフェースのハンマーを使用してください。・ハンマーでハンマーを叩かないでください。・ハンドルが緩んでいたり、ひびのあるものは使用しないでください。・ひびが入ったり、欠けたり、きのこ状につぶれた工具は使用しないでください。・タイヤツールはマウント/デマウント以外には使用しないでください。
62x15mm/20mm ガイドローラー ポリウレタン製 エスコ62x15mm/20mm ガイドローラー ポリウレタン製エスコ
5,030税込5,533
1個
3日以内出荷
荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です ボールベアリング
仕様●車輪径×幅(mm):62×15●軸径(mm):20●耐荷重(kg):105(4 km/h)●タイヤ硬度:92 ショアA●耐熱温度:-20~70℃(40℃以上では負荷容量が減少します。)●重量(g):98●材質:タイヤ/ポリウレタン、リム/スチールアズワン品番68-1883-29
40x13mm/10mm ガイドローラー ポリウレタン製 エスコ40x13mm/10mm ガイドローラー ポリウレタン製エスコ
6,160税込6,776
1個
3日以内出荷
地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能 耐摩耗性にも優れています リムは頑丈なスチール製 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です
仕様●車輪径×幅(mm):40×13●軸径(mm):10●耐荷重(kg):60(4 km/h)●タイヤ硬度:92 ショアA●耐熱温度:-20~70℃●重量(g):54●材質:タイヤ/ポリウレタンリム/スチールアズワン品番68-1883-30
[ESD]ソリッドラバータイヤ(プラスチックホイール) エスコ[ESD]ソリッドラバータイヤ(プラスチックホイール)エスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
導電性。ローラーベアリング。
材質タイヤ:ESDソリッドラバー ホイールリム:プラスチック軸径(Φmm)25長さ(mm)ハブ:75(内側寄り)寸法(mm)車輪径×幅:260×56ホイール:グレー耐荷重(kg)300
空気入りタイヤ(スチールホイール) エスコ空気入りタイヤ(スチールホイール)エスコ
8,640税込9,504
1個
翌日出荷
ローラーベアリング。エアー入り。
材質タイヤ:ゴム(エアー入り) ホイールリム:スチール軸径(Φmm)25車輪タイプ空気入り
空気入りタイヤ(スチールホイール) エスコ空気入りタイヤ(スチールホイール)エスコ
7,920税込8,712
1個
翌日出荷
ローラーベアリング。エアー入り。旧EA520FD-3用替タイヤ。
材質タイヤ:ゴム(エアー入り) ホイールリム:スチール軸径(Φmm)20長さ(mm)ハブ:60(内側寄り)寸法(mm)車輪径×幅:260×85耐荷重(kg)200模様タイヤ:ジグザグ車輪タイプ空気入り
メンテナンスツールセット(自転車用) エスコメンテナンスツールセット(自転車用)エスコ
10,700税込11,770
1セット
翌日出荷
セット内容:14点、(+)ビット #2、TORXビット T10・T25、Hex-Plusビット 2・2.5・3・4・5・6・8mm、ビットアダプター 100mm(1/4"Hex凹×1/4"Hex凸)、(1/4”)ビット用ラチェットハンドル 87mm、(送り角:6°、左右切り替え式)、タイヤレバー 6.35mm六角差込穴付×1本、自転車(仏式)対応エアー抜き付×1本。自転車整備に最適な工具セット。高品質な本格的ツールを携帯に便利なコンパクトモデルで実現!ラチェットハンドルは、左右切替式で手の平に収まるコンパクトサイズです。コンパクトに収納できる専用ポーチ付き。タイヤレバーの特徴:【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能。【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能。【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。
ポリウレタンタイヤ(スチールホイール) エスコポリウレタンタイヤ(スチールホイール)エスコ
10,900税込11,990
1個
8日以内出荷
ローラーベアリング。
材質タイヤ:ポリウレタン ホイールリム:スチール
ポリウレタンタイヤ(プラスチックホイール) エスコポリウレタンタイヤ(プラスチックホイール)エスコ
8,310税込9,141
1個
翌日出荷
ローラーベアリング。
材質タイヤ:ポリウレタン ホイールリム:プラスチック寸法(mm)車輪径×幅:260×85耐荷重(kg)150模様タイヤ:ジグザグ
ソリットラバータイヤ(プラスチックホイール) エスコソリットラバータイヤ(プラスチックホイール)エスコ
4,420税込4,862
1個
翌日出荷
ローラーベアリング。
材質タイヤ:ソリッドラバー ホイールリム:プラスチックホイール:赤
ソリッドラバータイヤ(スチールホイール) エスコソリッドラバータイヤ(スチールホイール)エスコ
4,820税込5,302
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ローラーベアリング。
材質タイヤ:ソリッドラバー ホイールリム:スチールホイール:赤
タイヤバルブツール エスコタイヤバルブツールエスコ
6,260税込6,886
1本
翌日出荷
ハンドルはタイヤバルブをリム穴に引き込むためのレバーとして使用されます。スイベルヘッドで様々な角度で使用できます。ナイロン66製リムガード付。
自転車メンテナンスツールセット(タイヤレバー付) エスコ自転車メンテナンスツールセット(タイヤレバー付)エスコ
6,840税込7,524
1セット
8日以内出荷
セット内容:5点、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット T2.5・T5・T6・T25、タイヤレバー(6.35mm六角差込穴付)×2本、タイヤレバー(自転車(仏式)対応でエアー抜き付)×1本。リムを損傷することなく、タイヤを安全にリムから外すことができます。4つのサイズに対応する2種類のビットとタイヤジャッキ3本を備えた超コンパクトで軽量な自転車用工具。2本のタイヤジャッキを重ねてビットを取り付けるとドライバーとして使用できます。【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能。【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能。【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。【D】2本のタイヤジャッキを重ねてビットを取り付けるとドライバーとして使用できます。
20型 折りたたみ式自転車 エスコ20型 折りたたみ式自転車エスコ
34,000税込37,400
1台
8日以内出荷
自転車組み立て後の最終点検、整備はお客様にて行っていただく必要がございます。
仕様●タイヤサイズ:20型●ギア数:6段変速●重量:約15.5kg●カラー:フォレストグリーン●材質:フレーム/スチール リム/アルミ●フレーム材質:スチール●組立サイズ:約143×53×101cm●折りたたみサイズ:約84.5×49×63cm●推奨適応体重:65kg●付属品:フロントバスケット●JISフレーム基準適合品●折りたたみ式●6段変速ギア、前キャリア、バスケット付アズワン品番65-9339-46
メンテナンスツールセット(自転車用) EA562WAシリーズ エスコメンテナンスツールセット(自転車用) EA562WAシリーズエスコ
23,200税込25,520
1セット
翌日出荷
1/4"ソケットアダプター。タイヤレバー(EA573XW-1)付。タイヤレバーは6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能、自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能、強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。手の平に収まるコンパクトなサイズです。
仕様●メーカー:Wera●型番:004172●セット内容:41点●ラチェットハンドル(六角対辺1/4"):87mm●ドライバービットハンドル:78mm●ビットホルダー:50mm(六角対辺1/4")●(1/4")ソケット(6角):5.5・6・7・8・10・13・15mm●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1(1本)・#2(2本)・#3(1本)●(-)ビット:0.5×4・0.6×4.5・1×5.5mm●Hex-Plusビット:2・2.5・3・4・5・6・8mm●Hexビット(ボールポイント付):2.5・3・4・5・6mm●TORXビット:T10・T15・T20(2本)・T25(2本)・T27・T30・T40●溝長:9.5mmアズワン品番65-9264-19
2本組 タイヤレバー 自転車用 エスコ2本組 タイヤレバー 自転車用エスコ
1,980税込2,178
1セット
翌日出荷
【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。
仕様●メーカー:Wera●型番:004184●全長(mm):105●先幅(mm):31●重量(g):35g●材質:ガラス繊維強化プラ●用途:自転車タイヤ交換●入数:2本●6.35mm六角差込穴付●デフレーター付●【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能●【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能アズワン品番65-9265-46
20インチ 折畳み式自転車 エスコ20インチ 折畳み式自転車エスコ
30,000税込33,000
1台
翌日出荷
自転車組み立て後の最終点検、整備はお客様にて行っていただく必要がございます。スポーティなルックスの20インチ折畳自転車です。
仕様●タイヤサイズ:20型●ギア数:変速なし●カラー:ホワイト×レッド●組立サイズ:約147×57×103cm●折りたたみサイズ:約84.5×49×63cm●重量(kg):約13.5●推奨適応体重:65kg●材質:フレーム/スチール リム/アルミ●JISフレーム基準適合品●折りたたみ式●適正身長/150cm以上、サドル高さ約73~90cm●折りたたみサイズはコンパクトで車のトランクにも収納可能●フレームはダブルロックジョイントのセーフティ機構採用アズワン品番65-9339-45
20インチ [折り畳み式]電動アシスト自転車 エスコ20インチ [折り畳み式]電動アシスト自転車エスコ
125,000税込137,500
1台
翌日出荷
ハンドルを工具を使わず折り畳めます。ノーパンクタイヤで空気入れ不要、災害時の悪路でも走行可能。
仕様●商品名:ACTIVEPLUS●タイヤサイズ:20インチ●重量:約23.5kg●カラー:マットブラック●材質:スチール(リム/アルミ合金)●折りたたみサイズ:87×41×78cm●組立サイズ:約159×54×102cm●推奨適応体重:65kg●バッテリー:リチウムイオンバッテリー(容量/5.8Ah)●モーター:ブラシレスモーター(定格出力/250W)●ギア数:3モード●アシスト切替:3モード(エコ、平坦、坂道)●走行距離:約21km●サドル高さ:約740~940mm●充電器:電源/AC100V~240V、充電時間/約4時間●仕様:アシスト機能、ノーパンクタイヤ、折畳みフレーム、折畳みハンドル、ワンタッチコントローラー、LEDライト、フロントキャリア、サークルキー、シングルギア●付属品:バッテリー充電器(カギ2本)●フレーム・ハンドルの折畳み部分を2重に固定●3モード(エコ、平坦、坂道)アシスト●型式認定番号取得(公道の走行が可能)アズワン品番65-9339-49
26型 折りたたみ式自転車 エスコ26型 折りたたみ式自転車エスコ
46,000税込50,600
1台
当日出荷
仕様折りたたみ式JISフレーム耐振試験合格品種別(チェンジ)7段材質フレーム:スチールリム:アルミ質量(kg)約17.5フレーム色ホワイト×レッド組立寸法(mm)約1720×565×950タイヤサイズ26型適応体重(kg)65折りたたみ寸法(cm)約96×44×75ギア数7段変速
250x60mm 車輪(ソフトラバータイヤ/スチールリム) エスコ250x60mm 車輪(ソフトラバータイヤ/スチールリム)エスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
軸径(Φmm)25許容荷重(kg)160車輪径(Φmm)250材質(車輪)軟質ゴム車輪幅(mm)60ボス幅(mm)25ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-25~80材質(ホイール)スチール
125x37.5mm 車輪(ソフトラバータイヤ/スチールリム) エスコ125x37.5mm 車輪(ソフトラバータイヤ/スチールリム)エスコ
3,760税込4,136
1個
翌日出荷
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
軸径(Φmm)15許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)125材質(車輪)軟質ゴム車輪幅(mm)37.5ボス幅(mm)15ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-25~80材質(ホイール)スチール
200x50mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付) エスコ200x50mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)エスコ
20,300税込22,330
1個
翌日出荷
動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミダイカスト軸径(Φmm)20耐熱温度(℃)-25~70
180x50mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付) エスコ180x50mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)エスコ
18,300税込20,130
1個
翌日出荷
動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミダイカスト軸径(Φmm)20耐熱温度(℃)-25~70
150x54mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム) エスコ150x54mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム)エスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミダイカスト軸径(Φmm)20耐熱温度(℃)-25~70
75x32mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン車) エスコ75x32mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン車)エスコ
7,580税込8,338
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986WE-75材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール軸径(Φmm)10許容荷重(kg)440車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)32種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-40/150特性耐熱性
65x34mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製) エスコ65x34mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製)エスコ
6,380税込7,018
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986WE-65材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール軸径(Φmm)12許容荷重(kg)410車輪径(Φmm)65車輪幅(mm)34種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-40/150特性耐熱性
50x24mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製) エスコ50x24mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製)エスコ
6,170税込6,787
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986WE-50材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール軸径(Φmm)8許容荷重(kg)230車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)24種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-40/150特性耐熱性
150x44mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製) エスコ150x44mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製)エスコ
24,800税込27,280
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986WE-150材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール軸径(Φmm)20許容荷重(kg)1150車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)44種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-40/150特性耐熱性
100x34mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製) エスコ100x34mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製)エスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986WE-100材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール軸径(Φmm)12許容荷重(kg)610車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)34種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-40/150特性耐熱性
75x32mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製) エスコ75x32mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製)エスコ
12,600税込13,860
1個
8日以内出荷
仕様ボールベアリング(ステンレス)エスコ品番EA986WC-75材質タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス軸径(Φmm)10許容荷重(kg)340車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)32耐熱温度(℃)-40/120
180x45mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製) エスコ180x45mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製)エスコ
37,100税込40,810
1個
翌日出荷
仕様ボールベアリング(ステンレス)エスコ品番EA986WC-180材質タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス軸径(Φmm)20許容荷重(kg)960車輪径(Φmm)180車輪幅(mm)45耐熱温度(℃)-40/120
150x44mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製) エスコ150x44mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製)エスコ
31,600税込34,760
1個
8日以内出荷
仕様ボールベアリング(ステンレス)エスコ品番EA986WC-150材質タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス軸径(Φmm)20許容荷重(kg)960車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)44耐熱温度(℃)-40/120
130x42mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製) エスコ130x42mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製)エスコ
26,700税込29,370
1個
翌日出荷
仕様ボールベアリング(ステンレス)エスコ品番EA986WC-130材質タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス軸径(Φmm)20許容荷重(kg)700車輪径(Φmm)130車輪幅(mm)42耐熱温度(℃)-40/120
100x34mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製) エスコ100x34mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製)エスコ
14,900税込16,390
1個
翌日出荷
仕様ボールベアリング(ステンレス)エスコ品番EA986WC-100材質タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス軸径(Φmm)12許容荷重(kg)450車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)34耐熱温度(℃)-40/120
75x32mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製) エスコ75x32mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製)エスコ
5,430税込5,973
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986WB-70材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール軸径(Φmm)10許容荷重(kg)360車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)32種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-40/120
65x34mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製) エスコ65x34mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製)エスコ
4,600税込5,060
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986WB-65材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール軸径(Φmm)12許容荷重(kg)340車輪径(Φmm)65車輪幅(mm)34種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-40/120
50x24mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製) エスコ50x24mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製)エスコ
4,470税込4,917
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986WB-50材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール軸径(Φmm)8許容荷重(kg)210車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)24種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-40/120
200x45mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製) エスコ200x45mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製)エスコ
27,900税込30,690
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986WB-200材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール軸径(Φmm)20許容荷重(kg)1330車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)45種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-40/120
180x45mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製) エスコ180x45mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製)エスコ
22,800税込25,080
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA986WB-180材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール軸径(Φmm)20許容荷重(kg)1200車輪径(Φmm)180車輪幅(mm)45種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-40/120
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら