タイヤのパンク修理箇所のチェックから修理後のエア漏れチェックに。エアーバルブからのエア漏れチェックに。20倍希釈仕様なので経済的。エアを使用する箇所ならどこでも使用できます。エア漏れチェックに便利な専用品です。
材質水、界面活性剤等
質量(kg)約3
内容量(L)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×105×225
1本
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
スチールワイヤータイプで、幅885mmのケーブル配線トレーです。
デスクのバックパネルに取り付けて、タップ、ケーブルなどを収納することができます。
デスクのバックパネルに汎用クランプで締め付けて取り付けます。
クランプがデスクの柱などに干渉しないよう、クランプ位置を変更することができます。(3ヶ所)
対応バックパネルサイズは厚さ28.6mmまでとなります。※バックパネルの構造、形状によっては取り付けられない場合もあります。
仕様●サイズ:W885×D193×H131mm●材質:スチール●重量:約2.06kg●総耐荷重:6kg●梱包:1個口/945×193×72mm・3.22kg●出荷形態:ノックダウン組立式
アズワン品番65-2228-38
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌々日出荷
4桁の暗証番号で施解錠する錠前が標準装備です。ダイヤル錠は固定式、ワンタイム式の両方に対応しています。
関連キーワード