車輪固定レバー付属。階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。
3個のΦ160mmタイヤで階段の運搬が便利。
エスコ品番EA520FD-2
幅(mm)300
質量(kg)15
車輪径(Φmm)160×40(6個)
材質(本体)スチール
材質(車輪)ゴムタイヤ
奥行(mm)480
全幅(mm)590
全高(mm)1300
耐荷重(kg)200
荷台寸法(mm)300×480
1個
¥94,800
税込¥104,280
翌日出荷
耐熱性・耐寒性・耐薬品に優れています。
オイルバス等で 限に抑えた高レベルの酸洗浄も行なえます。
加熱時はそのまま持つことができ、大容量を入れて重くなった場合も安全に持ち運ぶことができます。
非粘着性があり、粘度の高い試料の取り扱いや剥離性のよさを必要とする操作にも適しています。
仕様●容量:1000ml●目盛単位:100ml●サイズ:Φ110×152mm●材質:PFA
アズワン品番65-2315-15
1個
¥19,800
税込¥21,780
3日以内出荷
関連キーワード