商品豆知識
トラックタイヤの交換に必要なツールを全て揃えた便利なセットです
セット内容●チューブレスタイヤデマウントツール(EA519CH-11)●チューブレストラックタイヤ用レバー(EA519CH-1)●チューブレストラックタイヤ用レバー(EA519CH-6)●ビードブレーキングウェッジ(EA519CS-4)●タイヤハンマー(EA519CR-11)●ビードクリーム(EA934YN-1)●ビードクリームブラシ(EA934YN-11)●ビードホルダー(EA519CB-14)●ホイールプロテクター(EA519CZ-1)仕様:ロードサービスに最適
アズワン品番64-2215-94
1セット
¥176,000
税込¥193,600
当日出荷
工業用フォークリフトホイールのロックリングの脱着に最適です
用途-7:ロックリングの脱着に、
-8:サイドリングとロックリングの分割に
セット内容セット内容:2本組EA519CC-7:全長:400mm、重量:815gEA519CC-8:全長:395mm、重量:680g
材質鍛造炭素鋼
アズワン品番64-7862-35
1組
¥71,000
税込¥78,100
翌日出荷
1個
¥6,400
税込¥7,040
翌日出荷
独自にデザインされたフックでどんなスタイルのホイールウェイトでも素早く簡単に取り外せます
材質ハンマーキャップ:ポリマー
全長(mm)245
質量(kg)1.3
頭径(Φmm)30
アズワン品番64-7862-44
1丁
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
樹脂製ヘッドで対象を傷つけません
全長(mm)240
質量(g)380
頭径(Φmm)29
アズワン品番64-2216-09
1丁
¥4,650
税込¥5,115
翌日出荷
ラバーコーティングされている為、アルミ製ホイールを傷めません
全長(mm)152
質量(kg)1.36
アズワン品番64-2215-93
1個
¥5,610
税込¥6,171
当日出荷
特殊なCロック形状で滑りなしで、軽トラック、農作業用トラック等のホイールにフィットします
材質アルミニウム
質量(g)220
本体長さ(mm)135
アズワン品番64-2215-91
1個
¥6,070
税込¥6,677
翌日出荷
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
最適なてこ比になるよう設計されており、タイヤ交換がスムーズに行えます
用途タイヤ取り外し用
仕様ロードサービスに最適
適合トラック用
材質鍛造鉄
軸径(Φmm)19
全長(mm)940
質量(kg)2.5
アズワン品番64-2215-98
先幅(mm)29、39.5
1個
¥52,600
税込¥57,860
7日以内出荷
ホイールやタイヤを地面から持ち上げることなくタイヤの取り外しができます
用途タイヤ取り外し用
仕様22.5、24.5インチのチューブレスタイヤ、最大330mm幅のホイールを素早く取り外す事ができます。
適合トラック用
材質スチール
軸径(Φmm)33.5
全長(mm)1370
質量(kg)10
先端幅(mm)50
アズワン品番64-2215-95
1個
¥109,100
税込¥120,010
当日出荷
ホイールやタイヤを地面から持ち上げることなくタイヤの取り外しができます。
用途タイヤ取り外し用
適合トラック用
材質鍛造鉄
軸径(Φmm)19
全長(mm)990
質量(kg)3
アズワン品番64-7862-38
先幅(mm)40・42
1本
¥56,800
税込¥62,480
翌日出荷
タイヤの取り付けに最適な形状です。
用途タイヤの取り付け用
適合トラック用
材質鍛造鉄
軸径(Φmm)19
全長(mm)960
質量(kg)1.8
アズワン品番64-7862-39
先幅(mm)32・34
1本
¥13,300
税込¥14,630
8日以内出荷
用途オートバイ等のタイヤの着脱に
材質工具鋼
軸径(Φmm)9.5
全長(mm)270
質量(g)225
軸長(mm)175
刃先厚(mm)1.5
アズワン品番64-7862-46
1本
¥2,170
税込¥2,387
8日以内出荷
ビード剛性(サイド部分)が非常に高いランフラットタイヤの組込み時に使用するタイヤレバー。先端部がドーム状の形状により、入れ替え時のビード部への負担を抑制します。ランフラットタイヤに限らず、低扁平タイヤの組み換えにも最適です。ランフラットタイヤ対応タイヤレバーです。
1本
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
最適なてこ比になるよう設計されており、タイヤ交換がスムーズに行えます。
用途タイヤの取り付け用
適合トラック用
材質鍛造鉄
軸径(Φmm)19
全長(mm)940
質量(kg)3
アズワン品番64-2215-99
先幅(mm)32.5・42.5
1個
¥24,300
税込¥26,730
8日以内出荷
独自の先端形状が背中の負担を軽減し、タイヤホイールを持ち上げることができます
軸径(Φmm)22
全長(mm)1470
質量(kg)4.5
アズワン品番64-2215-97
先幅(mm)54
1個
¥23,400
税込¥25,740
欠品中
視認性に優れたオレンジ色ハンドル
仕様鍛造鉄製
幅(mm)(ウェッジ)85
全長(mm)760
質量(kg)4.16
頭部寸法(mm)50×50
アズワン品番64-2216-02
頭質量(kg)3.6
1個
¥22,400
税込¥24,640
当日出荷
大型トラックのタイヤ交換に。乾きが遅く、滑りが良いためタイヤ交換作業がスムーズに行えます。
材質水、ロジン等
質量(kg)4.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×200×200
内容量(kg)4.0
1個
¥9,270
税込¥10,197
翌日出荷
乗用車・トラック・バス・農場用トラクター・航空機などのタイヤ交換に
アズワン品番64-2216-01
1個
¥27,700
税込¥30,470
翌日出荷
タイヤ交換・パンク修理、タイヤチェーンの脱着に。サイドジャッキアップ専用。ご使用前、可動部に注油していただくと動きが良くなります。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:FA-1●用途:車載に便利!タイヤ交換・パンク修理、タイヤチェーンの脱着に●能力:1t(最大揚程質量/9.8kN)●最大揚高:350mm●最低高:105mm●ストローク:約245mm●サイズ:388(W)×79(D)×105(H)mm●重量:約1.8kg●ハンドルサイズ:約450mm●サドル部サイズ:50×41×52mm(溝の深さ約23mm)●適合車種:軽自動車~1800CCクラス車 ※ミニバン、ハイブリッド車を除く。
アズワン品番65-3903-47
1個
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
袖口ジャージ絞り。抗菌防臭加工。
手袋と腕カバーは一体型されています。
丈夫で長持ち、水回り作業に最適です。
漁業、養殖、水産加工、農業、洗車、タイヤ交換等に。
弱酸性、弱アルカリ性の耐性あり。
サイズLL
全長(cm)55
エスコ品番EA354BF-24A
材質表:天然ラテックス、裏:純綿メリヤス
厚さ(mm)手の平部分:1.22~1.43、腕カバー部分:1.05~1.25
最小径(Φmm)80(腕カバー)
最大径(Φmm)180(腕カバー)
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
袖口ジャージ絞り。抗菌防臭加工。
手袋と腕カバーは一体型されています。
丈夫で長持ち、水回り作業に最適です。
漁業、養殖、水産加工、農業、洗車、タイヤ交換等に。
弱酸性、弱アルカリ性の耐性あり。
サイズL
全長(cm)55
エスコ品番EA354BF-23A
材質表:天然ラテックス、裏:純綿メリヤス
厚さ(mm)手の平部分:1.22~1.43、腕カバー部分:1.05~1.25
質量(g)307
最小径(Φmm)80(腕カバー)
最大径(Φmm)180(腕カバー)
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
乗用車のタイヤサイズに使用されてます。袋にマチがあるためタイヤの出し入れが簡単です。
用途季節タイヤ(夏冬)交換時の保管に
材質高密度ポリエチレン
使用時寸法(mm)800×1000 (マチ:100×100)
適合車種乗用車
総質量(kg)2.4
1箱(1箱)
¥3,840
税込¥4,224
当日出荷
ミニバン・SUVのタイヤサイズに使用されてます。袋にマチがあるためタイヤの出し入れが簡単です。
用途季節タイヤ(夏冬)交換時の保管に
材質高密度ポリエチレン
使用時寸法(mm)800×1500 (マチ:200×200)
適合車種SUV
総質量(kg)4.4
1箱(1箱)
¥6,400
税込¥7,040
翌日出荷
セット内容:チューブパッチ、スペーサー。チューブタイヤのバルブ部分からエア漏れする場合でもチューブ全体の交換をせずにバルブ部分のみ交換できます。バルブ部分のみ切取り、パンク修理と同様にパッチを貼り付けて使用します。パッチを貼り付けるので、加硫剤(別売:EA934ZD-5)が必要です。バルブステム(緑の部分)をホイールに通したときに、すき間が出来てしまう場合に使用します。チューブタイヤのバルブ部分のみ交換できるパッチタイプのバルブです。リム側の穴よりバルブ径が大きい時に調整できるスペーサー付。
材質ゴム、真鍮等
サイズ(mm)パッチ:Φ56×42.7、スペーサー:30×30×10
1セット
¥715
税込¥787
翌日出荷
【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。
仕様●メーカー:Wera●型番:004184●全長(mm):105●先幅(mm):31●重量(g):35g●材質:ガラス繊維強化プラ●用途:自転車タイヤ交換●入数:2本●6.35mm六角差込穴付●デフレーター付●【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能●【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能
アズワン品番65-9265-46
1セット
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
関連キーワード