759件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転専用 硬質磁器タイル用 水使用で切削性・耐久性はさらに向上 磁気タイル・瓦・大理石などへの穴あけ作業に。
1本
855 税込941
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定ネジを使用することで、積層時に安定した圧力がかかります。間隔の調節が可能です。EA575AE-31~-36と一緒にお使いください。
1台
2,430 税込2,673
翌日出荷

超硬チップ付 充電インパクトドリルで使用可能 水使用で切削性、耐久性が向上します。
用途タイル、瓦、大理石などへの穴あけ作業に 仕様●材質:HSS(ハイス)●六角シャンク:1/4”(6.35mm)●刃先外径:5.3mm●全長:110mm●有効長:65mm ドリル径(Φmm)5.3 アズワン品番65-2224-96
1本
1,200 税込1,320
翌日出荷

高密度超硬チップ 位置決めしやすい鋭利な先端部 7面研磨された先端チップにより高い耐久性と早い穴あけを実現
用途磁器、陶器タイル、瓦、石膏ボード、ALC
1本
790 税込869
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

超速硬性(気温25~20℃で30~60分、夏期は5~10分)で付着力抜群のタイル接着用セメントです。 お風呂場、台所、トイレなど湿潤面や屋外のタイルの接着にお使い下さい。
用途陶・磁器タイルの張り替えや、剥がれた箇所の補修に グレー 硬化時間(分)約30~60(水温・気温によって変わります) 成分ポルトラントセメント・珪砂・他 エスコ品番EA934HA-62 危険物の類別非危険物 施工面積100×100mmの角タイルが約10~15枚分
1個
670 税込737
翌日出荷

1個
3,440 税込3,784
翌日出荷

1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

[湿式] ダイヤドリル(タイル用/六角軸) エスコ 動画あり
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,610 税込2,871
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

[湿式] ダイヤドリル(タイル用/替刃) エスコ 動画あり
1個
1,860 税込2,046
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

商品タイプ本体 全長(mm)560~880 ブラシ幅(mm)160 材質(ブラシ部)PET 材質(ハンドル)アルミ 材質(ヘッド)ABS樹脂 エスコ品番EA928AL-30 奥行(mm)50 毛丈(mm)60 材質(グリップ)ポリエチレン 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

タイル形状で施工もカンタン。部分取替が自在
材質表面/ポリプロピレン 裏面/特殊PVC 厚さ(mm)6 寸法(mm)500×500 グレー アズワン品番65-2318-84
1セット(20枚)
18,000 税込19,800
欠品中

タイル形状で施工もカンタン。部分取替が自在
材質表面/ポリプロピレン 裏面/特殊PVC 厚さ(mm)6 寸法(mm)500×500 ブルー アズワン品番65-2318-85
1セット(20枚)
18,000 税込19,800
翌日出荷

1本
8,140 税込8,954
翌日出荷

1本
2,260 税込2,486
翌日出荷

1本
6,060 税込6,666
翌日出荷

1本
1,580 税込1,738
翌日出荷

1本
1,460 税込1,606
翌日出荷

1本
1,070 税込1,177
翌日出荷

1本
1,900 税込2,090
翌日出荷

1本
1,380 税込1,518
翌日出荷

1本
1,230 税込1,353
翌日出荷

1本
1,230 税込1,353
翌日出荷

1本
1,110 税込1,221
翌日出荷

1本
1,230 税込1,353
翌日出荷

1本
1,230 税込1,353
翌日出荷

1本
1,070 税込1,177
翌日出荷

1本
1,070 税込1,177
翌日出荷

1本
1,070 税込1,177
翌日出荷

1本
1,110 税込1,221
翌日出荷

1本
1,110 税込1,221
翌日出荷

1本
1,070 税込1,177
翌日出荷

タイル形状で施工もカンタン。部分取替が自在。
ダークグレー 材質パイル:ポリプロピレン、裏面:特殊PVC エスコ品番EA997TD-2 寸法(mm)500×500×6 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号14123002
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

タイル形状で施工もカンタン。部分取替が自在。
グリーン 材質パイル:ポリプロピレン、裏面:特殊PVC エスコ品番EA997TD-1 寸法(mm)500×500×6 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号14123002
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

ケース入り。 特殊形状刃先により超長寿命を実現。 横向穿孔使用にも高耐久。 充電インパクトドライバー対応。
用途磁器タイル用 セット内容3.4・4.0・5.0・6.0・8.0mm 材質特殊合金鋼 全長(mm)135 質量(g)3.4mm:16.5、4.0mm:17.5、5.0mm:18、6.0mm:19.5、8.0mm:24 有効長(mm)3.4・4.0・5.0・6.0:37、8.0:40 アズワン品番64-7925-96 六角シャンク径(Φmm)6.35
1セット
5,370 税込5,907
翌日出荷

充電インパクトドリルで使用可能、水使用で切削性、耐久性が向上します。超硬チップ付、刃先径に応じた研磨角度が効率のよい穴あけ作業を実現します。特殊形状の超硬チップによりスムーズな穴あけを実現します。※タイルの硬さ(磁器タイル等)によっては著しく性能が落ちる場合があります。
1個
1,160 税込1,276
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容:目盛付きバケツ×1、絞りローラー×2、クリーニンググリット×2、スポンジこて×1、グラウトこて×1。自在キャスター4輪(内2輪ストッパー付)。タイルの洗浄と目地詰めに。スポンジこて、グラウトこて、洗浄バケツのセットです。スポンジ部をローラー部に押し当てて、水分を取り除きます。
1セット
12,100 税込13,310
8日以内出荷

EA811AV-4~10用本体 水ボトル付き
仕様●六角シャンク:6.35mm●重量(g):170g アズワン品番65-2225-22
1個
13,900 税込15,290
8日以内出荷

細かいカットやトリミングができる 握りやすいハンドル
仕様●全長:220mm●口幅:30mm●材質:タングステンカーバイド●切断能力:8mm アズワン品番65-2150-04
1丁
3,640 税込4,004
翌日出荷

球面1面、平面1面の構造になっている為、タイルの位置決めや接着が容易になります。叩いても跡残りしないタイル用ハンマー。
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷