浴室やトイレの壁など、タイル目地の汚れやカビを取り除きます。
場所に合わせてハードとソフトのブラシを使い分けできます。
ハードブラシは目地にピッタリフィットのVカット。
エスコ品番EA928AJ-89
材質甲:PP、ブラシ:PVC
全長(mm)250
質量(g)58
毛丈(mm)30
ブラシ寸法(mm)12×45
1個
¥695
税込¥765
当日出荷
浴室などのタイル目地の汚れの上からなぞるだけで、簡単にまっしろに補修します。さらに撥水材配合なので、汚れがつきにくくなります。
材質酸化チタン・溶剤(メチルシクロヘキサン)合成樹脂
内容量(mL)7
危険物の類別非危険物
材質(ペン先)フェルト
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
セット内容:目盛付きバケツ×1、絞りローラー×2、クリーニンググリット×2、スポンジこて×1、グラウトこて×1。自在キャスター4輪(内2輪ストッパー付)。タイルの洗浄と目地詰めに。スポンジこて、グラウトこて、洗浄バケツのセットです。スポンジ部をローラー部に押し当てて、水分を取り除きます。
1セット
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
水と混ぜる必要がなくこのまましぼり出して使えます。
珪砂配合ですから肉やせが少ないです。
コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修材です。
ダレにくいので壁面へも補修できます。
屋内外で使用できます。
水性ですから低臭です。
防水効果があります。
乾燥後、塗料が塗れます。
タイルの目地の補修にもお使いになれます。
色ダークグレー
硬化時間(時間)約3~6時間、【内部硬化】約24(気温によって変わります)
成分アクリル系エマルジョン樹脂・無機質充填材・他
エスコ品番EA934HA-98
危険物の類別非危険物
施工面積幅3mm×深3mm×約25m
1個
¥920
税込¥1,012
当日出荷
用途FRP、陶器タイル、目地切断
材質ダイヤモンド
刃幅(mm)85
1個
¥4,870
税込¥5,357
翌日出荷
マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。ボッシュ・マキタ・日立OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。
用途陶器タイル、目地切断、ALC筋つけ切断。
材質超硬
刃幅(mm)85
1個
¥3,900
税込¥4,290
当日出荷
エポキシ系の目地詰めに。面取処理済。タイルを貼り終えた後に目地部分にグラウト材を塗り込む為のこてです。フォーム素材でタイルを傷めません。グラウト材はタイル目地全体に塗るので、タイル表面にも付着します。
硬・軟の毛先が混ざっているので、軽いゴミ・重いゴミを同時に掃き出します。
屋内・屋外を問わずお使い頂けます。
白色の柔かい毛は、糸くずや髪の毛などの軽いゴミを掃き取り、グレーの硬い毛はこびりついた、汚れや砂・小石などの重いゴミを掃き取ります。
ブラシの両サイドは斜め形状になっているので、階段の隅に溜まったゴミもきれいに掃き出します。
2色の毛先には段差をつけ、タイルの目地や床のすき間に、柔かい毛先が入りこみ、溜まったゴミも快適に掃き出します。
柄は180°自在に角度が変わり、適切な角度で軽く止まるのでヘッドは常に床にフィットします。
全長(mm)1343
エスコ品番EA928CC-67S
材質穂先:ナイロン・ポリエステル、柄:アルミパイプ
幅(mm)300
質量(g)368
柄径(Φmm)22.2
毛丈(mm)40
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
硬・軟の毛先が混ざっているので、軽いゴミ・重いゴミを同時に掃き出します。
屋内・屋外を問わずお使い頂けます。
白色の柔かい毛は、糸くずや髪の毛などの軽いゴミを掃き取り、グレーの硬い毛はこびりついた、汚れや砂・小石などの重いゴミを掃き取ります。
ブラシの両サイドは斜め形状になっているので、階段の隅に溜まったゴミもきれいに掃き出します。
2色の毛先には段差をつけ、タイルの目地や床のすき間に、柔かい毛先が入りこみ、溜まったゴミも快適に掃き出します。
柄は180°自在に角度が変わり、適切な角度で軽く止まるのでヘッドは常に床にフィットします。
全長(mm)1343
エスコ品番EA928CC-67
材質穂先:ナイロン・ポリエステル、柄:アルミパイプ
幅(mm)300
質量(g)368
柄径(Φmm)22.2
毛丈(mm)40
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
タイル目地切りとして使われるΦ92mmラウンドソー替刃。DIYでのタイル張替えやメンテナンス時に役立ちます。EA813WA-20用。
用途タイル目地切り
寸法(mm)92
1枚
¥3,010
税込¥3,311
翌日出荷
100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。
「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。
4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。
台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
セット内容リフターx1台 台車x4台
材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション
寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H)
質量(g)リフター:258、台車(1台):89
床面高さ(mm)30
積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
1個
¥2,850
税込¥3,135
翌日出荷
「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。
4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。
台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
仕様EA986DP-1,-2用
材質ABS・ウレタンクッション
質量(g)89(1台)
床面高さ(mm)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80(W)×100(D)×30(H)mm
積載均等耐荷重(kg)100(4個使用の場合は300kgまで)
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
てこベースはブロック式なので、対象家具の高さで調節できます。脚付き家具に便利です。
100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。
「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。
4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。
台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
セット内容リフターx1台 台車x4台 てこベースx2個 収納袋
材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション
寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H) てこベース:75(W)×75(D)×20(H)
質量(g)リフター:258、台車(1台):89
床面高さ(mm)30
積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
1個
¥4,350
税込¥4,785
当日出荷
一成分形シリコーン樹脂剤
耐候性、耐久性に優れています。
シリコン入りシール剤
目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水に。
危険物の類別非危険物
セット内容:リフター、台車×4、てこベース×3、収納袋。台車は360度自在に移動可能。保管や持ち運びに便利な収納袋付。てこの原理で、100kgの重い物でも、わずか15.4kgの力でらくらく持ち上げられます。グリップは握りやすく、すべりにくいフォルムで、床との指づめ防止ガード付きなので安心です。フォーク先端は大きな曲線と厚さを薄く仕上げていますので、さらに家具の下に入れやすくなっています。フォークの形状を改良する事により、今まで台車が入りにくかったスチール製の棚も持上げられます。家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので操作が簡単にできます。車輪はキャスタータイプなので、タタミの縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることがなく、360°安全に移動できます。300kgの物まで移動可能なので、家庭内の家具ほぼ全てが移動できます。安全ツマミを持って家具の下にセットするので、指をはさむ心配がなく安全です。高さ30mm以下の台車は、家具を高く上げてセットする必要がないので、家具転倒の心配がなく安全です。てこベース使用で脚付き家具の脚の高さは最大で50mmまで対応可能です。輸送、引っ越し業、介護に携わる方々等、重い物を移動、設置する専門職の方に便利です。
材質リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、台車:ABS・鉄・発泡ゴム、てこベース:ABS
高さ(mm)床高さ:30
質量(g)リフター:280、台車(1台):141
サイズ(mm)リフター:64×50×399(H)、台車:Φ139×28(H)
積載均等耐荷重(kg)リフター:150、台車(1台):100
1セット
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
ガタツキ、騒音を防止するクッション付きの受枠です。
仕様●仕様:450角●サイズ:450×450×40(H)mm●重量:5.3kg●蓋重量:約5kg●材質:本体/アルミ、スチール クッション/軟質ポリ塩化ビニル●樹脂タイル張物用(適合床材3mm以下)●屋内用●一般型●公共建築協会評価対象品●アルミ目地製
アズワン品番65-9342-27
1枚
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
関連キーワード