「タイル 磁器 瓦」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高密度超硬チップ
位置決めしやすい鋭利な先端部
7面研磨された先端チップにより高い耐久性と早い穴あけを実現
用途磁器、陶器タイル、瓦、石膏ボード、ALC
回転専用、硬質磁器タイル用、水使用で切削性・耐久性はさらに向上、磁気タイル・瓦・大理石などへの穴あけ作業に。特殊形状の超硬チップが磁気タイル等の穴あけをスムーズにしました。刃先径の応じた研磨角度が、効率の良い穴あけ作業を実現します。切れ味、耐久性に優れた超硬切削刃
仕様●メーカー:ミヤナガ●型番:Z048●刃先外径:4.8mm●全長:85mm●有効長:50mm●材質:HSS(ハイス)
アズワン品番68-1852-34
1本
¥855
税込¥941
3日以内出荷
充電インパクトドリルで使用可能、水使用で切削性、耐久性が向上します。超硬チップ付、刃先径に応じた研磨角度が効率のよい穴あけ作業を実現します。特殊形状の超硬チップによりスムーズな穴あけを実現します。※タイルの硬さ(磁器タイル等)によっては著しく性能が落ちる場合があります。
乾式切断
付属リング内径15mm
硬質タイル(磁器・石器・石質等)、瓦(石州・三州・淡路等)用
※保護カバー、保護メガネ、防塵マスクをご使用ください。
15mmアダプタ付
仕様●外径(mm):105●刃厚(mm):1.4●穴径(mm):20●最大回転数(rpm):14500
アズワン品番65-2233-84
1枚
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
関連キーワード