「タイル用モルタル」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応
仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S
寸法(mm)89
全長(mm)52
穴あけ深さ(mm)最大44まで可能
アズワン品番64-7935-48
1個
¥9,080
税込¥9,988
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応
仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S
寸法(mm)64
全長(mm)52
穴あけ深さ(mm)最大44まで可能
アズワン品番64-7935-41
1個
¥6,390
税込¥7,029
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応
仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S
寸法(mm)41
全長(mm)52
穴あけ深さ(mm)最大44まで可能
アズワン品番64-7935-35
1個
¥4,540
税込¥4,994
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応
仕様適用アーバー:EA823L-4A、EA823L-6S
寸法(mm)22
全長(mm)60
穴あけ深さ(mm)最大44まで可能
アズワン品番64-7935-29
1個
¥3,310
税込¥3,641
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応
仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S
寸法(mm)152
全長(mm)52
穴あけ深さ(mm)最大44まで可能
アズワン品番64-7935-58
1個
¥23,100
税込¥25,410
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応
仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S
寸法(mm)140
全長(mm)52
穴あけ深さ(mm)最大44まで可能
アズワン品番64-7935-57
1個
¥20,400
税込¥22,440
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応
仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S
寸法(mm)102
全長(mm)52
穴あけ深さ(mm)最大44まで可能
アズワン品番64-7935-51
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応
仕様適用アーバー:EA823L-4A、EA823L-6S
寸法(mm)29
全長(mm)60
穴あけ深さ(mm)最大44まで可能
アズワン品番64-7935-31
1個
¥3,540
税込¥3,894
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応
仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S
寸法(mm)105
全長(mm)52
穴あけ深さ(mm)最大44まで可能
アズワン品番64-7935-52
1個
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応
仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S
寸法(mm)95
全長(mm)52
穴あけ深さ(mm)最大44まで可能
アズワン品番64-7935-50
1個
¥9,850
税込¥10,835
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応
仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S
寸法(mm)86
全長(mm)52
穴あけ深さ(mm)最大44まで可能
アズワン品番64-7935-47
1個
¥8,770
税込¥9,647
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応
仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S
寸法(mm)67
全長(mm)52
穴あけ深さ(mm)最大44まで可能
アズワン品番64-7935-43
1個
¥6,620
税込¥7,282
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応
仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S
寸法(mm)35
全長(mm)60
穴あけ深さ(mm)最大44まで可能
アズワン品番64-7935-33
1個
¥4,080
税込¥4,488
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応
仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S
寸法(mm)60
全長(mm)52
穴あけ深さ(mm)最大44まで可能
アズワン品番64-7935-40
1個
¥6,230
税込¥6,853
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応
仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S
寸法(mm)127
全長(mm)52
穴あけ深さ(mm)最大44まで可能
アズワン品番64-7935-56
1個
¥18,200
税込¥20,020
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応
仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S
寸法(mm)114
全長(mm)52
穴あけ深さ(mm)最大44まで可能
アズワン品番64-7935-54
1個
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応
仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S
寸法(mm)108
全長(mm)52
穴あけ深さ(mm)最大44まで可能
アズワン品番64-7935-53
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応
仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S
寸法(mm)92
全長(mm)52
穴あけ深さ(mm)最大44まで可能
アズワン品番64-7935-49
1個
¥9,460
税込¥10,406
8日以内出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応
仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S
寸法(mm)76
全長(mm)52
穴あけ深さ(mm)最大44まで可能
アズワン品番64-7935-45
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応
仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S
寸法(mm)68
全長(mm)52
穴あけ深さ(mm)最大44まで可能
アズワン品番64-7935-44
1個
¥6,920
税込¥7,612
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応
仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S
寸法(mm)65
全長(mm)52
穴あけ深さ(mm)最大44まで可能
アズワン品番64-7935-42
1個
¥6,460
税込¥7,106
8日以内出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応
仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S
寸法(mm)32
全長(mm)60
穴あけ深さ(mm)最大44まで可能
アズワン品番64-7935-32
1個
¥3,920
税込¥4,312
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応
仕様適用アーバー:EA823L-4A、EA823L-6S
寸法(mm)25
全長(mm)60
穴あけ深さ(mm)最大44まで可能
アズワン品番64-7935-30
1個
¥3,460
税込¥3,806
翌日出荷
用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。
エスコ品番EA947AC-2
材質ナイロン
下穴径(Φmm)6
適合ねじ3.5/5.1mm
プラグ(mm)Φ6×30
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。
エスコ品番EA947AC-3
材質ナイロン
下穴径(Φmm)8
適合ねじ4.5/6.2mm
プラグ(mm)Φ8×40
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。
エスコ品番EA947AC-1
材質ナイロン
下穴径(Φmm)5
適合ねじ2.7/4.1mm
プラグ(mm)Φ5×25
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
市販コーキングガンで使用できます。
用途車止め・点字タイルの固定に、コンクリート床の欠け補修、充填・ひび割れ補修、その他モルタル・タイル・陶器・木材等の補修に
完全硬化時間60分(25℃)
エスコ品番EA934KC-20
可使時間(分)5(23℃)
危険物の類別非危険物
1個
¥8,200
税込¥9,020
翌日出荷
屋外使用可能。凹凸素材も強力に接着するペーストタイプの強力接着剤です。弾力があり衝撃や振動に強く優れた耐水性で屋外にも最適。コンクリート、レンガ、石材等に最適。収縮・膨張に強くひび割れしない。固定時間は最速30秒。濡れた面でもOK。無溶剤で肉やせしない。垂れないペーストタイプ。耐寒・耐熱(-40~93℃)。約1時間で塗装OK(水性塗料を使用してください)。ASTM C557、ASTM D3498、AFG-01の基準をクリア。コンクリート、モルタル、レンガ、石材、大理石、花崗岩、タイル、金属、プラスチック、木材、ガラス、紙などに。使用できないもの。アスファルト、油分を多く含んだ合成ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、フェノール樹脂、フッ素樹脂、シリコーン樹脂、コーティングが施された人工木材、貴金属、高価格品、食器などの飲食物の触れる箇所。
用途屋内や屋外環境の粗面、凹凸面などさまざまな箇所の接着及び補修
材質変成シリコーン(50%)、その他成分(50%)
色白
使用温度範囲(℃)4~38
シリーズゴリラ(GORILLA)
内容量(mL)73
耐熱温度(℃)範囲:-40~93
完全硬化時間24時間以上
硬化時間(時間)24
危険物の類別非危険物
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
一成分形シリコーン樹脂剤
耐候性、耐久性に優れています。
シリコン入りシール剤
目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水に。
危険物の類別非危険物
仕様<ホールソー仕様>・サイズ:22・29・35・44・51・64・有効長:44・穴あけ深さ:最大44まで可能・用途:ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応・超硬チップ付のため、ハイスやバイメタルホールソーより長寿命です。・超硬チップは独自の3方向研磨のため、切り粉が細かく排出性が抜群です。・つばがないので貫通します。・ホールソーとアーバーが取替式になっているので経済的です。<アーバー仕様>・六角シャンク:12.7(1/2インチ)・強度を上げるため硬化炭素鋼を使用しています。・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。
セット内容電気設備用、ホールソー:6本、EA823LZ-22A、EA823LZ-29A、EA823LZ-35A、EA823LZ-44A、EA823LZ-51A、EA823LZ-64A(各1本)、アーバー:2本、EA823L-4A、アーバー(各1本)、六角レンチ:3本、収納ケース
アズワン品番64-7935-25
1組
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
仕様<ホールソー仕様>・サイズ:19・22・29・38・44・57・有効長:44・穴あけ深さ:最大44まで可能・用途:ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応・超硬チップ付のため、ハイスやバイメタルホールソーより長寿命です。・超硬チップは独自の3方向研磨のため、切り粉が細かく排出性が抜群です。・つばがないので貫通します。・ホールソーとアーバーが取替式になっているので経済的です。<アーバー仕様>・六角シャンク:12.7(1/2インチ)・強度を上げるため硬化炭素鋼を使用しています・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。
セット内容水道設備用、ホールソー:6本、EA823LZ-19A、EA823LZ-22A、EA823LZ-29A、EA823LZ-38A、EA823LZ-44A、EA823LZ-57A(各1本)、アーバー:2本、EA823L-4A、アーバー(各1本)、六角レンチ:3本、収納ケース
アズワン品番64-7935-24
1組
¥27,000
税込¥29,700
翌日出荷
仕様<ホールソー仕様>・サイズ:19・22・25・29・32・35・38・44・51・65・76・有効長:44・穴あけ深さ:最大44まで可能・用途:ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応・超硬チップ付のため、ハイスやバイメタルホールソーより長寿命です。・超硬チップは独自の3方向研磨のため、切り粉が細かく排出性が抜群です。・つばがないので貫通します。・ホールソーとアーバーが取替式になっているので経済的です。<アーバー仕様>・六角シャンク:12.7(1/2インチ)・強度を上げるため硬化炭素鋼を使用しています。・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。
セット内容電気・空調設備用、ホールソー:11本、EA823LZ-19A、EA823LZ-22A、EA823LZ-25A、EA823LZ-29A、EA823LZ-32A、EA823LZ-35A、EA823LZ-38A、EA823LZ-44A、EA823LZ-51A、EA823LZ-65A、EA823LZ-76A(各1本)、アーバー:2本、EA823L-4A、アーバー(各1本)、パイロットドリル:EA823LZ-1A×2、六角レンチ:3本、収納ケース
アズワン品番64-7935-26
1組
¥51,400
税込¥56,540
翌日出荷
関連キーワード