4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140DS-4 径(Φmm)15(タケノコ) 穴径(Φmm)9 寸法L(mm)77.5 寸法H(mm)19 材質(シール)NBR 使用圧力(MPa)0.98 寸法A(mm)25 寸法B(mm)35 寸法T(mm)15 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグソケット 使用圧力(MPa)1.47
1袋(5個)
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140DS-2 径(Φmm)9(タケノコ) 穴径(Φmm)5 寸法L(mm)72.5 寸法H(mm)19 材質(シール)NBR 使用圧力(MPa)0.98 寸法A(mm)25 寸法B(mm)30 寸法T(mm)9 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
970 税込1,067
翌日出荷

プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140DS-3 径(Φmm)11(タケノコ) 穴径(Φmm)7.5 寸法L(mm)72.5 寸法H(mm)19 材質(シール)NBR 使用圧力(MPa)0.98 寸法A(mm)25 寸法B(mm)30 寸法T(mm)11 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
970 税込1,067
翌日出荷