材質先端部:シリコンゴム、カールコード:PU(ポリウレタン)、クリップ:ステンレス(クロムメッキ)、本体:銅
全長(mm)110
色ブラック
直径(Φmm)8.6(クリップ部除く)
質量(g)19
ストラップ長(mm)133(伸ばした長さ250)
ゴム径(mm)8
アズワン品番65-2197-33
1本
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
タッチペン本体から古いペン先を取り外し、交換ができます。
用途EA764AT-4B用替ディスクペン先。
先端径(mm)7
入数(個)1
1個
¥470
税込¥517
翌日出荷
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
1個
¥4,490
税込¥4,939
翌日出荷
1個
¥4,220
税込¥4,642
翌日出荷
肩ひもがなく、腰にフィットさせるだけのワンタッチ着脱式なので肩こり知らずで「ラクラク」です。
エプロンを外すのも「スピーディ」。
機械などに巻き込まれても、エプロンはすぐ外れますので「安心」です。
腰部のバンドには強力な硬鋼線が入っているため、着る人を選ばす、型崩れも少ない長持ち商品です。
接続方式ワンタッチ式
エスコ品番EA140H-1
1セット
¥13,600
税込¥14,960
当日出荷
接続方式ワンタッチ式
エスコ品番EA140H-2
1セット
¥15,200
税込¥16,720
当日出荷
ウエスト式。バックル式で紐を結ぶ手間なく簡単に装着できます。肩紐がないため肩や首への負担を軽減し快適に作業できます。ゴムベルトを使用することで様々な体勢体格にフィットします。身体への当たりも柔らかく着心地がソフトです。
用途食品加工、水産性、農業用、農薬散布、酪農、園芸、給食センター、洗車、クリーニング等
仕様ポケット無
材質生地:塩化ビニール バックル:POM 胸立棒:PE
色ODグリーン
サイズ(cm)110×75
1枚
¥6,200
税込¥6,820
翌日出荷
仕様ケーブル把持部:滑り止めバネ圧方式適用線材径:Φ5.0~Φ6.3
材質ポリプロピレン樹脂(PP)
色乳白色
アズワン品番64-2268-24
1袋
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
清水・各種農薬用。
用途洗浄機用。
材質真鍮
使用圧力(MPa)5
使用温度(℃)5~40
ねじサイズG1/4”
1組
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
ワンタッチで簡単に組み立て可能
天井なし。囲いテント
仕様●使用時サイズ(W×D×H)mm:2000×2000×1800●収納時サイズ(W×D×H)mm:800×800×100●重量(kg):5●支柱幅:約2cm●材質:本体生地:210Tポリエステル フレーム:PVCパイプ付きスチール●梱包サイズ:1200×1200×1200●梱包重量:約5500g●カラー:うぐいす色
アズワン品番65-2240-96
1個
¥16,600
税込¥18,260
翌日出荷
肩ひもがなく、腰にフィットさせるだけのワンタッチ着脱式なので肩こり知らずで「ラクラク」です。
メッシュ仕上げで通気性が良くむれません。
機械などに巻き込まれても、エプロンはすぐ外れますので「安心」です。
エプロンを外すのも「スピーディ」
ワンタッチ式
仕様●材質:塩化ビニール●サイズ:80×110cm●仕様:ポケット有
アズワン品番65-2116-55
1枚
¥4,720
税込¥5,192
翌日出荷
無地
取り付けワンタッチ
結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
仕様全カブセ、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無し
エスコ品番EA951CZ-351
材質鉄(ニッケルメッキ)
カップ径(Φmm)35
開き角度(度)100
取付ねじサイズ(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形)
入数2個
1セット(2個)
¥905
税込¥996
当日出荷
材質ステンレス
仕様ワンタッチカプラー
エスコ品番EA115JS-60
寸法(inch)3/8”
1個
¥2,370
税込¥2,607
当日出荷
用途右用
左右区別右
仕様キャッチ機構付
エスコ品番EA951LE-9
材質鋼(クロムメッキ仕上げ)
全長(mm)104
穴径(Φmm)3.3・3.6
1個
¥780
税込¥858
翌日出荷
1個
¥270
税込¥297
当日出荷
高い保温・保冷力! 。軽量&コンパクト!ワンタッチ式。色・ニオイが残りにくい!「内面フッ素コート」。本体丸洗いOK! 。洗いやすい分解せん!水滴が飛び散りにくい!「飛び散り抑制機構」。飲み物がスムーズに出てくる!「エアーベント構造飲み口」。結露しにくく安心!「結露抑制構造」。
色ベージュ
質量(g)180
容量(L)0.3
サイズ(mm)60×65×195(H)
保温効力(℃)69以上(6時間)
保冷効力(℃)9以下(6時間)
口径(Φcm)約3
1本
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
用途右用
左右区別右
仕様キャッチ機構付
エスコ品番EA951LE-5
材質スチール(クロムメッキ仕上げ)
全長(mm)217
穴径(Φmm)3.3
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
ちょっとの外出にぴったり。小さなバッグにも入るミニサイズ。ミニサイズでもしっかり保温・保冷。ワンタッチオープン。片手でラクラク操作できます。水滴が飛び散りにくい「飛び散り抑制機構」ラクリアコートはっ水性が高く、汚れやニオイがつきにくい。本体丸洗いOK。お手入れしやすく清潔キープ!洗いやすい分解せん。飲み物がスムーズに出てくる「エアーベント構造飲み口」。ふたが結露しにくく安心「結露抑制構造」。「真空2重瓶まほうびん」だから保温・保冷力が高く、結露もしない構造で飲み物の温度を長時間キープできます。
質量(g)150
容量(L)0.2
色(柄)ベージュ
サイズ(mm)60×65×150(H)
保温効力(℃)62以上(6時間)
保冷効力(℃)10以下(6時間)
口径(Φcm)約3
1本
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
形状プラグ
エスコ品番EA425NC-10
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
仕様●材質:プラスチック●サイズ:70×45×1mm●結束部:200mm●入数:1枚
アズワン品番65-2304-27
1枚
¥305
税込¥336
当日出荷
自在ゴムキャスター付(Φ75mm)
持ち上げるだけで固定式から移動式に切り替えができます。
レイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。
無地
取り付けワンタッチ
結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
用途左用
左右区別左
仕様キャッチ機構付
エスコ品番EA951LE-6
材質スチール(クロムメッキ仕上げ)
全長(mm)217
穴径(Φmm)3.3
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
用途左用
左右区別左
仕様キャッチ機構付
エスコ品番EA951LE-10
材質鋼(クロムメッキ仕上げ)
全長(mm)104
穴径(Φmm)3.3・3.6
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。刃の固定がワンタッチ式で行えます。
材質強度を上げるため硬化炭素鋼を使用
長さ(mm)アーバー:59
全長(mm)114
サイズイモネジ六角レンチ:1/8”
質量(g)140
適合サイズ(mm)ホールソー:32~152
最大外径(mm)38.5
シャンクサイズ(mm)六角:9.5(3/8”)
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
マジックテープ付
記入用紙1枚付
安全ピンを使わないクリップタイプ
特殊バネを使っているので、腕に当てればクルッと巻き付きます。
仕様●サイズ(mm):400×70●材質:軟質ビニール●カラー:黄
アズワン品番65-2309-68
1枚
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
形状プラグ
エスコ品番EA425NC-12
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
仕様UL難燃グレード(主原料):UL94V-2常時使用温度範囲:-40℃~+85℃
材質66ナイロン
色乳白
結束径(Φmm)5.1~6.0
アズワン品番64-2212-80
1パック
¥3,740
税込¥4,114
翌日出荷
用途タッチアップ用
全長(mm)169
容量(mL)100
毛丈(mm)18
毛材PET100%
毛幅(mm)8
アズワン品番64-2194-56
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
仕様プロジェクター用誰でも簡単にセットアップできます。表面のガススプリングとパンタグラフフレームにより高さ調節可能です。
付属品昇降用フック棒
質量(kg)8.5
寸法(幅W×高さH)(mm)(スクリーン)2154×1346(100インチワイド)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2365×340×2480
アズワン品番64-7917-55
1台
¥132,900
税込¥146,190
7日以内出荷
マジックテープ付
記入用紙1枚付
安全ピンを使わないクリップタイプ
特殊バネを使っているので、腕に当てればクルッと巻き付きます。
仕様●サイズ(mm):400×70●材質:軟質ビニール●カラー:白
アズワン品番65-2309-57
1枚
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
マジックテープ付
記入用紙1枚付
安全ピンを使わないクリップタイプ
特殊バネを使っているので、腕に当てればクルッと巻き付きます。
仕様●サイズ(mm):400×70●材質:軟質ビニール●カラー:赤
アズワン品番65-2309-70
1枚
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
形状プラグ
エスコ品番EA425NC-8
1個
¥325
税込¥358
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ