2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

赤外線パルスビームを投光する投光器とそれを受光する受光器で構成されており、所定の高さに設置した投光器と受光器の間を物体が通過すると検知して動作し、その信号を受光器に内蔵した送信機から電波で受信機へ伝えます。複数の赤外線センサーで直線上に設置する場合に威力を発揮。赤外線パルスビームの変調周波数をH/Lで切替えることにより、回り込みを避けることができます。高さ規制のある場所で車両が通行可能かを赤外線パルスビームの遮断で検知(判別)し、検知した場合は電波を送信して離れた場所の受信機へ伝え注意を喚起できます。遮光応答時間は0.05秒~0.7秒までボリュームで可変可能。遮光時間の設定を遅くすることにより、落ち葉などに対しても誤動作をしにくくなります。ただし、むやみに遅くすると車両の通過を検出しなくなりますので、ご注意ください。送信機から受信機までの距離が見通しで100mまで使用できます。(使用場所の環境によっては距離が短くなる場合があります)
仕様【設置距離】屋外15m以内、【使用赤外線】近赤外発光ダイオード(LED)による二重変調パルスビーム、【空中線】内蔵型 付属品ポール取付金具:2個 ポール取付板:2枚 減衰板:1枚 取付用タッピングネジ Φ4×20 :4本 丸サラ小ネジ M4×20 :4本 ナベ小ネジ M4×6 :4本 取扱説明書:1部 材質樹脂 寸法(mm)73×67.2×332(H) 質量(g)投光器:約540/受光器:約600 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)DC10~18(極性なし) 電圧(V)DC12 出力【検知】検知時:検知信号送信/連続検知時:くり返し送信 配線接続端子式 消費電力(mA)【投光器】40以下、【受光器】75以下 応答時間(秒)【検知】0.05~0.7(ボリュームにて可変) 付加機能赤外線周波数切替機能(L←→H)、AGC回路、防霜カバー 定期送信機能 検知方式近赤外線パルスビーム遮断方式 設置場所屋外・屋内(壁面、ポール:Φ42~Φ49) 表示灯【検知】赤色LED(受光器)/検知出力時:点灯、【受光感度】赤色LED(受光器)受光レベル減衰時:点灯、【投光】緑色LED(投光器)投光時:点灯 出力(mW)10以下 電波到達距離(m)約100(見通し距離) 光軸調整範囲水平方向のみ:±90 アズワン品番64-7941-94 使用周波数(MHz)426帯(小電カセキュリティシステムの無線設備) 距離余裕屋外:10倍(150m)
1組
49,400 税込54,340
翌日出荷