17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,980 税込2,178
当日出荷

エスコ品番EA829VX-1 セット内容タップ・ダイス:(メトリック並目・細目)M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×0.75、M6×1.0、M7×0.75、M7×1.0、M8×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.5、M12×1.75、(NPT)1/8”-27) タップハンドル、ダイスハンドル、T型タップハンドル、ドライバー、ピッチゲージ 材質アロイスチール
1個
9,280 税込10,208
当日出荷

タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼 材質HSS ケース寸法(mm)115×198×57 入数(本)28
1セット
16,200 税込17,820
当日出荷

中タップ。長寿命でスムーズなねじ切り作業を実現しています。
1個
980 税込1,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CO-HSS(コバルトハイス)製。タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。【ドリルサイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼 ケース寸法(mm)115×198×57(H) 入数(本)28
1セット
32,200 税込35,420
翌日出荷


止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス) 被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
1本
1,050 税込1,155
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。 ダイスハンドル×5本 タップハンドル×2本 ドライバー ピッチゲージ
仕様●ダイスサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)●ドリルサイズ:2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm●材質:HSS●ケースサイズ:397×200×45(H)mm アズワン品番65-2233-74
1セット(44個)
32,300 税込35,530
翌日出荷

各サイズ(先、中、上)3本入です。
仕様●サイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.50・M12×1.75●材質:HSS●ケースサイズ:115×170×40(H)mm●入数:21本 アズワン品番67-4721-18
1組
11,500 税込12,650
翌々日出荷

1本
2,540 税込2,794
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

タップハンドル付き
仕様●材質:タップ:SKHドリル:HSS●ドリルサイズ:Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3mm(各1本)●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各2本) アズワン品番65-2232-85
1セット
33,100 税込36,410
翌日出荷

標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:5P 精度表記STD
1本
2,860 税込3,146
翌日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。TiNコーティング。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 全長(mm)150 溝数3 精度STD 食付2.5P
1本
8,630 税込9,493
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

4本セット。
セット内容〈セット内容〉:穴径:Φ6.3mm、全長:105mm、適合リコイルサイズ:M6-1.0、穴径:Φ8.3mm、全長:120mm、適合リコイルサイズ:M8-1.25、穴径:Φ10.3mm、全長:135mm、適合リコイルサイズ:M10-1.0・M10-1.25、穴径:Φ12.3mm、全長:153mm、適合リコイルサイズ:M12-1.25・M12-1.54本セット 材質HSS(ハイス)
1個
8,820 税込9,702
当日出荷

。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
1本
1,630 税込1,793
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


タップハンドル×2本・ダイスハンドル×5本・ドライバー・ピッチゲージ入り タップは各サイズ(先、中、上)3本入りです。
仕様●ダイスサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)●ドリルサイズ:2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●対応被削材:一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼●ケースサイズ:397(W)×200(D)×45(H)mm アズワン品番67-4721-21
1組
64,100 税込70,510
翌日出荷