仕様パイロットランプ
寸法(mm)45×307×26
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数6
定格電流(A)15
アース端子あり
定格容量(W)1500
マグネットあり
プラグ形状接地2P(耐トラッキング)
ホタル色LEDランプ仕様の独立スイッチ付。
差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。
本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。
ACアダプターにも対応しています。
コードは保護被ふく付で安全構造です。
エスコ品番EA815GL-58A
材質ABS樹脂
質量(g)400
スイッチ個別スイッチ
定格電力(W)1500以下
温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
電源コード(m)2
機能ランプ付、耐熱、耐衝撃
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×46×402
定格容量(W)1500
使用場所屋内専用
プラグ形状L型
耐トラッキングあり
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
エスコ品番EA815GL-306
関連資料図面(0.43MB)
1個
¥4,880
税込¥5,368
翌日出荷
AC差込口。USBポート。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スッキリ配線できるL型プラグ仕様。コードは保護被ふく付安全構造。USBはスマートフォンやタブレットを3台同時充電可能。
寸法(mm)165×32.9
使用温度範囲(℃)-10~40
ポート数3
出力USB:DC5V・3.4A(1ポート最大2.4A)
定格100V/14A/1400W
コンセント個数6個口
コンセント形状2P
コード長さ(m)2
コネクタ形状USB Aタイプ(メス)
機能USBポート・耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉・コード保護被ふく付安全構造
プラグ形状L型
関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.63MB)
1個
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
エスコ品番EA815GL-308
関連資料図面(0.43MB)
1個
¥7,600
税込¥8,360
翌日出荷
エスコ品番EA815GL-307
関連資料図面(0.43MB)
1個
¥5,950
税込¥6,545
翌日出荷
エスコ品番EA829DB-6B
アズワン品番64-7939-21
1個
¥730
税込¥803
当日出荷
材質HSS(ハイス)
全長(mm)約55
シャンク径(Φmm)1/4”(6.35)
タップサイズM6×1.0
アズワン品番64-7939-01
1個
¥2,470
税込¥2,717
当日出荷
1個
¥4,160
税込¥4,576
当日出荷
エスコ品番EA472AB-22
1個
¥645
税込¥710
当日出荷
1個
¥4,490
税込¥4,939
当日出荷
エスコ品番EA829BH
1個
¥9,980
税込¥10,978
当日出荷
1個
¥4,500
税込¥4,950
当日出荷
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
1個
¥57,400
税込¥63,140
翌日出荷
1個
¥5,920
税込¥6,512
当日出荷
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
エスコ品番EA472AB-21
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ