耐電サージ、耐トラッキングカバー付。
マグネット付の為、スチール棚等に簡単に固定できます。
エスコ品番EA815GL-56
寸法(mm)50×295×30
タイプ接地コンセントタイプ
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数7
コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)
定格電流(A)15
電源コード(m)2
機能アース線付、耐電サージ、耐トラッキングカバー付
アース端子あり
定格容量(W)1500
マグネットあり
雷ガードあり
耐トラッキングあり
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
エスコ品番EA829VX-1
セット内容タップ・ダイス:(メトリック並目・細目)M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×0.75、M6×1.0、M7×0.75、M7×1.0、M8×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.5、M12×1.75、(NPT)1/8”-27) タップハンドル、ダイスハンドル、T型タップハンドル、ドライバー、ピッチゲージ
材質アロイスチール
1個
¥9,280
税込¥10,208
当日出荷
1丁
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
ホコリ防止シャッター付き。プラグにシャッター付き差込口が1個付きいているので、壁のコンセントを無駄なく使えて便利です。ほこりによる火災予防や赤ちゃんのいたずら防止に有効なシャッター付きです。プラグの刃の根元にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付きいたL型プラグを採用しています。日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
ピッチ(mm)差込口:34
定格容量15A・125V (1500W)
プラグ2P (L型、絶縁キャップ付き)
サイズ(mm)86 (W)×44 (D)×20 (H)
差込口ノーマル
コンセント2P×4口
エスコ品番EA815GL-55
コンセント個数7
コンセント形状2P抜け止め
電源コード(m)2
マグネットあり
1個
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
液晶モニター下の空間を有効活用できます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSBポートが3ポートあります。スマホとパソコンの通信に便利です。液晶モニターの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニターを見やすくすることができます。天板下
仕様●カラー:ホワイト●サイズ(W×D×H)mm:600×200×80 天板/600×200×22●重量(g):1800●材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●耐荷重:7kg 天板部均等耐荷重/7kg●電源コード長(m):1.8●差込口:2P 2個口●プラグ仕様:2P
アズワン品番65-9328-30
1台
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)
被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質高バナジウムハイス(HSSE)
ピッチ喰い付き:5P
被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
仕様タップ・ダイスサイズ:(メトリック並目・細目)、M3-0.5・M4-0.7・M4-0.75・M5-0.8・M5-0.9・M6-1.0・M7-1.0・M8-1.0・M8-1.25・M9-1.0・M9-1.25・M10-1.25・M10-1.5・M11-1.5・M12-1.25・M12-1.75、(BSP)、1/8"-28
材質高炭素鋼(ハイカーボンスチール)
ケース寸法(mm)400(W)×350(D)×55(T)
1個
¥33,500
税込¥36,850
翌日出荷
最大サージ電圧12500Vを制限電圧400Vに抑える雷サージガード機能搭載。
寸法(mm)50×295×31
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数7
コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)
定格電流(A)15
定格容量(W)1500
マグネットあり
プラグ形状2P接地(2P変換アダプター付)
雷ガードあり
ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
精度STD
TiNコーティング。ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
被削材対応:炭素鋼、ステンレス鋼、銅など
精度STD
食付2.5P
塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
材質HSS(ハイス)
ピッチ喰い付き:2P
被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付4P通り穴用。
材質HSS(ハイス)
ピッチ喰い付き:4P
被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
寸法(mm)31×24×280(H)
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
定格容量(W)1500
マグネットあり
雷ガードあり
抜け止め機構・強力マグネット・一括スイッチ付(光るスイッチ)。
スイッチ一括スイッチ付
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P抜け止め
定格電流(A)15
機能雷サージ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×50×31
定格容量(W)1500
マグネットあり
プラグ形状スイング
最大サージ電圧(V)12000
制限電圧(V)240
ケーブル径(Φmm)4.2×7.6
雷ガードあり
アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。窒化処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
材質HSS(ハイス)
ピッチ喰い付き:2P
被削材銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物
1個
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
最大サージ電圧12500Vを制限電圧400Vに抑える雷サージガード機能搭載。
寸法(mm)50×295×31
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数7
コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)
定格電流(A)15
定格容量(W)1500
マグネットあり
プラグ形状2P接地(2P変換アダプター付)
雷ガードあり
抜け止め機構・強力マグネット・一括スイッチ付(光るスイッチ)。
スイッチ一括スイッチ付
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)
定格電流(A)15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×50×31
アース端子あり
定格容量(W)1500
マグネットあり
プラグ形状2P・スイングプラグ(アース線付)
最大サージ電圧(V)12000
制限電圧(V)240
ケーブル径(Φmm)8.5
関連キーワード
1
2
次へ