カテゴリ

  • 切削工具(52)
    • ハンドタップ(15)
    • スパイラルタップ(14)
    • ポイントタップ(7)
    • タップ・ダイスセット(7)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(135)
  • イシハシ精工(43)
  • OSG(オーエスジー)(103)
  • TRUSCO(3)
  • ライト精機(1)
  • SKC(8)
  • SK(新潟精機)(1)
  • TDT(田野井)(50)
  • プロトティップ(17)
  • NACHI(不二越)(15)
  • JTC(8)
  • カーメックス(7)
  • 日本スプリュー(6)
  • ライト(6)
  • リコイルジャパン(6)
  • ワルター(6)
  • ラングツールズ(6)
  • グーリングジャパン(6)
ねじの呼び
  • M3(1)
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(1)
  • M8(1)
  • M10(1)
  • M12(29)
ねじ長さ(mm)
  • 12(1)
  • 21(3)
  • 23(3)
  • 29(13)
  • その他(5)
食付
  • 2.5(3)
  • 4(1)
  • 5(2)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(19)
  • バナジウムハイス(6)
  • 合金工具鋼(2)
  • 粉末ハイス(3)
全長(mm)
  • 70(2)
  • 82(18)
  • 86(1)
  • 100(2)
  • 120(1)
  • 150(7)
70・82・86・100・120・150
シャンク径(mm)
  • 8.5(19)
  • 10.5(1)
  • その他(5)
8.5・10.5・その他
表面処理
  • TiN系コーティング(1)
  • ノンコーティング(1)
  • ホモ処理(2)
  • 多層コーティング(1)
TiN系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「タップ m12 1.25」の検索結果

特価
本日11月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タップ HSS/ISO EA829Jシリーズ エスコタップ HSS/ISO EA829Jシリーズエスコ
11,500税込12,650
1組
翌日出荷
各サイズ(先、中、上)3本入です。
仕様●サイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.50・M12×1.75●材質:HSS●ケースサイズ:115×170×40(H)mm●入数:21本アズワン品番67-4721-18
M3-M12/44個組 タップ・ダイス・ドリルセット Co-HSS エスコM3-M12/44個組 タップ・ダイス・ドリルセット Co-HSSエスコ
64,100税込70,510
1組
翌日出荷
タップハンドル×2本・ダイスハンドル×5本・ドライバー・ピッチゲージ入り タップは各サイズ(先、中、上)3本入りです。
仕様●ダイスサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)●ドリルサイズ:2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●対応被削材:一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼●ケースサイズ:397(W)×200(D)×45(H)mmアズワン品番67-4721-21
ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ) エスコロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ)エスコ
7,790税込8,569
1本
翌日出荷
標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD
ロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ) エスコロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ)エスコ
11,000税込12,100
1本
翌日出荷
ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。TiNコーティング。
材質HSSE(高バナジウムハイス)全長(mm)150溝数3精度STD食付2.5P
ハンドタップ エスコハンドタップエスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
中タップ。長寿命でスムーズなねじ切り作業を実現しています。
ハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ) エスコハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ)エスコ
3,310税込3,641
1本
翌日出荷
アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)精度表記STD
スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)エスコ
4,800税込5,280
1本
翌日出荷
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ)エスコ
4,950税込5,445
1本
翌日出荷
塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付4P通り穴用。
材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:4P被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ)エスコ
4,950税込5,445
1本
翌日出荷
塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2P被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
[HSS]ハンドタップセット エスコ[HSS]ハンドタップセットエスコ
8,370税込9,207
1本
翌日出荷
仕様【組み合わせ】先:9P 中:5P 仕上:1.5P材質HSS(ハイス)幅(mm)6.5全長(mm)82質量(g)120ねじ長さ(mm)29呼びM12×1.25シャンク径(mm)8.5
[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)エスコ
7,790税込8,569
1本
翌日出荷
ホモ処理。
材質HSSE(高バナジウムハイス)溝数3被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック精度STD食付4P
[チタン合金用]スパイラルタップ(V-TI-SFTシリーズ) エスコ[チタン合金用]スパイラルタップ(V-TI-SFTシリーズ)エスコ
8,490税込9,339
1本
翌日出荷
Vコーティング。航空機や宇宙産業、化学工場などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。
材質CPM(粉末ハイス)溝数3被削材対応:チタン合金、調質鋼(35~45HRC)精度STD食付2.5P
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)エスコ
8,050税込8,855
1本
翌日出荷
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
[HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ[HSS]ハンドタップ(左ねじ用)エスコ
3,990税込4,389
1本
翌日出荷
左ねじ用。
材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)エスコ
11,400税込12,540
1本
翌日出荷
ノンコート。
材質CPM(粉末ハイス)被削材対応:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、工具鋼など精度STD食付5P
スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコスパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
3,930税込4,323
1本
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
(HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ(HSS)ハンドタップ(メートル細目)エスコ
1,640税込1,804
1本
翌日出荷
HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック全長(mm)70
(HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ(HSS)ハンドタップ(メートル細目)エスコ
1,640税込1,804
1本
翌日出荷
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO)エスコ
32,200税込35,420
1セット
翌日出荷
CO-HSS(コバルトハイス)製。タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。【ドリルサイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼ケース寸法(mm)115×198×57(H)入数(本)28
[CO-HSS]タップセット(ISO) エスコ[CO-HSS]タップセット(ISO)エスコ
28,500税込31,350
1セット
翌日出荷
各サイズ(先、中、上)3本入です
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼セット内容M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.50、M12×1.75(各3本)材質CO-HSS入数(本)21
[HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ[HSS]タップ&ドリルセット(ISO)エスコ
16,200税込17,820
1セット
当日出荷
タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼材質HSSケース寸法(mm)115×198×57入数(本)28
タップダイスセット(ドリル付/HSS/ISO エスコタップダイスセット(ドリル付/HSS/ISOエスコ
32,300税込35,530
1セット(44個)
翌日出荷
タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。 ダイスハンドル×5本 タップハンドル×2本 ドライバー ピッチゲージ
仕様●ダイスサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)●ドリルサイズ:2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm●材質:HSS●ケースサイズ:397×200×45(H)mmアズワン品番65-2233-74
タップダイスセット(HSS/ISO) エスコタップダイスセット(HSS/ISO)エスコ
22,800税込25,080
1セット(31個)ほか
翌日出荷
スパイラルタップ(A-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(A-SFTシリーズ)エスコ
5,390税込5,929
1本
翌日出荷
Vコーティング(表面処理)
突き出しセンタ有無
タップ&ドリルセット(ジェットスパイラル・HSS) エスコタップ&ドリルセット(ジェットスパイラル・HSS)エスコ
33,100税込36,410
1セット
翌日出荷
タップハンドル付き
仕様●材質:タップ:SKHドリル:HSS●ドリルサイズ:Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3mm(各1本)●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各2本)アズワン品番65-2232-85
M3-M12 スパイラル,ジェットタップドリルセット(TIN・COHSS エスコM3-M12 スパイラル,ジェットタップドリルセット(TIN・COHSSエスコ
80,600税込88,660
1個
翌日出荷
材質HSCO-M42にTinコーティングを施したタップドリルセット。 スパイラルタップ(止まり穴用)とジェットタップ(通り穴用)とドリルが各サイズ1本ずつ入ったセットです。
セット内容TINコバルトスパイラル・ジェットタップ M3X0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75 各1本 下穴ドリルTINコバルト正宗ドリル Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3ミリ 各1本スチールケース付き材質TIN-CO-HSSアズワン品番64-7939-39
M3-M12 タップセット(HSS) エスコM3-M12 タップセット(HSS)エスコ
15,700税込17,270
1個
当日出荷
表面に蒸気酸化処理を施しスムーズなタッピングが可能です
材質HSS質量(g)650アズワン品番64-7908-11ねじサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
タップダイスセット(メトリック,BSP) エスコタップダイスセット(メトリック,BSP)エスコ
33,500税込36,850
1個
翌日出荷
仕様タップ・ダイスサイズ:(メトリック並目・細目)、M3-0.5・M4-0.7・M4-0.75・M5-0.8・M5-0.9・M6-1.0・M7-1.0・M8-1.0・M8-1.25・M9-1.0・M9-1.25・M10-1.25・M10-1.5・M11-1.5・M12-1.25・M12-1.75、(BSP)、1/8"-28材質高炭素鋼(ハイカーボンスチール)ケース寸法(mm)400(W)×350(D)×55(T)
M6-M12 ドリルセット(リコイルタップ下穴用) エスコM6-M12 ドリルセット(リコイルタップ下穴用)エスコ
8,820税込9,702
1個
当日出荷
4本セット。
セット内容〈セット内容〉:穴径:Φ6.3mm、全長:105mm、適合リコイルサイズ:M6-1.0、穴径:Φ8.3mm、全長:120mm、適合リコイルサイズ:M8-1.25、穴径:Φ10.3mm、全長:135mm、適合リコイルサイズ:M10-1.0・M10-1.25、穴径:Φ12.3mm、全長:153mm、適合リコイルサイズ:M12-1.25・M12-1.54本セット材質HSS(ハイス)
M 3-M12 タップダイスセット(並目/細目) エスコM 3-M12 タップダイスセット(並目/細目)エスコ(1件のレビュー)
9,280税込10,208
1個
当日出荷
エスコ品番EA829VX-1セット内容タップ・ダイス:(メトリック並目・細目)M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×0.75、M6×1.0、M7×0.75、M7×1.0、M8×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.5、M12×1.75、(NPT)1/8”-27) タップハンドル、ダイスハンドル、T型タップハンドル、ドライバー、ピッチゲージ材質アロイスチール
M 3-M12 タップドリルセット エスコM 3-M12 タップドリルセットエスコ(4件のレビュー)
4,700税込5,170
1個
当日出荷
エスコ品番EA829VW-1材質ドリル:HSS、タップ:アロイスチールドリル径(Φmm)2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.2タップサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ) エスコ[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ)エスコ
3,430税込3,773
1個
翌日出荷
突き出しセンタ有無
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ) エスコ[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ)エスコ
3,480税込3,828
1個
当日出荷から翌日出荷
突き出しセンタ有無
スパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ)エスコ
5,670税込6,237
1個
翌日出荷
突き出しセンタ有無
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)エスコ
2,930税込3,223
1個
翌日出荷から8日以内出荷
突き出しセンタ有無
M12x1.25/1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理) エスコM12x1.25/1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)エスコ
3,310税込3,641
1個
当日出荷
エスコ品番EA829HE-12BC
M12x1.25/  5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理) エスコM12x1.25/ 5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)エスコ
3,310税込3,641
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HE-12AC
M12 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM12 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
5,480税込6,028
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-12C
M12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-12Cアズワン品番64-7939-33
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら