「タップ oh精度」の検索結果

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TiNコーティング(表面処理)。被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:5P 溝数3 精度表記STD
1本
4,250 税込4,675
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TiNコーティング(表面処理)。刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 被削材対応:炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物など 精度表記STD
1本
4,230 税込4,653
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質高バナジウムハイス(HSSE) ピッチ喰い付き:5P 被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
1本
1,190 税込1,309
翌日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

アルミニウム、その他軽合金圧延材に適しています。
材質HSS(ハイス) 精度OH2 精度表記STD
1本
1,170 税込1,287
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 精度表記STD
1本
1,270 税込1,397
翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

TiNコーティング(表面処理)。刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 長さ(mm)12 幅(mm)6.5 全長(mm)150 質量(g)70 ピッチ喰い付き:5P 溝数4 被削材対応:炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)29 呼びM12×1.75 精度OH3 首下長(mm)48 サイズ(mm)- シャンク径(mm)8.5 精度表記STD
1本
10,800 税込11,880
翌日出荷

窒化処理(表面処理)。主にフェノール(ベークライト)、エポキシ、ユリア、メラミンなどの熱硬化樹脂に適しています。
材質Co-HSS(コバルトハイス) 長さ(mm)8 幅(mm)5 全長(mm)70 質量(g)17 ピッチ喰い付き:3P 溝数5 ねじ長さ(mm)22 呼びM8×1.25 精度OH4 表面処理窒化処理 首下長(mm)37 シャンク径(mm)6.2 精度表記STD
1本
2,160 税込2,376
翌日出荷

標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:5P 精度表記STD
1本
2,860 税込3,146
翌日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。
材質粉末ハイス(CPM) ピッチ喰い付き:5P 精度表記STD
1本
1,430 税込1,573
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:4P 精度表記STD
1本
1,510 税込1,661
翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

窒化処理(表面処理)。フェノール(ベークライト)、エポキシ、ユリア、メラミンなどの熱硬化樹脂に。
材質Co-HSS(コバルトハイス) ピッチ喰い付き:3P 溝数5 精度OH4 精度表記STD
1本
2,730 税込3,003
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ