10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーツールの先端工具の潤滑の他、ストレーナーのオイルカップの給油に。
薄黄 内容量(mL)300 粘度ISO VG 32 危険等級 アズワン品番64-7822-29 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1本
645 税込710
当日出荷

管接続口径1/4 貯油量(mL)200 エスコ品番EA153CC-12 質量(g)550 使用圧力(MPa)1以下 全高(mm)195 ねじの種類Rc 耐圧力(MPa)1.5 使用油タービン油1種ISO・VG#32相当 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)70
1個
5,520 税込6,072
翌日出荷

仕様●取付ねじ:Rc(PT)1/4"●面間:40mm●使用圧力:1.0MPa以下●耐圧力:1.5MPa●全高:111mm●周囲温度:5~60℃●貯油量:25mL●使用油:タービン油1種ISO・VG#32相当●重量:400g アズワン品番65-5662-80
1個
3,680 税込4,048
翌日出荷

潤滑油の補給は、空気圧ラインを止めずに給油が行えます。
質量(g)500 使用圧力(MPa)1.0以下 全高(mm)190.3 耐圧力(MPa)1.5 使用油タービン油1種ISO・VG#32相当 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)75 貯油量(mL)200
1個(1台)
4,680 税込5,148
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●全高:190.5mm●使用圧力:0.05~1.0MPa●設定圧力:0.05~0.85MPa●ろ過度:40μm●耐圧力:1.5MPa●面間:75mm●周囲温度:5~60℃●貯油量:200ml●使用油:タービン油1種ISO・VG#32相当●重量:500g●取付ねじ:Rc(PT)3/8” アズワン品番65-2111-17
1個
5,140 税込5,654
翌日出荷

管接続口径1/2 貯油量(mL)200 エスコ品番EA153CC-14 質量(g)550 使用圧力(MPa)1以下 全高(mm)195 ねじの種類Rc 耐圧力(MPa)1.5 使用油タービン油1種ISO・VG#32相当 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)70
1個
5,520 税込6,072
翌日出荷

管接続口径3/8 貯油量(mL)200 エスコ品番EA153CC-13 質量(g)550 使用圧力(MPa)1以下 全高(mm)195 ねじの種類Rc 耐圧力(MPa)1.5 使用油タービン油1種ISO・VG#32相当 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)70
1個
5,520 税込6,072
翌日出荷

本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
エスコ品番EA153AG-16 高さ(mm)205 質量(g)870 使用温度範囲(℃)5~60 管接続口径3/4 最高使用圧力(MPa)0.95 ねじの種類Rc(PT) フィルター5μm 使用流体圧縮空気 ドレン排出手動ドレン方式 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 使用油タービン油1種ISO・VG#32相当 面間寸法(mm)140 廃油排出方法手動ドレン方式 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計付 フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付 貯油量(mL)160
1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
エスコ品番EA153AG-14 高さ(mm)205 質量(g)870 使用温度範囲(℃)5~60 管接続口径1/2 最高使用圧力(MPa)0.95 ねじの種類Rc(PT) フィルター5μm 使用流体圧縮空気 ドレン排出手動ドレン方式 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 使用油タービン油1種ISO・VG#32相当 面間寸法(mm)140 廃油排出方法手動ドレン方式 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計付 フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付 貯油量(mL)160
1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
最高使用圧力(MPa)0.95 エスコ品番EA153AG-13 高さ(mm)205 質量(g)870 使用温度範囲(℃)5~60 管接続口径3/8 ねじの種類Rc(PT) フィルター5μm 使用流体圧縮空気 ドレン排出手動ドレン方式 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 使用油タービン油1種ISO・VG#32相当 面間寸法(mm)140 廃油排出方法手動ドレン方式 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計付 フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付 貯油量(mL)160
1個
8,730 税込9,603
翌日出荷