カテゴリ

  • 測定用品(70)
    • 標準型ダイヤルゲージ(11)
    • テストインジケータ(4)
  • 防犯用品(57)
    • ダイヤル錠(43)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(57)
  • 緑測器(3)
  • 栄通信工業(2)
  • ノーブランド(27)
  • シンワ測定(17)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(784)
  • ジョー・プリンス竹下(31)
  • ABUS(16)
  • イマオコーポレーション(32)
  • ナイキ(43)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,828)
  • エスコ
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    グリーン購入法適合(2)

「ダイアル」の検索結果

特価
本日10月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
228件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
キーボックス(可変ダイヤル式/20本用) エスコキーボックス(可変ダイヤル式/20本用)エスコ
5,650税込6,215
1個
当日出荷
鍵2本、ネームタグ20個、取付アンカー、取付ねじ2個付 壁掛け式 4桁ダイヤル式、番号設定可能 色分類できるキーホルダーが便利です。 キーホルダーには書き込み可能な見出し用紙付
仕様●キーハンガー数:20個●サイズ(mm):185×90×250(H)●重量:1.5kg●材質:スチールホルダー数20設置方式壁掛け型アズワン品番65-2293-42施錠方法ダイヤル錠寸法(幅×奥行×高さ)(mm)185×90×250
ダイヤルゲージ エスコダイヤルゲージエスコ
6,300税込6,930
1個
翌日出荷
ダイアルゲージホルダー エスコダイアルゲージホルダーエスコ
4,800税込5,280
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725T-14
キーボックス(ダイアル式) エスコキーボックス(ダイアル式)エスコ
2,830税込3,113
1個
当日出荷
スリムタイプで場所をとらないキーボックスです
仕様シャックル内径:Φ35mm材質本体:亜鉛ダイキャスト、ツル:スチール幅(mm)60質量(g)270内形寸法(mm)40×15×75(H)外寸(mm)45×18×90(H)アズワン品番64-2296-49クリアランス(mm)タテ:42、ヨコ:35ツル径(Φmm)6
40mm ダイアル錠 エスコ40mm ダイアル錠エスコ
2,600税込2,860
1個
予約販売
4桁ダイアル式・番号変更可能。
ロックダイアル式エスコ品番EA983S-17材質本体:真鍮、ツル部:スチール幅(mm)40全長(mm)78質量(g)107ツル径(Φmm)6クリアランス(縦×横)(mm)22×25
ダイアルゲージホルダー エスコダイアルゲージホルダーエスコ
5,300税込5,830
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725T-16
ダイヤルインジケーター(ルビー) エスコダイヤルインジケーター(ルビー)エスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単に行えます。 各軸受部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色 高い耐摩耗性 電気を通さない 磁器を帯びない
仕様●目量(mm):0.002●測定範囲(mm):0.2●目盛仕様:0~100~0●ダイヤル径(mm):30●測定子長さ:12mm●材質:本体:スチール測定子:ルビー●広範囲行き精度:6μm●戻り誤差:2μm●測定力:0.5N以下●隣接誤差:4μm●繰返し精度:1μm●重量:70g●全長:97mm●付属品:Φ6・8mmステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナアズワン品番65-2174-61
30mm ダイアル錠 エスコ30mm ダイアル錠エスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
3桁ダイアル式・番号変更可能。
ロックダイアル式エスコ品番EA983S-11材質本体:ダイキャスト、ツル部:スチール幅(mm)30厚さ(mm)13全長(mm)72質量(g)80ツル径(Φmm)4.7クリアランス(縦×横)(mm)23.8×14.2
ダイヤル錠 (ステンレス製ツル) エスコダイヤル錠 (ステンレス製ツル)エスコ
1,710税込1,881
1個(1個)
翌日出荷
番号設定可能。
材質本体:真鍮(サテンニッケルメッキ)ロックダイヤル錠材質(吊)ステンレス
キーボックス (可変ダイヤル) エスコキーボックス (可変ダイヤル)エスコ
8,700税込9,570
1個(1個)
翌日出荷
シャッター付き。ライト付き。(ダイヤル下のスイッチをタッチするとダイヤル部分がしばらく光ります)。番号設定可能。
材質亜鉛合金幅(mm)81電源CR2032電池x1個(別売)外寸(mm)90×55×140(H)内寸(mm)72×29×121(H)
30mm ダイアル錠 エスコ30mm ダイアル錠エスコ
2,010税込2,211
1個
当日出荷
3桁ダイアル式・番号変更可能。
ロックダイアル式エスコ品番EA983S-16材質本体:真鍮、ツル部:スチール幅(mm)30全長(mm)65質量(g)54ツル径(Φmm)5クリアランス(縦×横)(mm)25×14
20mm ダイアル錠 エスコ20mm ダイアル錠エスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
3桁ダイアル式・番号変更可能。
ロックダイアル式エスコ品番EA983S-10材質本体:ダイキャスト、ツル部:スチール幅(mm)20厚さ(mm)8.5全長(mm)46質量(g)60ツル径(Φmm)3クリアランス(縦×横)(mm)22.2×9.5
ダイヤルインジケーター(超硬) エスコダイヤルインジケーター(超硬)エスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
ダイアルゲージ(ロングタイプ) エスコダイアルゲージ(ロングタイプ)エスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
リミット針を装着。軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色。ショックプルーフ機構によりスピンドルのL急激な押し上げから歯車を保護します
用途測定範囲の長いダイヤルゲージ目量(mm)0.01測定範囲(mm)0~30材質本体:スチール、測定子先端:鋼全長(mm)124質量(g)210寸法(Φmm)ダイヤル:58測定力(N)3.0以下目盛仕様0-100ステム径(Φmm)8測定子長さ(mm)38戻り誤差(μm)7アズワン品番64-2258-16
シクネスゲージ(ダイヤル) エスコシクネスゲージ(ダイヤル)エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
小型部品、紙などの厚みをワンタッチで厚みを測定します。 操作性に優れ短時間で測定できます。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
仕様●測定範囲:0~10mm●最小目盛:0.01mm●口の深さ:30mm●最大誤差:±20μm●測定子:Φ10mmフラット●サイズ:92(W)×123(H)mm●ゲージ径:55mm●重量:260g●材質:本体:スチール測定子:セラミックアズワン品番65-2173-52
ダイアルゲージ用測定子 エスコダイアルゲージ用測定子エスコ
900税込990
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725MA-32
ダイアルゲージ用測定子 エスコダイアルゲージ用測定子エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725MA-31
30mm ダイアル錠 エスコ30mm ダイアル錠エスコ
1,740税込1,914
1個
当日出荷
ロックダイアル式仕様3桁ダイアル式・番号変更可能エスコ品番EA983S-43材質本体:亜鉛合金(電解塗装)、ツル:スチール(メッキ仕上)幅(mm)30質量(g)80ツル径(Φmm)4.7クリアランス(縦×横)(mm)23×14
64mm ダイアル錠 エスコ64mm ダイアル錠エスコ
3,350税込3,685
1個
8日以内出荷
文字、数字の組み合わせ(5桁)。 番号設定可能。
ロックダイアル式エスコ品番EA983S-30A材質本体:亜鉛ダイキャスト、ツル:ハードスチール幅(mm)64【文字盤】4色(黒・青・白・緑)ツル径(Φmm)7.5クリアランス(縦×横)(mm)29×35
61x36.5x85mm キーボックス(可変ダイヤル式) エスコ61x36.5x85mm キーボックス(可変ダイヤル式)エスコ(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
使用場所を固定できスムーズに出し入れができる壁掛けタイプ
材質亜鉛ダイキャスト質量(g)372内形寸法(mm)57×27×77(H)外寸(mm)61×36.5×85(H)アズワン品番64-2296-50
キーボックス (可変ダイヤル) エスコキーボックス (可変ダイヤル)エスコ
8,700税込9,570
1個(1個)
翌日出荷
シャッター付き。ライト付き。(ダイヤル下のスイッチをタッチするとダイヤル部がしばらく光ります)。番号設定可能。
材質【本体】亜鉛合金【ツル】スチール幅(mm)81電源CR2032電池x1個(別売)外寸(mm)81×55×187(H)内寸(mm)72×29×121(H)寸法(縦×横)(mm)【クリアランス】45×40ツル径(Φmm)11
40mm ダイアル錠(真鍮製) エスコ40mm ダイアル錠(真鍮製)エスコ
2,560税込2,816
1個
当日出荷
ダイアル番号変更可能。
ロックダイアル式エスコ品番EA983S-48材質本体:真鍮、ツル:スチール(メッキ仕上げ)質量(g)231桁数4桁本体厚さ(mm)16本体高さ(mm)45.8本体幅(mm)40ツル径(Φmm)6クリアランス(縦×横)(mm)25×21
ダイヤル錠式キーボックス エスコダイヤル錠式キーボックスエスコ
11,300税込12,430
1個
当日出荷
車のカギや南京錠のカギ等を保管することができます。 耐候性を高めるためと、ダイアル番号を隠すためにシャッタードアが付いています。
用途カギの安全な保管場所仕様番号可変式(4桁ダイヤル式)エスコ品番EA983ZA-2材質亜鉛合金寸法(mm)83×35×110(H)、【ボックス内】63×25×85(H)質量(g)440有効内寸(mm)63×22×48(H)
テンションゲージ エスコテンションゲージエスコ(1件のレビュー)
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
スタンダードタイプのばね式ハカリ 丸型ばね式テンションゲージは押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
用途引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。種類ばね式ハカリ表示形式アナログひょう量単位N
26mm ダイヤル錠 エスコ26mm ダイヤル錠エスコ
900税込990
1個
翌日出荷
材質U字金具:カーボンスチール(表面処理:ニッケルメッキ)、本体:亜鉛合金全長62.2質量(g)40アズワン品番65-2310-04ツル径(Φmm)3
吊長ダイヤル錠 エスコ吊長ダイヤル錠エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
番号設定可能。3つのダイヤルで1,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。
仕様ダイヤル数:3桁材質本体:銅 ツル:スチール(メッキ仕上げ)幅(mm)20クリアランス(mm)タテ:50、ヨコ:9径(mm)ツル:3.2
ダイヤルゲージホルダー(バキュームベース) エスコダイヤルゲージホルダー(バキュームベース)エスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具 精密石定盤上でダイヤルゲージ・インジケータがご使用頂けます。 吸盤による固定のため石定盤などの非磁性体への使用が可能です。 アリ溝取付
仕様●ポスト全長:100+115mm●ゲージ取付穴径:6・8mm●ベース径:90mm●重量:540g●吸着力:約200N●材質:本体:アルミ吸盤:ゴムアズワン品番65-2175-33
30mm ダイアル錠(真鍮製) エスコ30mm ダイアル錠(真鍮製)エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
ダイアル番号変更可能。
ロックダイアル式エスコ品番EA983S-47材質本体:真鍮、ツル:スチール(メッキ仕上げ)質量(g)109桁数3桁本体厚さ(mm)13本体高さ(mm)36本体幅(mm)30ツル径(Φmm)4.8クリアランス(縦×横)(mm)24×14
31mm ダイヤル錠 エスコ31mm ダイヤル錠エスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
アズワン品番65-2310-05
40mm ダイアル錠(レッド) エスコ40mm ダイアル錠(レッド)エスコ
2,210税込2,431
1個
翌日出荷
仕様ダイヤル数:4桁材質本体:アルミ、ツル:スチール幅(mm)40クリアランス(mm)タテ:25、ヨコ:22ツル径(Φmm)6.0
20mm ダイアル錠(レッド) エスコ20mm ダイアル錠(レッド)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
仕様ダイヤル数:3桁材質本体:アルミ、ツル:スチール幅(mm)20クリアランス(mm)タテ:21、ヨコ:9ツル径(Φmm)3.2
ダイアル錠[アメリカ税関認定] エスコダイアル錠[アメリカ税関認定]エスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
番号変更可能。3つのダイヤルで1,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。TSAロック(アメリカ税関認定品)。
仕様ダイヤル数:3桁材質亜鉛合金幅(mm)31クリアランス(mm)タテ:22、ヨコ:11径(mm)ツル:3.2
ダイヤル錠式キーボックス エスコダイヤル錠式キーボックスエスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
車のカギや南京錠のカギ等を保管することができます。
用途カギの安全な保管場所仕様番号可変式(4桁ダイヤル式)エスコ品番EA983ZA-1材質亜鉛合金寸法(mm)83×35×155(H)、【ボックス内】63×25×70(H)質量(g)465有効内寸(mm)55×15×37(H)ツル径(Φmm)10ツル幅(mm)47ツル長(mm)36
吊長ダイヤル錠 エスコ吊長ダイヤル錠エスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
番号変更可能。3つのダイヤルで1,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。
材質本体:銅 ツル:スチール(メッキ仕上げ)
傘立(ダイヤル錠付) エスコ傘立(ダイヤル錠付)エスコ
306,600税込337,260
1台
8日以内出荷
鍵をなくさないダイヤルキー式の鍵機能が特徴の折り畳み傘立てです。傘の盗難を防止する効果があり、業務用にも使えます。3桁ダイヤル錠。屋内用。
材質本体:スチール(メラミン焼付塗装) 脚:クロームメッキ マット:ポリエチレンダークグレー
30mm ダイアル錠(ブルー) エスコ30mm ダイアル錠(ブルー)エスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
仕様ダイヤル数:3桁材質本体:アルミ、ツル:スチール幅(mm)30クリアランス(mm)タテ:24、ヨコ:14ツル径(Φmm)4.8
30mm ダイアル錠(レッド) エスコ30mm ダイアル錠(レッド)エスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
仕様ダイヤル数:3桁材質本体:アルミ、ツル:スチール幅(mm)30クリアランス(mm)タテ:24、ヨコ:14ツル径(Φmm)4.8
20mm ダイアル錠(ブルー) エスコ20mm ダイアル錠(ブルー)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
仕様ダイヤル数:3桁材質本体:アルミ、ツル:スチール幅(mm)20クリアランス(mm)タテ:21、ヨコ:9ツル径(Φmm)3.2
20mm ダイアル錠(真鍮製) エスコ20mm ダイアル錠(真鍮製)エスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
ダイアル番号変更可能。
ロックダイアル式エスコ品番EA983S-46材質本体:真鍮、ツル:スチール(メッキ仕上げ)質量(g)52桁数3桁本体厚さ(mm)11.9本体高さ(mm)28.2本体幅(mm)20ツル径(Φmm)3.2クリアランス(縦×横)(mm)81×8.7
ダイヤル錠 (アメリカ税関認定) エスコダイヤル錠 (アメリカ税関認定)エスコ
2,360税込2,596
1個(1個)
翌日出荷
番号設定可能。TSAロック(アメリカ税関認定品)。
材質本体:亜鉛合金ロックダイヤル錠材質(吊)スチール本体幅(mm)37ツル径(Φmm)2.5ツル幅(mm)25ツル長(mm)30
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら