「ダイス ケース」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。
ダイスハンドル×5本
タップハンドル×2本
ドライバー
ピッチゲージ
仕様●ダイスサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)●ドリルサイズ:2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm●材質:HSS●ケースサイズ:397×200×45(H)mm
アズワン品番65-2233-74
1セット(44個)
¥32,300
税込¥35,530
翌日出荷
並目
ダイスハンドル付
仕様●サイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1・M8×1.25・M10×1.50・M12×1.75●材質:HSS●ケースサイズ:250(W)×225(D)×90(H)mm
アズワン品番65-2233-25
1セット
¥8,670
税込¥9,537
当日出荷
セット内容:丸ダイス用ソケット、T形ラチェットハンドル、エクステンションバー、ケース。ダイス固定ねじ2本付。ラチェットハンドルやスパナ・モンキー類で丸ダイスを使ったねじさらえができます。仕切板固定。T型ラチェットハンドル・エクステンションバー・丸ダイス用ソケットのセットになります。
材質クロムモリブデン(SCM430)、ケース:ポリプロピレン
全長(mm)丸ダイス用ソケットダイス:60、T形ラチェットハンドル:200、エクステンションバー:75
径(Φmm)丸ダイス用ソケットダイス:20
差込角(mm)T形ラチェットハンドル:3/8”
六角対辺(mm)17
角寸法丸ダイス用ソケットダイス:差込角:3/8”、エクステンションバー:差込角:3/8”
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×135×60
1セット
¥9,060
税込¥9,966
翌日出荷
仕様タップ・ダイスサイズ:(メトリック並目・細目)、M3-0.5・M4-0.7・M4-0.75・M5-0.8・M5-0.9・M6-1.0・M7-1.0・M8-1.0・M8-1.25・M9-1.0・M9-1.25・M10-1.25・M10-1.5・M11-1.5・M12-1.25・M12-1.75、(BSP)、1/8"-28
材質高炭素鋼(ハイカーボンスチール)
ケース寸法(mm)400(W)×350(D)×55(T)
1個
¥33,500
税込¥36,850
翌日出荷
セット内容:T形ラチェットハンドル、エクステンションバー、丸ダイス用ソケットΦ25・Φ38・Φ50mm、パーツケース、収納箱。収納に便利な仕切板のないフリータイプ。中皿の仕切板は取外し可能。T型ラチェットハンドル・エクステンションバー・丸ダイス用ソケットのセットになります。手締めの際に便利なローレット加工。ダイス固定ねじ付。ラチェットハンドルやスパナ・モンキー類で丸ダイスを使ったねじさらえができます。
材質クロムモリブデン(SCM430)【パーツケース】耐衝撃性コポリマー
全長(mm)T形ラチェットハンドル:200、エクステンションバー:75、丸ダイス用ソケットダイス:60・80・105
色透明
質量(g)550
差込角(mm)T形ラチェットハンドル:1/2”
六角対辺(mm)22・24・27
角寸法エクステンションバー:差込角:1/2”、丸ダイス用ソケットダイス:差込角:1/2”
ケース寸法(mm)パーツケース:167×126×62(H)
箱寸法(mm)【収納箱】内寸:315×122×65、外寸:347×167×119
径(mm)丸ダイス用ソケットダイス:25・38・50
1セット
¥30,000
税込¥33,000
翌日出荷
ダイスハンドル×5本
タップハンドル×3本
ドライバー
ピッチゲージ
管用平行ねじ用セット
G規格(PF)ねじ
仕様●タップ・ダイスサイズ:G1/8”・G1/4”・G3/8”・G1/2”・G3/4”・G1”●材質:HSS-G●ケースサイズ:557×300×58(H)mm
アズワン品番65-2233-24
1セット
¥140,000
税込¥154,000
当日出荷
仕様タップ・ダイスサイズ:(NC)、4-40・6-32・8-32・10-24・12-24・1/4"-20・5/16"-18・3/8"-16・7/16"-14・1/2"13、(NF)、10-32・1/4"-28・5/16"-24・3/8"-24・7/16"-20・1/2"-20、(NPT)、1/8"-27
材質高炭素鋼(ハイカーボンスチール)
ケース寸法(mm)400(W)×350(D)×55(T)
1個
¥45,300
税込¥49,830
翌日出荷
タップハンドル×2本・ダイスハンドル×5本・ドライバー・ピッチゲージ入り
タップは各サイズ(先、中、上)3本入りです。
仕様●ダイスサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)●ドリルサイズ:2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●対応被削材:一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼●ケースサイズ:397(W)×200(D)×45(H)mm
アズワン品番67-4721-21
1組
¥64,100
税込¥70,510
翌日出荷
寸法(mm)内寸:194(W)×119(D)×48(H)、外寸:250(W)×155(D)×73(H)
質量(kg)0.8
色橙
材質(本体)ABS、ポリプロピレン
容量(L)1
防塵防水性能IP68
アズワン品番64-7907-57
1個
¥13,400
税込¥14,740
翌日出荷
付属品:ダイスオス(14-38・60)、 ダイスメス(14・22・38・60)、バッテリー×2個、充電器、ケース。JIS C 9711適合。JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。裸圧着端子及びスリーブ用。アタッチメント別売。
1台
¥251,000
税込¥276,100
翌日出荷
付属品:ダイス(T20・T26・T44・T60・T76・T98・T122)、バッテリー×2個、充電器、ケース。T形コネクター用。
1台
¥270,700
税込¥297,770
8日以内出荷
付属品:圧着オスダイス(14、22、38-70、80-150)、バッテリー×2個、充電器、アルミケース。JIS C 9711適合。JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。銅線用裸圧着端子及びスリーブ用。
1台
¥227,000
税込¥249,700
翌日出荷
付属品:オスダイス14-38、オスダイス60、アルミケース。対応のインパクトドライバーに装着するだけで、圧着作業が可能になる「圧着アタッチメント」、対応のインパクトドライバー/ドリルドライバーに装着するだけで、ケーブル切断が可能になる「ケーブルカッターアタッチメント」が登場。結線作業の作業時間を効率化し、作業時の負担を軽減します。アタッチメント接続時、作業環境に応じて8方向の角度に取付可能で、さまざまなアングルでの作業を快適にします。正転で圧着、逆転でリリース。圧着完了の確認ができるカラーライン付き。上向きの圧着作業でも手軽でカンタンに様々なアングルでの作業を快適にします。ストラップを付けて作業することで高所作業でも安心安全。アルミケース付。別売のケーブルカッターアタッチメント(EA813PA-87)を使用することで、ビス締め、ケーブル切断、圧着作業をスムーズに。
全長(mm)176
質量(kg)1.6
能力CV線(14):約310回 CV線(22):約220回 CV線(38):約105回 CV線(60):約100回
適合品番EA813PA-4、-5、-18、-19用
圧着範囲(mm2)ダイスの組合せ、銅線用裸圧着端子およびスリーブ:コネクタ14:オスダイス14-38 コネクタ22:オスダイス14-38 コネクタ38:オスダイス14-38 コネクタ60:オスダイス60 (メスダイスは14-60にて共用)
取付方向取付:8方向(45度きざみ)
公称出力(kN)40
1台
¥129,700
税込¥142,670
8日以内出荷
基本機能が充実したミシンです。
プログラム自動糸切り機能付
LEDライトで手元を明るく照らします。
針穴への糸通しも片手でサッと簡単にできます。
パワフルな貫通力で、デニムなどの厚地もスイスイぬえます。
ダイヤルを「オート」に合わせるだけで、ほとんどの布地がきれいにぬえます。
薄手のニット生地をぬうときは、左基線の伸縮ぬいを使うときれいにぬえます。
左右のラインタックを同じ方向からぬうので、ぬい目の美しいスクエアボタンホールがぬえます。
LCDスクリーン付
7枚歯布送り
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●サイズ:406(W)×184(D)×298(H)mm●重量:5.6kg(本体)●使用針:家庭用 HA×1●最高ぬい速度:毎分700針フットコントローラー使用時 毎分820針●ステッチ:59種類●付属品:基本押え(本体に装着)、たち目かがり押え、ファスナー押え、サテン押え、まつりぬい押え、ボタンホール押え、シームリッパー、補助糸立て棒、ボビン3個(1個はミシン内ガマ内)、針、ドライバー、糸こま受け台、フェルト、糸こま押え(大)、糸こま押え(小)、ミシンブラシ、説明書、説明DVD、ハードケース、ワイドテーブル、フットコントローラー、電源コード●機能:自動糸調子、左基線伸縮ぬい、ボタンホール
アズワン品番65-2196-10
1台
¥56,200
税込¥61,820
当日出荷
T形・六角圧縮用
T形コネクター・六角圧縮端子の圧縮作業ができます。
仕様●圧着範囲:T形:T11~T365六角:C12~C32●全長(mm):608●出力:118kN●重量:約5.8kg●ピストンストローク:26mm●適応ダイス:T形:EA539PA-63~-72六角:EA539PA-83~-87●付属品:スチールケース
アズワン品番65-2141-36
1台
¥208,000
税込¥228,800
当日出荷
関連キーワード