並目
ダイスハンドル付
仕様●サイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1・M8×1.25・M10×1.50・M12×1.75●材質:HSS●ケースサイズ:250(W)×225(D)×90(H)mm
アズワン品番65-2233-25
1セット
¥8,670
税込¥9,537
当日出荷
1個
¥40,700
税込¥44,770
翌日出荷
1個
¥41,000
税込¥45,100
翌日出荷
並目。
材質HSS
ダイス外径(Φmm)25
適合被削材種スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
エスコ品番EA829VX-1
セット内容タップ・ダイス:(メトリック並目・細目)M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×0.75、M6×1.0、M7×0.75、M7×1.0、M8×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.5、M12×1.75、(NPT)1/8”-27) タップハンドル、ダイスハンドル、T型タップハンドル、ドライバー、ピッチゲージ
材質アロイスチール
1個
¥9,280
税込¥10,208
当日出荷
並目。ねじ山修正、ボルトのネジ切り用。長寿命でスムーズなネジ切り作業を実現しています。ソケットレンチやモンキーレンチを使用して作業が可能です。
材質ハイカーボンスチール
呼びM10×1.5
外径(mm)ダイス:25.4
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
細目。ねじ山修正、ボルトのネジ切り用。長寿命でスムーズなネジ切り作業を実現しています。ソケットレンチやモンキーレンチを使用して作業が可能です。
材質ハイカーボンスチール
呼びM10×1.25
外径(mm)ダイス:25.4
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
仕様タップ・ダイスサイズ:(メトリック並目・細目)、M3-0.5・M4-0.7・M4-0.75・M5-0.8・M5-0.9・M6-1.0・M7-1.0・M8-1.0・M8-1.25・M9-1.0・M9-1.25・M10-1.25・M10-1.5・M11-1.5・M12-1.25・M12-1.75、(BSP)、1/8"-28
材質高炭素鋼(ハイカーボンスチール)
ケース寸法(mm)400(W)×350(D)×55(T)
1個
¥33,500
税込¥36,850
翌日出荷
正逆転機能付き工具をご使用頂く事で、ボルトネジの新規形成(サイズ限定)や修正など効率よく作業できるようにした商品です。※丸ダイスは付属しておりません。(お客様にてご用意お願い致します。)
仕様●仕様:Φ25mmダイス用●サイズ(mm):D/25、L/80、T/40●止めねじサイズ:M2~M10●材質:特殊鋼●重量:96g●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●用途:ボルトのネジ切り、つぶれたボルトのネジ山の修正用●インパクトドライバー対応
アズワン品番65-9304-77
1本
¥1,950
税込¥2,145
当日出荷
1個
¥6,230
税込¥6,853
翌日出荷
タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。
ダイスハンドル×5本
タップハンドル×2本
ドライバー
ピッチゲージ
仕様●ダイスサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)●ドリルサイズ:2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm●材質:HSS●ケースサイズ:397×200×45(H)mm
アズワン品番65-2233-74
1セット(44個)
¥32,300
税込¥35,530
翌日出荷
左ねじ用。並目。
材質HSS(ハイス)
被削材対応:一般用、800 までの非研磨材、非合金および低合金鋼など
1個
¥42,500
税込¥46,750
翌日出荷
仕様●材質:HSS-G●呼び:M10×1.5●対辺(mm):27●ねじ山修正用●メートル並目
アズワン品番65-9304-09
1個
¥2,620
税込¥2,882
翌日出荷
タップハンドル×2本・ダイスハンドル×5本・ドライバー・ピッチゲージ入り
タップは各サイズ(先、中、上)3本入りです。
仕様●ダイスサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)●ドリルサイズ:2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●対応被削材:一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼●ケースサイズ:397(W)×200(D)×45(H)mm
アズワン品番67-4721-21
1組
¥64,100
税込¥70,510
翌日出荷
正面からしっかり圧着できます。1つのダイスで0.08~10.0mm2および16.0mm2を圧着します。圧着範囲0.08~10または16.0mm2の調整用セレクタレバー付き。2×10mm2、最大Φ6.6mmまでのツインワイヤーフェルール。DIN 46228 1部+4部によるエンドスリーブの圧着。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整:間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。フェルール端子を手前からツールに差し込みます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。圧着力は工場で精密に調整されています(較正)。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。持ちやすく軽いので、快適に使えます。高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ。
用途エンドスリーブ
1丁
¥35,700
税込¥39,270
翌日出荷
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)100
口幅(mm)102
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA688BB-100
1個
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
仕様使用可能床面:コンクリート、アスファルト等
材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:特殊加工アルミ
色黄/黒
適合車輪径(Φmm)100用
1セット
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
ラバーコートネットが付いた特大ランディングネット。中・大型魚対応の610mm×640mm枠に深さ約700mmのラバーコートネットをセット。柄・枠ともにアルミ素材を使用し持ち重りを軽減。ラバーコートネットは、20mm目ポリエステルにPVCラバーをコーティング。柄は枠側にスライドさせてコンパクトに収納。
材質枠:アルミニウム・ナイロン樹脂 柄:アルミニウム・EVA 網:ポリエステル(PVC)にラバーコーティング
色枠:シルバー、柄:ブルー、網:ブラック
質量(g)800
規格24号
網サイズ(mm)深さ:700
収納時寸法(mm)1,030
サイズ(mm)網部分:610×640、全長:1,650
網目(mm)約20
枠寸法(mm)610×640
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
仕様使用可能床面:コンクリート、アスファルト等
材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:特殊加工アルミ
色白
適合車輪径(Φmm)100用
1セット
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷