長さ(m)4
ダクト径(Φmm)200
エスコ品番EA997N-200
1箱(4本)
¥17,600
税込¥19,360
欠品中
1個
¥20,800
税込¥22,880
翌日出荷
仕様1/14に縮めてあります。アルミ箔にポリエステルフィルム特殊ラミネートを施しており耐久性に優れ高気密です。高炭素鋼ワイヤーが螺旋状に入っており型崩れしにくくなっています。
寸法(Φmm×m)Φ210mm×10m
1本
¥13,800
税込¥15,180
当日出荷
1個
¥6,930
税込¥7,623
翌日出荷
[EA818PR-25用]ジャバラホース
排気の方向を変えたい、または遠くへ排気したい場合に
仕様●ホース長:200~800mm●ホース外径:Φ50mm
アズワン品番65-2229-41
1本
¥5,770
税込¥6,347
翌日出荷
1個
¥64,900
税込¥71,390
8日以内出荷
スチール柄は曲げて使う事もできます。スチール柄は曲げて使う事もできます。
全長(mm)1200
材質(ブラシ部)ステンレス
ブラシ長(mm)177
アズワン品番65-2107-82
ブラシ径(Φmm)53
1本
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
1個
¥39,100
税込¥43,010
翌日出荷
スチール柄は曲げて使う事もできます。スチール柄は曲げて使う事もできます。
材質ブラックタンピコ
全長(mm)1200
ブラシ長(mm)177
アズワン品番65-2107-83
ブラシ径(Φmm)53
1本
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
ジャバラタイプのセフティーガード。
発泡素材により優れたクッション性があります。
用途工事現場・工場・駐車場の安全確保などに、ガレージ・建物などの接触傷の防止に
材質ポリエチレン
付属品粘着剤付(アクリル系粘着材)
エスコ品番EA983FJ-275
寸法(mm)200×430×10
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
材質鉄(亜鉛メッキ)
寸法L(mm)132
寸法D(Φmm)200
アズワン品番64-7991-91
1個
¥6,670
税込¥7,337
翌日出荷
材質鉄(亜鉛メッキ)
寸法L(mm)132
寸法D(Φmm)200
アズワン品番64-7991-88
1個
¥9,560
税込¥10,516
8日以内出荷
用途両掛タイプ
仕様透明アクリル製のカバーが付属し、ホコリなどを防ぎ、内容物も簡単に確認できます。奥行き100mm高さ120mmと大容量なので、ケーブルのほか、OAタップも収納できます。両端にはエンドキャップがあり、取り外して横配線が可能です。下方向にも配線できるように配線口があります。事務机に設置し、ケーブル収納機能を付加します。 対向型レイアウト用です。幅1400mmのタイプです。デスクの幅に合わせて設置して下さい。
付属品粘着テープ(貼付済み)
材質本体:ABS樹脂、カバー:軟質アクリル樹脂、エンドキャップ:PP樹脂
寸法(mm)200(W)×120(H)×1.4(L)m
質量(kg)1.7
型番CB-T1400
アズワン品番64-2289-64
1台
¥17,300
税込¥19,030
当日出荷
用途両掛タイプ
仕様両端にはエンドキャップがあり、取り外して横配線が可能です。下方向にも配線できるように配線口があります。透明アクリル製のカバーが付属し、ホコリなどを防ぎ、内容物も簡単に確認できます。奥行き100mm高さ120mmと大容量なので、ケーブルのほか、OAタップも収納できます。事務机に設置し、ケーブル収納機能を付加します。 対向型レイアウト用です。幅1000mmのタイプです。デスクの幅に合わせて設置して下さい。
付属品粘着テープ(貼付済み)
材質本体:ABS樹脂、カバー:軟質アクリル樹脂、エンドキャップ:PP樹脂
寸法(mm)200(W)×120(H)×1(L)m
質量(kg)1.2
型番CB-T1000
アズワン品番64-2289-62
1台
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
仕様クッション性が抜群の素材で衝撃を吸収します。
材質EVA樹脂
寸法(mm)1200×1800×9(t)
1枚
¥18,200
税込¥20,020
当日出荷
用途エアーダクトシステムや大型パイプ・不定形物の断熱に
エスコ品番EA997EM-3
1個
¥11,300
税込¥12,430
当日出荷
大口径のポリチューブ。様々な用途に使えます。送風機の簡易ダクト、長尺用の梱包資材、仮排水用の簡易ホース等、様々な用途にお使いいただけます。
仕様●サイズ:Φ400×200m●厚み:0.04mm●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)●折径:628mm
アズワン品番65-9306-79
1巻
¥8,610
税込¥9,471
翌々日出荷
大口径のポリチューブ。様々な用途に使えます。送風機の簡易ダクト、長尺用の梱包資材、仮排水用の簡易ホース等、様々な用途にお使いいただけます。
仕様●サイズ:Φ300×200m●厚み:0.04mm●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)●折径:471mm
アズワン品番65-9306-78
1巻
¥6,510
税込¥7,161
翌々日出荷
大口径のポリチューブ。様々な用途に使えます。送風機の簡易ダクト、長尺用の梱包資材、仮排水用の簡易ホース等、様々な用途にお使いいただけます。
仕様●サイズ:Φ500×200m●厚み:0.04mm●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)●折径:785mm
アズワン品番65-9306-80
1巻
¥10,700
税込¥11,770
翌々日出荷
大口径のポリチューブ。様々な用途に使えます。送風機の簡易ダクト、長尺用の梱包資材、仮排水用の簡易ホース等、様々な用途にお使いいただけます。
仕様●サイズ:Φ600×200m●厚み:0.04mm●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)●折径:942mm
アズワン品番65-9306-81
1巻
¥12,800
税込¥14,080
翌々日出荷
H形鋼(鋼材厚20mmまで)、C形鋼組み合わせ(ツバ20mmまで)
H・C形鋼用
レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに
仕様●許容静荷重:490N●材質:SPHC
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。ダクト内の風速測定における気圧補正用としてなど、研究所・製造工程における絶対圧測定に適しています。また、海面気圧と海抜高度の演算表示も可能です。ポケットに入るコンパクトサイズで使いやすい絶対圧計です。±3hPaの精度で、風速測定時の気圧補正用として絶対圧を測定するのに適しています。設定した海抜高度を基に、測定した絶対圧を海面気圧の演算や、海抜高度設定時の絶対圧と現在の絶対圧の差から海抜高度を演算表示することも可能です。
仕様●電源:単4電池×2本(付属)●測定範囲:300~1200hPa●精度:±3hPa±1Digit●分解能:0.1hPa●測定間隔:0.5秒●動作温度:0~50℃●保管温度:-40~70℃●保護等級:IP40●電池寿命:約200時間●サイズ:46(W)×25(D)×119(H)mm●重量:90g(保護キャップおよび電池含む)●付属品:ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書●機能:海抜高度演算、海面気圧演算、測定単位を8種類から選択可能(hPa、mbar、Pa、mmH2O、mmHg、inH2O、inHg、psi)
アズワン品番65-9276-01
1台
¥34,000
税込¥37,400
翌日出荷
。ステンレスや金属の連続切断に。独自のカーブ形状と最適な角度により滑らかで高速な切断作業が可能。刃先に施されたチタンコーティングにより放熱効果と耐摩耗性を向上し長寿命を実現。
仕様●全長:200mm●山数:24●用途:ステンレス・鉄(~3mm)、ダクト切断、全ねじボルト、軽天、空調ダクト、高張力鋼板●幅:19mm●厚み:0.9mm●入数:5枚●チタンコーティング・カーブ形状
アズワン品番65-9305-95
1箱(5枚)
¥4,360
税込¥4,796
翌日出荷
。ステンレスや金属の連続切断に。独自のカーブ形状と最適な角度により滑らかで高速な切断作業が可能。刃先に施されたチタンコーティングにより放熱効果と耐摩耗性を向上し長寿命を実現。
仕様●全長:200mm●山数:18●用途:ステンレス・鉄(1.5~4.5mm)、非鉄金属(1.5~7.5mm)、空調ダクト、軽天、デッキプレート●幅:19mm●厚み:0.9mm●入数:5枚●チタンコーティング・カーブ形状
アズワン品番65-9305-94
1箱(5枚)
¥4,360
税込¥4,796
翌日出荷
関連キーワード