[EA818PR-25用]ジャバラホース
排気の方向を変えたい、または遠くへ排気したい場合に
仕様●ホース長:200~800mm●ホース外径:Φ50mm
アズワン品番65-2229-41
1本
¥5,770
税込¥6,347
翌日出荷
ダクト管の接合用に。水回りやトタン屋根などの防水補修、冷凍倉庫等保温材目地シール用にも。剥離紙付き。手でカンタンに切れます。
仕様●幅:50mm●長さ:25m●厚さ:0.08mm●材質:基材/アルミ箔 粘着剤/アクリル系●内芯径:75mm●テープ色:シルバー
アズワン品番65-9316-67
1巻
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
。ダクト管の接合用に。水回りやトタン屋根などの防水補修、冷凍倉庫等保温材目地シール用にも。剥離紙付き。手でカンタンに切れます。
仕様●幅:50mm●長さ:50m●厚さ:0.08mm●材質:基材/アルミ箔 粘着剤/アクリル系●内芯径:75mm●テープ色:シルバー
アズワン品番65-9316-68
1巻
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
1個
¥39,100
税込¥43,010
翌日出荷
1個
¥36,600
税込¥40,260
8日以内出荷
1個
¥33,300
税込¥36,630
翌日出荷
スチール柄は曲げて使うこともできます。
全長(mm)685
材質(ブラシ部)ファイバー
ブラシ長(mm)152
スチール柄は曲げて使うこともできます。
全長(mm)685
材質(ブラシ部)馬毛
ブラシ長(mm)177
高耐候性。配管の紫外線劣化対策に
仕様●メーカー:因幡電工●型番:UVT-50-I●厚さ:0.11mm●幅:50mm●長さ:20m●色:アイボリー●入数:1巻●材質:PE
アズワン品番65-9316-56
1巻
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
1巻
¥315
税込¥347
当日出荷
き間シールや雨どい、トタン屋根、波板などの防水、補修に
空調ダクトの補修に
手で切れます。
エスコ品番EA944MH-25
特性防水
1個
特価
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
木工、金工の切削作業時の集じんや切りくずの集じんに便利
排気の方向を変えたい、または遠くへ排気したい場合には、別売のジャバラホースをご使用ください。
作業後の片付けが楽になります。
ツールスタンド付きで、使用したビットや先端工具はツールスタンドに整理できます。
仕様●仕様:本体●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:20W●サイズ:250(W)×295(D)×125(H)mm●重量:1.5kg●付属品:専用フィルター3枚(うち1枚取付済み)ツールスタンド(取付済み)天板カバー用ノブ
アズワン品番65-2229-39
1台
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
流し台など水まわりのすき間シールに。金属屋根、外壁などの防水・補修に。空調ダクトの補修に。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.08●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.05mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●耐水性、耐候性に優れ、仕上がりもきれいな光沢アルミ素材●凹凸面や曲面にもピッタリフィット●環境にやさしいエマルジョン系粘着剤を使用
アズワン品番65-9316-73
1巻
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
粗面にも良くなじみ、引っ張り強度にも優れます。空調ダクトのシールに。保温筒・グラスウールの固定・シールに。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.26●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ガラスクロスアルミ箔 粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●強度があり貼りやすいアルミガラスクロスタイプ
アズワン品番65-9316-84
1巻
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
流し台など水まわりのすき間シールに。金属屋根、外壁などの防水・補修に。空調ダクトの補修に。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.1●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.05mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●基材に耐水性・耐候性に優れた軟質アルミ箔を使用
アズワン品番65-9316-72
1巻
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
。屋外でも使用できます。流し台など水まわりのすき間シールに。空調ダクトの補修に。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.1●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.05mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●耐水性、耐候性に優れたアルミ素材●凹凸面や曲面にもピッタリフィット
アズワン品番65-9316-69
1巻
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
流し台など水まわりのすき間シールに。金属屋根、外壁などの防水・補修に。空調ダクトの補修に。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.13●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.08mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●空調・断熱ダクトの各種補修や美観を損ねない強度のある厚手の光沢タイプ
アズワン品番65-9316-76
1巻
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
断熱材固定用。重ね貼りが出来る為、ハーフラップで抜群の機能性を発揮します。保温・保冷用ダクトの表面保護材の継目接着や末端止め。曲部・T字部分の被覆
仕様●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.113mm●材質:基材:アルミ箔粘着剤:ゴム系●粘着力:11.7N/cm●巻戻し力:2.6N/cm●引張強さ:69N/cm●伸び:4%
アズワン品番65-3899-04
1巻
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
用途雨どい、ダクト等の継ぎ目シールに・サッシ枠や換気扇の取り付けに
エスコ品番EA944NF
テープ地色黒
寸法(幅Wmm×長さLm)50×15
巻芯径(Φmm)76(3”)
主なワークパーツ
1個
特価
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能
耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。
滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。
水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材
仕様食品衛生法適合
材質EPDM発泡体
耐熱温度(℃)100
主な用途隙間用
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
透湿防水シートや合板、サッシ等の各種住宅部材に高い接着力を発揮
縦横によく伸び、曲面や複雑な部位でも止水できます。
引張強度に優れます。
用途住宅外壁貫通部のダクトや配管、窓やドア等の開口部、サイディング下地の継ぎ目の止水シールに
エスコ品番EA943SX-50
材質基材:EVA、粘着材:アクリル系
特性防水気密
1個
¥5,010
税込¥5,511
翌日出荷
耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤。
用途ポット式ストーブや湯沸し器のダクトシール補強、エンジンルーム内など高温のかかる箇所の補強補修に
材質基材:軟質アルミ箔 粘着剤:シリコーン系
厚さ(mm)0.12
長さ(m)9.14
使用温度範囲(℃)-60~316
用途土木建築分野:シール材、止水材
スリップ止め
ダクト・内装用床下断熱
半導体生産装置関連
鉄道車両、自動車シール材
材質EPDM発泡体
耐熱温度(℃)100
1巻
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。設計変更、増設、改造は自由自在にできます。外函鈑金加工と、内部配線が別々の工程で進められるため納期の短縮が計れます。機器、部品の配置図があれば、筺体の出来上りを待たずに、組立配線ができます。機器類の取付け、ダクト・電線・ブスバー・配管等の支持金物としてご使用ください。
材質SPHC鋼製
寸法D(Φmm)40(穴)
メーカー篠原電機
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。ダクト内の風速測定における気圧補正用としてなど、研究所・製造工程における絶対圧測定に適しています。また、海面気圧と海抜高度の演算表示も可能です。ポケットに入るコンパクトサイズで使いやすい絶対圧計です。±3hPaの精度で、風速測定時の気圧補正用として絶対圧を測定するのに適しています。設定した海抜高度を基に、測定した絶対圧を海面気圧の演算や、海抜高度設定時の絶対圧と現在の絶対圧の差から海抜高度を演算表示することも可能です。
仕様●電源:単4電池×2本(付属)●測定範囲:300~1200hPa●精度:±3hPa±1Digit●分解能:0.1hPa●測定間隔:0.5秒●動作温度:0~50℃●保管温度:-40~70℃●保護等級:IP40●電池寿命:約200時間●サイズ:46(W)×25(D)×119(H)mm●重量:90g(保護キャップおよび電池含む)●付属品:ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書●機能:海抜高度演算、海面気圧演算、測定単位を8種類から選択可能(hPa、mbar、Pa、mmH2O、mmHg、inH2O、inHg、psi)
アズワン品番65-9276-01
1台
¥34,000
税込¥37,400
翌日出荷
。注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定範囲:0.6~50m/s●分解能:0.1m/s●精度:±(0.2m/s+測定値の1%)(0.6~40m/s)±(0.2m/s+測定値の2%)(40.1~50m/s)●電源:単3電池(1.5V)×3本(付属)●サイズ:65×32×154mm●重量:250g●動作温度:-20~50℃●保管温度:-20~50℃●色:黒/オレンジ●電池寿命:12時間●インターフェイス:Bluetooth、USB●付属品:Φ16mmベーンプローブ、1.7m固定ケーブル、最大0.85mまでのスケール付伸縮ロッド、単3電池×3、USBケーブル、出荷検査書、専用ソフトケース●Bluetoothプローブによる無線測定●測定レポートをCSVファイルとしてエクスポートするためのUSBインターフェイス●わかりやすく構成された操作メニューにより、空調システムや換気ダクトの風速や風量、温度を同時に測定●ダクト内の低~中風速域に対応した16mmのベーン式風速プローブで、最長0.85mまで伸ばせる伸縮式のロッドに挿入深度が確認できるスケールが刻印
アズワン品番65-9276-07
1台
¥94,000
税込¥103,400
翌日出荷
ステンレスや金属の連続切断に。独自のカーブ形状と最適な角度により滑らかで高速な切断作業が可能。刃先に施されたチタンコーティングにより放熱効果と耐摩耗性を向上し長寿命を実現。
仕様●全長:150mm●山数:24●用途:ステンレス・鉄(~3mm)、ダクト切断、全ねじボルト、軽天、空調ダクト、高張力鋼板●幅:19mm●厚み:0.9mm●入数:5枚●チタンコーティング・カーブ形状
アズワン品番65-9305-92
1箱(5枚)
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
ステンレスや金属の連続切断に。独自のカーブ形状と最適な角度により滑らかで高速な切断作業が可能。刃先に施されたチタンコーティングにより放熱効果と耐摩耗性を向上し長寿命を実現。
仕様●全長:150mm●山数:18●用途:ステンレス・鉄(1.5~4.5mm)、非鉄金属(1.5~7.5mm)、空調ダクト、軽天、デッキプレート●幅:19mm●厚み:0.9mm●入数:5枚●チタンコーティング・カーブ形状
アズワン品番65-9305-91
1箱(5枚)
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
関連キーワード