892件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において) 仕上クローム、ユニクロ
1個
815 税込897
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
10,200 税込11,220
当日出荷

軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。
材質ポリエチレン 長さ(m)10
1個
特価
3,490 税込3,839
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
550 税込605
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラ 材質ポリエチレン 全長(m)10 エスコ品番EA980A-68 質量(kg)1.2 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)6 チェーン内寸(mm)36×11
1個
6,060 税込6,666
欠品中

両端に直径85mmの黄色リング付。 リング取り付し可能。 コーンや駐禁灯にセット可能。
【チェーン】黄/黒 材質ポリエチレン 長さ(m)3 エスコ品番EA980A-54 質量(g)260 線径(Φmm)6 チェーン内寸(mm)7×28
1個
1,320 税込1,452
当日出荷

材質ポリエチレン 全長(m)10 エスコ品番EA980A-62 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)6 チェーン内寸(mm)36×11
1個
6,130 税込6,743
当日出荷

両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-56 セット内容両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本) 寸法A(mm)8.5 寸法B(mm)2.5 リング内径(Φmm)【二重リング】16 チェーン長(mm)400 チェーン線径(Φmm)1.6 リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
1個
380 税込418
当日出荷

材質ポリエチレン 全長(m)50 エスコ品番EA980A-50 質量(kg)4 線径(Φmm)6 チェーン内寸(mm)8.1×26.6
1個
14,300 税込15,730
当日出荷

ピッチ(mm)25.4 エスコ品番EA967EG-80 材質ステンレス 全長(mm)3000 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)15.88 ユニットリンク数120 列数1 番手#80
1個
41,600 税込45,760
8日以内出荷

ピッチ(mm)9.525 エスコ品番EA967EG-35 材質ステンレス 全長(mm)3000 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)4.8 ユニットリンク数320 列数1 番手#35
1個
11,300 税込12,430
8日以内出荷

チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能。管理用容量表示タグ付きです。使用荷重・製造番号を明記しています。チェーンスリングは、JIS V級によるもので、軽量で強靭!フックの開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。吊り上げ時、自動的に閉鎖ロックが掛かり安全確実。
用途敷鉄板の敷設撤去作業にまた、ワイヤーロープ、スリングベルト等の釣り作業に 質量(kg)6.9 穴径(Φmm)敷鉄板:60以上 内径(Φmm)マスターリンク:140×70 使用荷重(t)3 線径(Φmm)マスターリンク:19 板厚(mm)敷鉄:9~32 チェーン線径(Φmm)10 有効長(m)1.347 チェーン寸法(mm)全長:1005
1セット
53,800 税込59,180
翌日出荷

チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能。チェーンスリングには、使用荷重・製造番号を明記した管理タグ付き。JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しができます。開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しがラクにできます。フックはNETIS登録アイテム。
用途敷鉄板の運搬施工作業や安全フックとして直吊り作業に 質量(kg)7.3 穴径(Φmm)敷鉄板:60以上 内径(Φmm)マスターリンク:140×70 使用荷重(t)3 線径(Φmm)マスターリンク:19 板厚(mm)敷鉄:9~32 チェーン線径(Φmm)10 フック全長(mm)280 有効長(m)1.39 チェーン寸法(mm)全長:720
1セット
56,800 税込62,480
翌日出荷

ピッチ(mm)12.7 エスコ品番EA967EG-40 材質ステンレス 全長(mm)3000 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)7.95 ユニットリンク数240 列数1 番手#40
1個
14,600 税込16,060
翌日出荷

ピッチ(mm)44.45 エスコ品番EA967E-11 全長(mm)3000 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)25.4 ユニットリンク数68 列数1 番手#140
1個
38,900 税込42,790
翌日出荷

ピッチ(mm)38.1 エスコ品番EA967E-10 全長(mm)3000 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)25.4 ユニットリンク数80 列数1 番手#120
1個
31,200 税込34,320
翌日出荷

トラ 材質ポリエチレン 全長(m)30 エスコ品番EA980A-68B 質量(kg)3.6 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)6 チェーン内寸(mm)36×11
1個
11,700 税込12,870
当日出荷

ピッチ(mm)19.05 エスコ品番EA967EG-60 材質ステンレス 全長(mm)3000 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)12.7 ユニットリンク数160 列数1 番手#60
1個
24,300 税込26,730
8日以内出荷

ピッチ(mm)15.875 エスコ品番EA967EG-50 材質ステンレス 全長(mm)3000 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)9.55 ユニットリンク数192 列数1 番手#50
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能。管理用容量表示タグ付き。使用荷重・製造番号を明記しています。チェーンスリングは、JIS V級によるもので、軽量で強靭!フックの開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。吊り上げ時、自動的に閉鎖ロックが掛かり安全確実。
用途敷鉄板の敷設撤去作業にまた、ワイヤーロープ、スリングベルト等の釣り作業に 質量(kg)6.7 穴径(Φmm)敷鉄板:60以上 内径(Φmm)マスターリンク:140×70 使用荷重(t)2 線径(Φmm)マスターリンク:19 板厚(mm)敷鉄:9~32 チェーン線径(Φmm)10 有効長(m)1.344 チェーン寸法(mm)全長:1005
1セット
51,900 税込57,090
翌日出荷

1個
555 税込611
欠品中

1個
340 税込374
翌日出荷

1個
675 税込743
翌日出荷

1個
440 税込484
翌日出荷

1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

材質ポリエチレン 全長(m)30 エスコ品番EA980A-32B 質量(kg)1.08 線径(Φmm)4 使用荷重(kg)2 チェーン内寸(mm)15.8×6.7
1個
8,970 税込9,867
当日出荷

1個
620 税込682
翌日出荷

トラ 材質ポリエチレン 全長(m)30 エスコ品番EA980A-48B 質量(kg)3 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)4 チェーン内寸(mm)23.5×7
1個
9,660 税込10,626
当日出荷

トラ 材質ポリエチレン 全長(m)10 エスコ品番EA980A-48 質量(kg)1 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)4 チェーン内寸(mm)23.5×7
1個
4,750 税込5,225
当日出荷

特殊含油ブシュを採用しているため、チェーンへの給油が不要です。 イニシャルコスト以上にランニングコストの低減になり、コストダウンを実現できます。
ピッチ(mm)25.4 エスコ品番EA967EH-80 全長(mm)約3000 材質(本体)スチール タイプ無給油 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)15.88 ユニットリンク数120 列数1 番手#80
1個
41,900 税込46,090
翌日出荷

材質ポリエチレン 黄/黒(トラ) 全長(m)50 質量(kg)6 線径(Φmm)8 チェーン内寸(mm)9.3×38.2
1個
19,500 税込21,450
翌日出荷

材質ポリエチレン 全長(m)30 エスコ品番EA980A-41B 質量(kg)3 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)4 チェーン内寸(mm)23.5×7
1個
9,660 税込10,626
当日出荷

材質ポリエチレン 全長(m)30 エスコ品番EA980A-11B 質量(g)540 線径(Φmm)2 使用荷重(kg)0.5 チェーン内寸(mm)10.5×3.5
1個
7,060 税込7,766
翌日出荷

材質ポリエチレン 全長(m)30 エスコ品番EA980A-12B 質量(g)540 線径(Φmm)2 使用荷重(kg)0.5 チェーン内寸(mm)10.5×3.5
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷

材質ポリエチレン 全長(m)10 エスコ品番EA980A-61 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)6 チェーン内寸(mm)36×11
1個
6,130 税込6,743
翌日出荷

ピッチ(mm)6.35 エスコ品番EA967E-2 全長(mm)3000 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)3.2 ユニットリンク数480 列数1 番手#25
1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

材質ポリエチレン 全長(m)30 エスコ品番EA980A-21B 質量(g)720 線径(Φmm)3 使用荷重(kg)1 チェーン内寸(mm)13×3.7
1個
8,280 税込9,108
翌日出荷

材質ポリエチレン 全長(m)30 エスコ品番EA980A-61B 質量(kg)3.6 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)6 チェーン内寸(mm)36×11
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

材質ポリエチレン 全長(m)30 エスコ品番EA980A-42B 質量(kg)3 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)4 チェーン内寸(mm)23.5×7
1個
9,660 税込10,626
翌日出荷

材質ポリエチレン 全長(m)30 エスコ品番EA980A-31B 質量(kg)1.08 線径(Φmm)4 使用荷重(kg)2 チェーン内寸(mm)15.8×6.7
1個
8,970 税込9,867
翌日出荷