エスコ品番EA980SG-10
質量(kg)1.62
内径(Φmm)縦12.7、横25.4
使用荷重(kg)706
チェーン線径(Φmm)6.4
1個
¥5,940
税込¥6,534
当日出荷
線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)
仕上クローム、ユニクロ
エスコ品番EA980SG-30
質量(kg)4.05
内径(Φmm)縦14、横31.2
使用荷重(kg)1687
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
タイプ1本懸け
エスコ品番EA981VB-2A
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
タイプ2本懸け
エスコ品番EA981VD-51A
1個
¥44,400
税込¥48,840
翌日出荷
タイプ2本懸け
エスコ品番EA981VD-21A
1個
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
タイプ1本懸け
エスコ品番EA981VB-51.5
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
タイプ1本懸け
エスコ品番EA981VB-10A
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
質量(kg)1.9
使用荷重(t)0.8
アズワン品番64-7980-14
1本
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
質量(kg)9.4
使用荷重(t)2.5
アズワン品番64-7980-26
1本
¥36,400
税込¥40,040
翌日出荷
タイプ4本懸け
エスコ品番EA981VE-15A
1個
¥39,300
税込¥43,230
翌日出荷
タイプ2本懸け
エスコ品番EA981VD-31A
1個
¥30,000
税込¥33,000
翌日出荷
タイプ4本懸け
エスコ品番EA981VA-42
1個
¥74,100
税込¥81,510
翌日出荷
質量(kg)3.9
使用荷重(t)1.2
アズワン品番64-7980-22
1本
¥29,700
税込¥32,670
翌日出荷
質量(kg)5.4
使用荷重(t)3.4
アズワン品番64-7980-19
1本
¥22,600
税込¥24,860
翌日出荷
タイプ4本懸け
エスコ品番EA981VE-11A
1個
¥35,000
税込¥38,500
翌日出荷
タイプ2本懸け
エスコ品番EA981VD-45A
1個
¥35,300
税込¥38,830
翌日出荷
タイプ2本懸け
エスコ品番EA981VD-25A
1個
¥20,900
税込¥22,990
翌日出荷
タイプ1本懸け
エスコ品番EA981VB-15A
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
エスコ品番EA987CL-2.5
定格荷重(kg)1500
1個
¥27,900
税込¥30,690
翌日出荷
エスコ品番EA987CL-5
定格荷重(kg)1500
1個
¥40,700
税込¥44,770
翌日出荷
仕様【手巻力量】38kg
エスコ品番EA988BH-1.5
使用荷重(t)6.3
フック間最短距離(mm)564
ロードチェーン線径(mm)×掛数9×2
巻取長さ(m)1.5
1個
¥85,700
税込¥94,270
翌日出荷
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
高い枝木の切断に。電源のない場所にも便利な充電式。枝までの距離に合わせてポールの長さを無段階で伸縮できます。軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプ。先端ユニットを取り外して収納や移動が楽になります。
仕様●型番:BPCS-1800L1●有効切断長:150mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:約69分●連続使用時間:約20分●チェンスピード:3.8m/s●ソーチェン:90PX-28E●サイズ:114(W)×1619~2454(L)×134(H)mm●重量:2.8kg●付属品:ガイドバー(本体取付)、ソーチェーン(本体取付)、チェーンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェーンオイル40ml、保護めがね、バッテリー×1、充電器
アズワン品番65-3894-87
1台
¥28,300
税込¥31,130
翌日出荷
エスコ品番EA987CK-2.5
定格荷重(kg)1000
1個
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
エスコ品番EA987AC-1
1個
¥19,300
税込¥21,230
翌日出荷
4本吊。吊荷に合わせてスリング長を調整でき、長さ違いの吊荷や偏荷重の吊荷のバランスの調整が可能です。チェーンスリングには使用荷重を記入したタグがセットされます。
材質スチール
質量(kg)8.71
タイプ4本吊り
内径(Φmm)マスターリンク:160×95
使用荷重(t)2.9
チェーン径(Φmm)6
有効長(m)1.5
1セット(1セット)
¥94,000
税込¥103,400
翌日出荷
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
インジケーター付でUP、DOWNと遊転操作の区分が明確です。
仕様●揚程(m):1.5●使用荷重:2t●重量(kg):14●手引力:31kg●チェーン線径:8mm●フック口開き:34mm
アズワン品番65-2313-78
1台
¥61,900
税込¥68,090
当日出荷
関連キーワード