1本
¥240
税込¥264
翌日出荷
刃はさびません。「剥がす、削る、切る」が可能なカッターです。チタンスクレーパーは研いで使えます。クリップ付。ストラップホール付。日本製。チタン製なので水や塩分に反応することなくお手入れの必要もなく、100%サビることはありません。
1本
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
質量(g)290
呼び長さ(mm)200
アズワン品番64-7865-94
1丁
¥78,600
税込¥86,460
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
質量(g)220
呼び長さ(mm)150
アズワン品番64-7865-93
1丁
¥60,000
税込¥66,000
翌日出荷
各社セーバーソー/レシプロソー本体へ取り付け可。切断時の熱を分散するチタンコーティングを施すことで、従来のバイメタル製品に比べ、より耐摩耗性をアップ。発熱により切断の難しかったステンレスにも最適化されています。チタンコーティング、幅広・肉厚設計で、より早い切断、優れた耐久性を発揮します。独自のカーブ形状により刃の入りがスムーズになり、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を持続することが出来ます。幅広ブレードで直進性アップ、幅を広くとることでねじれにくく、ブレが少なく真っ直ぐに切断しやすい構造になっています。
用途鉄直線切断用、鉄管ステンレス管構造用鋼(1.5~6.0mm)
材質バイメタル
幅(mm)25
厚さ(mm)1.1
全長(mm)225
山数18
1パック(5枚)
¥5,790
税込¥6,369
翌日出荷
1個
¥790
税込¥869
当日出荷
付属品ソフトケース
材質チタン合金
幅(mm)10
全長(mm)120
アズワン品番64-7879-80
1本
¥4,380
税込¥4,818
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
質量(g)180
呼び長さ(mm)150
アズワン品番64-7866-26
1丁
¥58,600
税込¥64,460
翌日出荷
付属品ソフトケース
材質チタン合金
幅(mm)10
全長(mm)120
アズワン品番64-7879-79
1本
¥4,380
税込¥4,818
翌日出荷
耐酸性・非磁性(100%)・耐熱性(870℃)に優れており、高温での洗浄が可能です。主に医学・生物学関連や化学関連で使用できます。
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
寸法(mm)36
全長(mm)310
質量(g)350
アズワン品番64-7883-72
1本
¥69,100
税込¥76,010
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
寸法(mm)22
全長(mm)195
質量(g)95
アズワン品番64-7883-67
1本
¥40,300
税込¥44,330
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
寸法(mm)17
全長(mm)160
質量(g)50
アズワン品番64-7883-65
1本
¥29,200
税込¥32,120
翌日出荷
よく使うサイズ14本入りのケースセット
「TiN」窒化チタンコーティング仕様
特殊接合により空回りを防止
前面が大きく開くので、出し入れがしやすい
用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。
仕様●入数:14本●サイズ(mm):2.0・2.5・3.0・3.2・3.3・3.4・3.5・3.8・4.0・4.2・4.5・5.0・5.5・6.0●材質:本体:HSS(ハイス)ケース:樹脂●六角シャンク:6.35mm
ドリル径(Φmm)2
表面処理チタンコーティング
アズワン品番65-2231-15
1セット(14本)
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
付属品ソフトケース
材質チタン合金
幅(mm)12
全長(mm)125
アズワン品番64-7879-78
1本
¥4,380
税込¥4,818
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
質量(g)260
呼び長さ(mm)200
アズワン品番64-7866-27
1丁
¥69,000
税込¥75,900
翌日出荷
各社セーバーソー/レシプロソー本体へ取り付け可。切断時の熱を分散するチタンコーティングを施すことで、従来のバイメタル製品に比べ、より耐摩耗性をアップ。発熱により切断の難しかったステンレスにも最適化されています。チタンコーティング、幅広・肉厚設計で、より早い切断、優れた耐久性を発揮します。独自のカーブ形状により刃の入りがスムーズになり、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を持続することが出来ます。幅広ブレードで直進性アップ、幅を広くとることでねじれにくく、ブレが少なく真っ直ぐに切断しやすい構造になっています。
用途中厚物切断直線切断用、鉄管ステンレス管構造用鋼(2.5~9.5mm)
材質バイメタル
幅(mm)25
厚さ(mm)1.1
全長(mm)225
山数14
1パック(5枚)
¥5,790
税込¥6,369
翌日出荷
左右兼用。刃同士が接点で接触する「3D設計刃」で、どれだけ切ってもサクサク長持ち、ベタつかない。表裏どちらからでもはめられるキャップ付。がたつき防止リング。柔らかく弾力性のあるエラストマー素材を使用した”低反発グリップ”を採用。使用時の当たり方に合わせてエラストマーの厚みを変えているので、長時間使用しても指が痛くなりにくいグリップです。軽い切れ味が特徴の”ベルヌーイカーブ刃”を採用。常に最適な刃の開き角度を保ち、刃の根本から刃先までどの位置で切っても対象物をしっかりキャッチします。高硬度チタニウムコーティングにより、耐久性が向上し極上の切れ味が長く続きます。
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
最大40層カット張力調整用の六角レンチ付。
材質(刃)炭窒化チタン
耐食性に優れたチタン刃で、切れ味はステンレス刃の約3倍長持ちします。テープなどの粘着剤が付着しにくい特殊コート刃。刃の締め付けを調整するねじ付(ナット対辺3/8”)。握りやすく、作業時も疲れにくいハンドル形状。
全長(mm)254
刃長(mm)117
材質(刃)チタン合金
1本
¥3,950
税込¥4,345
当日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
寸法(mm)19
全長(mm)170
質量(g)60
アズワン品番64-7883-66
1本
¥34,500
税込¥37,950
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
寸法(mm)12
全長(mm)125
質量(g)25
アズワン品番64-7883-63
1本
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
寸法(mm)10
全長(mm)105
質量(g)19
アズワン品番64-7883-62
1本
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
寸法(mm)6
全長(mm)75
質量(g)11
アズワン品番64-7883-60
1本
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
エスコ品番EA638KL-3
材質チタン合金
質量(g)3
種類リンク
寸法L(mm)25
内径(Φmm)25
線径(Φmm)3
使用荷重(kg)20
表面処理研磨
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
チタン合金の刃は切削性能を兼ね備え、丈夫で長持ちします。
耐腐食性があり、粘着材が付着しにくいはさみです。
ハンドルの黄色い部分はクッション性がよく、指が滑りにくくなっています。
全長(mm)180
刃長(mm)80
エスコ品番EA540LA-2
材質チタン合金
質量(g)68
刃形ストレート
刃部加工チタンコート
1個
¥4,180
税込¥4,598
当日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
寸法(mm)32
全長(mm)260
質量(g)260
アズワン品番64-7883-71
1本
¥62,300
税込¥68,530
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
寸法(mm)30
全長(mm)260
質量(g)220
アズワン品番64-7883-70
1本
¥56,400
税込¥62,040
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
寸法(mm)8
全長(mm)95
質量(g)14
アズワン品番64-7883-61
1本
¥16,400
税込¥18,040
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質(グリップ)チタン合金
仕様先端×軸径(mm):(+)#2×6
先端サイズ#2
商品構成単品
アズワン品番64-7869-61
1本
¥11,700
税込¥12,870
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ