「チタン 22MM」の検索結果

16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 寸法(mm)22 全長(mm)195 質量(g)95 アズワン品番64-7883-67
1本
40,300 税込44,330
翌日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 全長(mm)43 質量(g)65 対辺(mm)22 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7901-17 先端外径(Φmm)26
1個
28,800 税込31,680
翌日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 寸法(mm)22×24 全長(mm)250 質量(g)170 アズワン品番64-7885-18
1本
51,100 税込56,210
翌日出荷

1個
48,700 税込53,570
翌日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 寸法(mm)22×24 全長(mm)330 質量(g)232 アズワン品番64-7885-56
1本
51,000 税込56,100
翌日出荷

材質HSS(チタンコーティング) シャンク径(Φmm)1/4" 穴あけ寸法(Φmm)4.0~22(2とび)
1本
4,900 税込5,390
当日出荷

Vコーティング。航空機や宇宙産業、化学工場などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。
材質CPM(粉末ハイス) 溝数3 被削材対応:チタン合金、調質鋼(35~45HRC) 精度STD 食付2.5P
1本
4,230 税込4,653
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セット内容: フレアーツール 3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”、 チューブカッター 1/8”~1・1/8”(3~28.5mm)、 リーマー 3~22mm。チューブカッターにスペア替刃1枚付き。ボディはアルミダイカスト製でとても軽く、長時間使用しても疲れません。新冷媒対応。なまし銅管3/4”(肉厚1.2mm)対応。
用途用途 銅、アルミ、真鍮、鋼、チタンなど様々な管に ケース寸法(mm)240×150×95 材質(ケース)スチール製
1セット(1セット)
23,000 税込25,300
翌日出荷

6.35mm軸用のインパクトドライバー(7.2V~18V)で使用可。 クロムメッキの上にチタンコートを施した磨耗に強いツインコート仕様。
用途インパクトドライバー用ソケット セット内容10セット 材質本体:クロームバナジウム鋼 寸法(mm)ケース付、サイズ:200(L)×153(W)×40(H)、本体内サイズ:190(L)×120(W)×33(H) 対辺(mm)8・10・12・13・14・17・19・21・22・24 型番※ESCOオリジナルセット品 ポイント数6角 六角シャンク径(Φmm)1/4"
1個
9,730 税込10,703
翌日出荷

シンニング加工で位置決めが容易。チタンコーティングで高耐久。スパイラル刃形状で切削排出が良好。インパクトドライバー、ドリルドライバーのご使用を推奨します。
材質HSS(ハイス) シャンク径(mm)6.35
1本
4,670 税込5,137
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3/16"~7/8"まで切断可能なオートマチックチューブカッターです。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます。刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。 コイル銅管に適しています。
仕様●適用:銅管●適合管外径:3/16"~7/8"(4~22mm)●全長(mm):71~78(伸縮式)●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):170●銅管用刃付属 アズワン品番65-9248-19
1個
4,410 税込4,851
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)22 刃数2 全長(mm)80 エスコ品番EA824RA-12.0 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)12 表面処理TiNコート
1個
5,960 税込6,556
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)22 刃数2 全長(mm)80 エスコ品番EA824RA-11.0 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)11 表面処理TiNコート
1個
5,960 税込6,556
翌日出荷

軸径(Φmm)6 粒度#220 直径(Φmm)20 質量(g)38.0 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック 推奨回転数(min-1[r.p.m])4700~15200 アズワン品番64-7932-47
1本
985 税込1,084
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#220 直径(Φmm)20 質量(g)27.8 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック 推奨回転数(min-1[r.p.m])4700~15200 アズワン品番64-7932-59
1本
1,430 税込1,573
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#220 直径(Φmm)16 質量(g)28.0 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック 推奨回転数(min-1[r.p.m])5900~19000 アズワン品番64-7932-45
1本
935 税込1,029
翌日出荷